掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ2倍折込
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
穴数(水抜き穴)無し
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品埋込用ボルト
材質本体:アルミ合金
寸法(mm)50×50×10
質量(g)58
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。
耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。
2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式シートタイプ
材質ポリエチレンクロス+ラミネート
質量(kg)2
寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450
質量(kg)0.9
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)67
直径(mm)25
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)67
直径(mm)25
軽くて丈夫なプラスチック標識杭。返しのリブをつけることでぬけにくい構造になっています。
頭部形状赤・+
表示内容危険注意この下に低圧電力ケーブルあり。
幅(mm)150
色橙
種類低圧電力用
長さ(m)50
文字色赤
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)5
厚さ(mm)5
直径(mm)30
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)67
直径(mm)25
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート
材質PE
仕様【折込率】シングル
トラスコ品番868-3061
幅(mm)150
質量(kg)1
色青
種類上水道
長さ(m)50
耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。
耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
耐寒性脆化温度-100℃以下。
耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)67
直径(mm)25
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)67
直径(mm)25
表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途埋設管の表示に。
トラスコ品番435-8165
材質本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ
取付埋込式
高さ(mm)450
質量(g)900
縦(mm)70
横(mm)70
表示内容通信
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます。電気工事に必須の裸圧着端子。電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質PEフィルム、PEクロス
幅(mm)15
厚さ(mm)0.25
色(シート)赤、(印字)黒
長さ(m)5
表示内容危険注意(黒文字)この下に弱電ケーブルあり。
こんなお得な商品も!
プラスチック境界杭
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭に最適です。
用途測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭として。草地・粘土質の畑・山林・砂地・水田などに。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
キャップ色赤
刻印(天面)田
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
長さ(mm)32.5
直径(mm)14.8
Deltec(デルテック)埋設管標示システムは、Deltec(デルテック)を使って地表の標示プレートと地中の管路を結び付けてプレートの紛失、位置ずれを防ぐことができます。IDプレートが雑草に埋もれることないように、表示位置を高くすることができるIDプレートスペーサーです。スペーサーは50mm単位で2個以上連。結させて使用することができます。
用途電設工事用
トラスコ品番627-7056
材質ユニブライト
色青
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭
材質(本体)再生ポリエチレン樹脂
外形寸法(mm)70×70×450
材質(キャップ)ポリエチレン樹脂
関連資料(0.66MB)
材質(表示部)ABS系樹脂
Deltec(デルテック)埋設管標示システムは、Deltec(デルテック)を使って地表の標示プレートと地中の管路を結び付けてプレートの紛失、位置ずれを防ぐことができます。リールストラップを使って、地。表の標示プレートを地中の管路に結びつけるという方。式で、施工後、標示プレートの紛失や位置ずれの心配。がなく、改良工事の施工時に誤って管路やケーブルを。切断する事故を防止することができる埋設管標示システム用のIDプレートです。
用途電設工事用
トラスコ品番627-7052
材質ユニブライト
色青
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
接地極用の標示板です。埋設した位置情報などを標示します。国土交通省仕様です。
トラスコ品番751-3828
材質真鍮
厚さ(mm)1.2
文字色黒
縦(mm)140
横(mm)90
表示内容接地極埋設標 西暦用
穴径(mm)4-Φ5
1枚
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150
色地色:橙/文字色:赤
種類低圧電力用 折込みS
1巻長さ(m)50
梱包数12
1巻(50m)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150
色地色:赤/文字色:黒
種類通信ケーブル用 折込みS
1巻長さ(m)50
梱包数12
1巻(50m)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
幅(mm)150
色地色:赤/文字色:黒
種類弱電ケーブル用 折込みS
1巻長さ(m)50
梱包数12
1巻(50m)
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150
色地色:橙/文字色:赤
種類低圧電力用 折込み3.5倍
1巻長さ(m)50
梱包数6
1巻(50m)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150
色地色:橙/文字色:赤
種類高圧電力用 折込みS
1巻長さ(m)50
梱包数12
1巻(50m)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150
色地色:赤/文字色:黒
種類通信ケーブル用 折込み3.5倍
1巻長さ(m)50
梱包数6
1巻(50m)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150
色地色:橙/文字色:赤
種類高圧電力用 折込み3.5倍
1巻長さ(m)50
梱包数6
1巻(50m)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード