カテゴリ

  • 安全標識(25)
  • 空調・電設資材(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 建材・エクステリア(1)

「埋設標識」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL セフティライン エコ埋設標識シート 給水管用ダブル2倍折込 50m 青 I-VALUEIVL セフティライン エコ埋設標識シート 給水管用ダブル2倍折込 50m 青I-VALUE
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
再生ポリエチレンを使用した給水用の埋設表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、メーカーのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
材質再生ポリエチレン幅(mm)150長さ(m)50
現場加熱式特殊合材「アスコンライト」密粒タイプ 墨東化成工業現場加熱式特殊合材「アスコンライト」密粒タイプ墨東化成工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(30kg)ほか
翌日出荷
アスコンライトは、舗設現場で加熱してから施工する袋詰アスファルト合材です。プラントで製造した合材と変わらない強度で、すばやい硬化を実現しました。
用途ガスの供給管や水道の給水管の埋設、信号機や道路標識の新設、マンホールの交換といった小規模工事に最適な商品です。使用の目安厚さ3cm×1(m2):3袋、厚さ5cm×1(m2):4袋危険物の類別非危険物粒径(mm)約13
現場加熱式特殊合材「アスコンライト」細粒タイプ 墨東化成工業現場加熱式特殊合材「アスコンライト」細粒タイプ墨東化成工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(25kg)ほか
翌日出荷
アスコンライトは、舗設現場で加熱してから施工する袋詰アスファルト合材です。プラントで製造した合材と変わらない強度で、すばやい硬化を実現しました。
用途ガスの供給管や水道の給水管の埋設、信号機や道路標識の新設、マンホールの交換といった小規模工事に最適な商品です。使用の目安厚さ1cm×1(m2):1袋、厚さ3cm×1(m2):3袋危険物の類別非危険物粒径(mm)約5
埋設標識シート(ダブル) 下水道管注意・立会いを 日本緑十字社埋設標識シート(ダブル) 下水道管注意・立会いを日本緑十字社
12,980税込14,278
1巻
5日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-4633材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容下水道管注意・この下に下水道管あり注意立会いを求めて下さい
埋設標識シート(ダブル) 水道管注意・立会いを 日本緑十字社埋設標識シート(ダブル) 水道管注意・立会いを日本緑十字社
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-9339材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容水道管注意・この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
埋設標識シート(ダブル) ガス管注意・立会いを 日本緑十字社埋設標識シート(ダブル) ガス管注意・立会いを日本緑十字社
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-9335材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容ガス管注意・この下にガス管あり注意立会いを求めて下さい
埋設標識シート(ダブル) 低圧電力ケーブル 日本緑十字社埋設標識シート(ダブル) 低圧電力ケーブル日本緑十字社
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-4620材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容危険注意・この下に低圧電力ケーブルあり
埋設標識シート(ダブル) 高圧電力ケーブル 日本緑十字社埋設標識シート(ダブル) 高圧電力ケーブル日本緑十字社
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-7831材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容危険注意・この下に高圧電力ケーブルあり
埋設標識シート(ダブル) 危険注意・弱電ケーブル線 日本緑十字社埋設標識シート(ダブル) 危険注意・弱電ケーブル線日本緑十字社
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-9386材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容危険注意・この下に弱電ケーブル線あり
埋設標識シート(ダブル) 重要通信ケーブル線 日本緑十字社埋設標識シート(ダブル) 重要通信ケーブル線日本緑十字社
12,980税込14,278
1巻
5日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-6182材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容危険注意・この下に重要通信ケーブル線あり
埋設標識シート 水道管注意・立会いを求めて下さい 日本緑十字社埋設標識シート 水道管注意・立会いを求めて下さい日本緑十字社
7,398税込8,138
1巻
翌々日出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-9356材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容水道管注意・この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
埋設標識シート ガス管注意・立会いを求めて下さい 日本緑十字社埋設標識シート ガス管注意・立会いを求めて下さい日本緑十字社
7,398税込8,138
1巻
5日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-7749材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容ガス管注意・この下にガス管あり注意立会いを求めて下さい
埋設標識シート 危険注意・低圧電力ケーブル 日本緑十字社埋設標識シート 危険注意・低圧電力ケーブル日本緑十字社
7,398税込8,138
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-6246材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容危険注意・この下に低圧電力ケーブルあり
埋設標識シート 危険注意・高圧電力ケーブル 日本緑十字社埋設標識シート 危険注意・高圧電力ケーブル日本緑十字社
7,398税込8,138
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-3054材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容危険注意・この下に高圧電力ケーブルあり
埋設標識シート 危険注意・弱電ケーブル線 日本緑十字社埋設標識シート 危険注意・弱電ケーブル線日本緑十字社
7,398税込8,138
1巻
6日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-7825材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容危険注意・この下に弱電ケーブル線あり
埋設標識シート 危険注意・重要通信ケーブル線 日本緑十字社埋設標識シート 危険注意・重要通信ケーブル線日本緑十字社
7,398税込8,138
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-9346材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容危険注意・この下に重要通信ケーブル線あり
つっぱり名人1010A型 ホーシン(HOSHIN)つっぱり名人1010A型ホーシン(HOSHIN)
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
四面の支保工材の設置が一度にできる。四面一体土留なので、広い作業スペースが確保できます。 地上より掘削箇所に設置可能。設置撤去の際にワイヤー吊りが可能です。伸縮は、専用の作業棒や電動ドライバー等を使用して簡単に行えます。 4隅を連結ピンで止めるだけ。4隅を連結して吊り下ろしはもちろん、現場の環境によっては分割して設置・撤去ができ、大幅に時間短縮ができます。
用途マンホール設置工事 基礎ブロック埋設工事 水道ガス配管工事 集水桝工事 無電柱化工事 道路標識基礎工事仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質腹起し:A6N01-T5軸力(kN)78.4(許容)断面2次モーメント156.8cm4断面積(cm2)16.3断面係数(cm3)36.4
埋設標識シート高圧電力用 日動電工埋設標識シート高圧電力用日動電工
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
幅(mm)150種類高圧電力用長さ(m)50文字色表示内容危険注意この下に高圧電力ケーブルあり。
埋設標識シート(ダブル) 未来工業埋設標識シート(ダブル)未来工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150種類ダブル(2倍折込)長さ(m)50
埋設標識シート (情報ボックス表示用) 未来工業埋設標識シート (情報ボックス表示用)未来工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
情報ボックスを布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150種類ダブル(2倍折込)、情報ボックス長さ(m)50
埋設標識シート幅150mmタイプ(長さ50m) 未来工業埋設標識シート幅150mmタイプ(長さ50m)未来工業
6,998税込7,698
1巻
翌々日出荷
地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150シート:桃、文字:黒長さ(m)50
埋設標識シート幅400mmタイプ(長さ50m) 未来工業埋設標識シート幅400mmタイプ(長さ50m)未来工業
15,980税込17,578
1巻
翌々日出荷
地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)400シート:桃、文字:黒長さ(m)50
埋設標識シート幅300mmタイプ(長さ50m) 未来工業埋設標識シート幅300mmタイプ(長さ50m)未来工業
10,980税込12,078
1巻
翌々日出荷
地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)300長さ(m)50シート:桃、文字:黒
標識テープ(電力用) 古河電工(古河電気工業)標識テープ(電力用)古河電工(古河電気工業)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
電気設備技術基準解釈第134条で、高圧または特別高圧(高電圧)の地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。 事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50
標識テープ(通信用) 古河電工(古河電気工業)標識テープ(通信用)古河電工(古河電気工業)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通信ケーブルの地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。 事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50
埋設物標識 ユニット埋設物標識ユニット
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
材質硬質樹脂(3Φ穴4スミ)寸法(mm)260×360×1厚
埋設物他標識 ユニット埋設物他標識ユニット
729税込802
1枚
翌日出荷
材質エコユニボード(穴4スミ)取付方式穴4スミエコマーク認定認定テープ厚さ(mm)1
埋設標識シート 日本緑十字社埋設標識シート日本緑十字社
6,498税込7,148
1巻
4日以内出荷
材質ポリエチレンクロス生地仕様ラミネート加工寸法(mm)150mm幅×50mテープ幅(mm)150
埋設標識シート 未来工業埋設標識シート未来工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から6日以内出荷
シート長さ(m)50
埋設物標識シート ミツギロン埋設物標識シートミツギロン(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から4日以内出荷
掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス質量(kg)2タイプ2倍折込テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50穴数(水抜き穴)無し
セフティライン(埋設標識シート) ヨツギセフティライン(埋設標識シート)ヨツギ
5,898税込6,488
1巻
当日出荷から翌日出荷
掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ2倍折込テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50穴数(水抜き穴)無し
埋設物標識シート ミツギロン埋設物標識シートミツギロン
47,980税込52,778
1セット(16個)
翌々日出荷
掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプ
材質ポリエチレンクロス質量(kg)2タイプ2倍折込テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50穴数(水抜き穴)無し
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら