5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つくし工房埋設表示シート
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。 耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。 2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式シートタイプ 材質ポリエチレンクロス+ラミネート 質量(kg)2 寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表示内容危険注意この下に重要通信ケーブルあり。 幅(mm)150 種類通信ケーブル用 長さ(m)50 文字色
1個ほか
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示内容危険注意この下に低圧電力ケーブルあり。 幅(mm)150 種類低圧電力用 長さ(m)50 文字色
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス 質量(kg)2 タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)