地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート
材質PE
仕様【折込率】シングル
トラスコ品番868-3061
幅(mm)150
質量(kg)1
色青
種類上水道
長さ(m)50
耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。
耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
耐寒性脆化温度-100℃以下。
耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ2倍折込
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
穴数(水抜き穴)無し
表示内容危険注意この下に低圧電力ケーブルあり。
幅(mm)150
色橙
種類低圧電力用
長さ(m)50
文字色赤
電気設備技術基準解釈第134条で、高圧または特別高圧(高電圧)の地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。
事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
表示内容危険注意この下に重要通信ケーブルあり。
幅(mm)150
色赤
種類通信ケーブル用
長さ(m)50
文字色黒
地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150
種類ダブル(2倍折込)
長さ(m)50
地下埋設物を掘削工事から守るのに適しています。一巻150mm巾×50mです。耐久性に優れたポリエチレン製クロスです。
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス
質量(kg)2
タイプ2倍折込
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
穴数(水抜き穴)無し
通信ケーブルの地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。
事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-9339
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.9
取付方式埋設タイプ
長さ(m)折込50(全長100)
表示内容水道管注意・この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート
材質PE
仕様【折込率】シングル
トラスコ品番868-2892
幅(mm)150
質量(kg)1
色緑
種類ガス用
長さ(m)50
耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。
耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
耐寒性脆化温度-100℃以下。
耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150
色地色:赤/文字色:黒
種類通信ケーブル用 折込みS
1巻長さ(m)50
梱包数12
1巻(50m)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150
色地色:赤/文字色:黒
種類通信ケーブル用 折込み3.5倍
1巻長さ(m)50
梱包数6
1巻(50m)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
地下埋設物と地表の中間に敷設する事により、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。
取付方式テープタイプ
長さ(m)50
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート
仕様【折込率】シングル
トラスコ品番868-2892
材質PE
幅(mm)150
質量(kg)1
色緑
種類ガス用
長さ(m)50
耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。
耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
耐寒性脆化温度-100以下。
耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1セット(24個)
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート
仕様【折込率】シングル
トラスコ品番868-3061
材質PE
幅(mm)150
質量(kg)1
色青
種類上水道
長さ(m)50
耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。
耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
耐寒性脆化温度-100以下。
耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1セット(24個)
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
関連キーワード