極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15/20
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)20
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ/抜止タイプ
色ホワイト
タイプ金属枠
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15/20
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
アズワン品番64-9694-16
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15/20
適合プレートフルカラー3コ用
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
タイプ金属枠
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)250
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
定格電流(A)15/20
100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。
リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125/250
定格電流(A)20
仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイト
色マットホワイト
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
質量(g)110.9
極数接地形3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)3.5、5.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15/20
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
アズワン品番64-9693-13
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
定格電流(A)30
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
幅(mm)42
厚さ(mm)33
適合圧着端子R5.5-5
適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2
電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数1
色ベージュ
種類埋込コンセント
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
タイプ絶縁枠
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)250
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
定格電流(A)15/20
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。
RoHS指令対応
用途設備工事用
極数接地3P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形
色黒
質量(g)81.3
極数接地形3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)3.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15/20
仕様アースターミナル付
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 250V
適合電線Φ2
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
形状その他
質量(kg)0.2
色ホワイト
タイプ200Vタイプ
種類埋込コンセント
定格AC200V
コンセント個数1
コンセント形状その他
品種エアコン用
定格電流(A)15・20兼用
対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
関連資料商品詳細資料(3.11MB)
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15/20
コンセント個数1
コンセント形状2P 15/20A 250V
アズワン品番64-9693-14
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
形状その他
質量(kg)0.2
色グレー
タイプ200Vタイプ
種類埋込コンセント
定格AC200V
コンセント個数1
コンセント形状その他
品種エアコン用
定格電流(A)15・20兼用
対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
関連資料商品詳細資料(4.1MB)
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
形状その他
質量(kg)0.2
色ホワイト
タイプ200Vタイプ
種類埋込コンセント
定格AC200V
コンセント個数1
コンセント形状その他
品種エアコン用
定格電流(A)15・20兼用
対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
関連資料商品詳細資料(4.1MB)
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
形状その他
質量(kg)0.2
色ブラック
タイプ200Vタイプ
種類埋込コンセント
定格AC200V
コンセント個数1
コンセント形状その他
品種エアコン用
定格電流(A)15・20兼用
対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
関連資料商品詳細資料(4.1MB)
電流(A)15・20
電圧(V)250
アズワン品番64-9627-76
1個
¥849
税込¥934
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15/20
形状平刃タイプ
コンセント個数1
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」。フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」。基本機能に絞った分かりやすい操作の「シンプル2口IH」
容量(kW)左IH:2.5、右IH:2.5、グリル:1.55
質量(kg)14.9
色トッププレート:ブラック、本体正面:ライトグレー
高さ(mm)ワークトップの上:13
質量(g)グリル皿:430
タイプ2口IH 鉄・ステンレス対応(15A仕様)
定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)
幅(cm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64
消費電力(kW)2.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231
コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
コンセント埋込型WN1112K、露出型WK3012
1台
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)79
寸法B(Φmm)63.6
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
VVFケーブルの配線を分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-106を使用してください。
仕様●定格:20A・300V●適用電線:VVF線Φ1.6mm×3心、Φ2.0mm×3心●サイズ:101×77×15mm●5分岐●結線完了表示付●ねじ無し
アズワン品番65-5655-02
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
VVFケーブルの配線を分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-106を使用してください。
仕様●定格:20A・300V●適用電線:VVF線Φ1.6mm×3心、Φ2.0mm×3心●サイズ:101×48×15mm●3分岐●結線完了表示付●ねじ無し
アズワン品番65-5654-96
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形埋込コンセント用のプレートです。
適合本体ボス径34.5Φmm用
ボス径Φ34.5用
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相 200V器具です。通常の埋込コンセント【4220】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
質量(g)129.3
極数接地形3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)3.5、5.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4
適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2
コンセント個数1
引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。
ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。
(ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック)
アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。
全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。
本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。
200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。
配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。
携帯袋付。
用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに
付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1
全長(mm)860
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。
シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に
口数1口
色(トッププレート)ステンレストップ
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」。新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」。フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW)左IH:3、右IH:3、後ろラジエント:1.25、グリル:1.55
質量(kg)15.4
高さ(mm)ワークトップの上:13
質量(g)グリル皿:430
タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)
幅(cm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64
消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231
コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
左右IHは鉄・ステンレス対応のフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
容量(kW)グリル:1550
質量(kg)15.5
色シルバー/ライトグレー
高さ(mm)ワークトップの上:13
消費電力(W)5800(4800切り換え可能)
定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)
幅(cm)60
コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35
口数2口
対応鉄・ステンレス
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」。新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」。フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW)左IH:3、右IH:3、後ろIH:1.5、グリル:1.55
質量(kg)16.1
色トッププレート:シルバー、本体正面:ライトグレー
高さ(mm)ワークトップの上:13
質量(g)グリル皿:430
タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)
幅(cm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64
消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231
コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
質量(kg)18
色シルバー/シルバー
消費電力(W)4000
寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355
定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)
コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7
ヒーター(W)1950
対応鉄・ステンレス対応
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180
電源プラグ2極・接地極付 20A 250V
コンセント埋込型WN1932 露出型WKS294
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ