家具などに埋め込むコンセントです。
2つ口+USBの組み合わせ。
左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。
使用していない間のホコリを防ぎます。
トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V)入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応)
出力電流(A)2.1
寸法(mm)163×23×37
質量(g)190
コード長さ(m)約1.7
USBポートUSB-A メス コネクター1個
種類埋込コンセント
コンセント個数2個口
差込口1個口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×44×68.7
定格出力DC5V/2.4A
USBポート数2個口
定格入力100V/14A
2ポート配置のため、iPhoneやスマートフォンを2台同時に充電可能。
MAX2.4A出力なので、各社タブレットの急速充電が可能。
コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応。
用途住宅でのご利用はもちろん、カフェやレストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設に最適。
色ホワイト
種類埋込コンセント
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
色ホワイト
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ポート数2
コンセント個数1
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
USBポート・ACコンセント一体型で配線楽々。送り端子付きなので複数台設置も簡単です。
USB2ポート配置の為、スマートフォン2台同時に充電が可能です。
USBポートはMAX2.4A出力なので各社タブレットの急速充電が可能です。
コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応しております。
用途ホテル・キッチン・空港・駅の待合室
種類埋込コンセント
タイプ埋込USB+AC給電コンセント
ポート数2
出力USBポート:DC5V 合計2.4A、ACコンセント:AC100V 14A(1400Wまで)
コンセント個数1
定格周波数(Hz)50-60
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×68.7×44
電線接続方法ワンタッチコネクター仕様
5V 2.4A高出力急速充電が可能な1ポート壁埋め込み型USBコンセントです。
自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
ポート数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×49
質量(g)54
定格入力100V~0.5A MAX 50Hz-60Hz
定格出力【USBポート】DC5V2.4A
USBポート数1ポート
使用温度範囲(℃)-10~40
種類埋込
定格周波数(Hz)50~60
定格出力DC5.0V2.4A
差込口1
定格入力100V0.5AMax
埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
定格出力DC5V/2.4A
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
USBポート数1
定格入力AC100V(50/60Hz)/25VA
5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
色ホワイト
定格出力DC5V/3.0A
コネクタUSB A(メス)、TypeC
差込口2個口
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力100V0.5A
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)44×44×45.7
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
入力:100V~0.5A MAX 50-60Hz
出力:DC5V 2.4A
ポート数2
入力100V~0.5A MAX 50-60Hz
1個
¥3,419
税込¥3,761
翌々日出荷
スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。
接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。
データ通信の機能はありません。
この製品の出力電流の合計は2.4Aです。
色ニューホワイト
コネクタ形状Aタイプ
定格出力2.4A・5V DC
USBポート2口
定格入力0.5A・AC100V(50/60Hz)
1個
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
埋め込み式のため収納時はすっきりと収まります。使用時は複数の口を同時に利用できます。
ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
タブレット端末の急速充電も可能です。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
加工穴にワンタッチで取り付けできます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具
入力電圧(V)AC100
定格(AC口×4(2極接地付))AC100V 14A
定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで
出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A
コネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス
付属品取付用クリップ
使用温度範囲(℃)-10~+40
材質ABS樹脂
埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)
種類埋込コンセント
定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A
定格電流(A)2.4
使用電圧範囲(V)AC90~110
結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
差込口1個口
待機時消費電力(W)0.1
屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
パワーデリバリー(PD)36Wに対応
材質ポリカーボネート
出力【USB】合計4A
本体質量(g)約60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×23×45
定格出力【USB Type-A】5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 18W MAX【USB Type-C】5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2.4A 20V/1.8A 36W MAX【Type-C+Type-A】5V/2A + 5V/2A 20W MAX
シャッターあり
コード長さ(cm)【L側(ブラウン色)】約8【N側(ブルー色)】約7
USBポート数2口 (Type-A×1,Type-C×1)
USB両挿し可
スマートフォンやタブレット、その他の電子機器の充電にご使用いただけます
USBコネクタ挿抜回数は業界最高クラス10,000回の耐久性
自動判別IC搭載。接続したデバイス(iPhone、Android端末)に適した出力で充電可能
USB Type-Aコネクタ採用により、海外製の携帯電話・スマートフォンの充電にも対応
DC5V/2.4Aの大出力で各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能です
色ブラック
定格周波数(Hz)50~60
定格出力DC5.0V/2.4A
使用冷媒VVFΦ1.6、VVFΦ2.0
定格入力(VA)100/0.5Max
USBポート1口
USBタイプType-A
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃
寸法(mm)W44×D44×H45.7
定格電圧(V)5
定格電流(A)3
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
5V2.4A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントです。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
トラスコ品番203-4130
幅(mm)44
高さ(mm)45.7
奥行(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
仕様製品番号:R3707
色チョコ
種類埋込USB給電用コンセント
定格電圧(V)DC5V
コンセント形状USB
定格電流(A)2.4A
口数1
入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)
使用周囲温度(℃)-10~40
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
2ポート配置のUSB給電用コンセントです。
最大2.4Aの大出力なので、各社スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。
住宅はもちろん、カフェ・レストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設にも適しています。
材質(本体)ユリア樹脂、(カバー)PC、ABS樹脂
コネクタ形状Aタイプ
定格出力DC5.0V・2.4A
適合電線VVFΦ1.6、VVFΦ2.0
USBポート数2口
定格入力AC100V・0.5AMAX
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
スマートフォンなどの急速充電ができる、USB PD(USB Power Delivery)対応の充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100Vに直接接続で使用できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。取付ツメが金属製です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
種類埋込
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。
形状USB・2ヶ/ACコンセント・1ヶ
色白
質量(g)110
備考知能IC搭載
定格電圧(V)5/100
定格電流(A)2.4/14
難燃性UL94 V-0
電線接続方式差し込み式
適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。ブラックが新しく加わりました。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
形状USB・1ヶ
質量(g)55
備考知能IC搭載
定格電圧(V)5
定格電流(A)2.4
難燃性UL94 V-0
電線接続方式差し込み式
適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
形状USB・1ヶ
質量(g)70
備考知能IC搭載
定格電圧(V)5
定格電流(A)2.4
難燃性UL94 V-0
電線接続方式差し込み式
適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
掘込深さが19mmのため、コンパクトです。
別売の分岐ボックス、ACアダプターと組み合わせて使うことで、結線不要で取付できます。
質量(g)50
スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
ACアダプタを使わずにAC100 Vに直接接続できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。
スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
材質(カバー)ポリカーボネート+ABS樹脂、(ボディ)メラミンフェノール樹脂
種類埋込
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)-10~40
コネクタ形状Type-Aメス
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)2.4
掘込深さが19 mmのため、コンパクトです。
出力電流(A)合計2.1
出力電圧(V)DC5
最大電力(W)15
コネクタ形状Type-Aメス
材質ポリカーボネート(PC)
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
質量(g)50
ポート数2
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
仕様製品番号:R3707
種類埋込USB給電用コンセント
定格電圧(V)DC5V
コンセント形状USB
定格電流(A)2.4A
口数1
入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)
使用周囲温度(℃)-10~40
1ポートで小型サイズのため、場所を問わず配置が可能。USBコネクタの挿抜回数は業界最高クラス10,000回保証。
ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
タイプUSBコンセント2ポート(最大60W)(USB-C)
種類埋込
出力(ポート1)DC 5V 3A/DC 9V 3A/DC 15V 3A/DC 20V 2.25A(短時間最大電流3A)、(ポート2)DC 5V 2A、(ポート1+2同時利用)ポート1:最大DC 20V 1.5A(短時間最大電流2.5A)、ポート2:最大DC 5V 2A
入力AC100V-95VA(50Hz/60Hz)
各種埋込USBコンセントの設置が可能な取付枠です。上下に101ピッチでねじ穴が開いているため、専用の新金プレート(AJ101A, AJ301A)に取り付けることができます。樹脂製なので、電気的に絶縁されています。
材質樹脂
質量(g)12
1個
¥94
税込¥103
5日以内出荷
ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
タイプUSBコンセント1ポート(18W)(USB-C)
種類埋込
出力DC 5V 3A/DC 9V 2A
入力AC100V-35VA(50Hz/60Hz)
種類埋込コンセント
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力1 A 1 0 0 V A C 35VA
関連キーワード
1
2
次へ