8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様製品番号:R3707 チョコ 種類埋込USB給電用コンセント 定格電圧(V)DC5V コンセント形状USB 定格電流(A)2.4A 口数1 入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz) 使用周囲温度(℃)-10~40
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。
形状USB・2ヶ/ACコンセント・1ヶ 質量(g)110 備考知能IC搭載 定格電圧(V)5/100 定格電流(A)2.4/14 難燃性UL94 V-0 電線接続方式差し込み式 適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
形状USB・1ヶ 質量(g)55 備考知能IC搭載 定格電圧(V)5 定格電流(A)2.4 難燃性UL94 V-0 電線接続方式差し込み式 適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
形状USB・1ヶ 質量(g)70 備考知能IC搭載 定格電圧(V)5 定格電流(A)2.4 難燃性UL94 V-0 電線接続方式差し込み式 適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント
スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100 Vに直接接続できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 材質(カバー)ポリカーボネート+ABS樹脂、(ボディ)メラミンフェノール樹脂 種類埋込 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)-10~40 コネクタ形状Type-Aメス 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)2.4
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
仕様製品番号:R3707 種類埋込USB給電用コンセント 定格電圧(V)DC5V コンセント形状USB 定格電流(A)2.4A 口数1 入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz) 使用周囲温度(℃)-10~40
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 出力電流(A)2.4 差込口1 材質PC+ABS樹脂 入力電圧(V)AC100 出力電圧(V)DC5 コネクタ形状Type-Aメス 使用温度範囲(℃)5~35
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)
種類埋込コンセント 定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A 定格電流(A)2.4 使用電圧範囲(V)AC90~110 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式) 差込口1個口 待機時消費電力(W)0.1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)