144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15/20 適合プレートフルカラー3コ用 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V
1個ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 ボス径(Φmm)40.5 長さ(mm)107 適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4 適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2 コンセント個数1
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ金属枠 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)250 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V 定格電流(A)15/20
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用 極数接地3P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 質量(g)110.9 極数接地形3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)3.5、5.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様送り端子なし コンセント個数1 コンセント形状2P 15/20A 125V 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用 適合プレートフルカラー1コ用
1個
299 税込329
当日出荷


アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形 質量(g)81.3 極数接地形3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
899 税込989
5日以内出荷

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 定格電圧(V)250 難燃性UL94 V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
748 税込823
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用 極数3P 種類埋込コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ トラスコ品番355-8231 質量(g)80 コンセント個数1 コンセント形状3P 20A 250V 長さL×幅W×厚さ(mm)107×36×31.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

明工社引掛埋込コンセント
エコ商品
RoHS指令適合製品です。結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
用途設備工事用。 種類埋込コンセント 形状引掛タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接地埋込コンセント
種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ ボス径(Φmm)34.5 長さ(mm)107 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 15/20A 125V
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2
1個
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現させること(導電効率の向上と導通安定化)を目的として開発された埋込コンセントです。コンセントの充電部の刃受にリン青銅を採用し、プラグとの接触時の栓刃保持力と反復性を向上させ、刃受と繋がる端子類には、電気的特性に優れる導電率の高い銅合金を採用しています。さらにすべての充電部品の表面には、希少な白金族金属のロジウムメッキを贅沢に施し、耐食性・耐摩耗性の向上を図りました。絶縁部であるコンセント本体材質には、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性に優れる、難燃グレード UL94 V-0の高機能強化ナイロン樹脂を採用して、製品強度を高めています。さらに電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、すべての金属部品に非磁性体の金属を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる最も信頼性の高い「圧着端子式」だけではなく、電線挿入穴に電線を挿入し端子ねじを締め付けて固定する「引締式」での結線もできます。また圧着端子には、別売のロジウムメッキ品(型番:CR3.5-4RP)の使用が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形×2ヶ 備考ハイパーシリーズ/複式 極数接地形2P 定格電圧(V)125 難燃性UL94 V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセント 2P
極数2P 種類埋込コンセント 形状引掛タイプ コンセント個数1 寸法A(mm)36.5 寸法B(mm)59 寸法C(Φmm)34.5 プレート適合径(Φmm)34.5
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線接続方式は圧着端子式と引締式です。端子ねじM4を使用します。
種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電流(A)20
1個
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明工社明工 埋込コンセント2P
エコ商品
極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
589 税込648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用埋込コンセント
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番858-7577 カバー:ミルキーホワイト、ボディ:グリーン コンセント個数1 コンセント形状2P 15/20A 125V アズワン品番64-8908-02
1個
349 税込384
4日以内出荷

極数2P 種類埋込コンセント 形状引掛タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数3P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CL-15 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V
1個
795 税込875
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CE-138 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CE-136 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
810 税込891
翌日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940BZ-52 コンセント個数1 コンセント形状2P 20A 250V
1個
500 税込550
翌日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 20A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷

極数3P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 コンセント個数1 コンセント形状3P 20A 250V
1個
429 税込472
23日以内出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CE-137 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

極数3P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 コンセント個数1 コンセント形状3P 20A 250V アズワン品番64-9692-76
1個
469 税込516
8日以内出荷

種類15A・20A兼用コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 仕様送り端子なし セラミックホワイト タイプシングル コンセント個数1
1個
319 税込351
3日以内出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 コンセント個数1 コンセント形状2P 20A 250V
1個
379 税込417
23日以内出荷

極数接地3P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 コンセント個数1 コンセント形状接地3P 20A 250V アズワン品番64-9692-78
1個
499 税込549
3日以内出荷