30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途住宅、事務所などの屋内 適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列 耐熱性80℃(1時間) 強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと) 使用周囲温度(℃)-10~+40 耐荷重(N)100(1分間)
1個ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。 HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。 パネルカット取付けも可能です。
用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用 商品番号BS80
1台
109 税込120
当日出荷

BS-K スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠 LAMP(スガツネ) 動画あり
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。
材質樹脂 質量(g)12 種類ブラケット・取付枠
1個
109 税込120
当日出荷

1セット(10個)
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
60 税込66
当日出荷

1セット(10個)
529 税込582
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BS-C スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠 LAMP(スガツネ) 動画あり
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。
材質亜鉛めっき鋼板 質量(g)27 種類ブラケット・取付枠
1個
99 税込109
当日出荷

照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。
用途居室 定格電圧(V)300 定格電流(A)AC15A 仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし マットホワイト
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込用マグネットスイッチ
埋込型のため美観を保ちながら扉を警戒できます。 扉の開閉を検出する、埋込型のマグネットスイッチです。 警戒したい扉と枠に埋込み、プレート表面の露出だけなので扉の警戒を意識させません。 アルミプレートは表面処理にアルマイト加工を施しており、耐腐食性に優れ、美しい仕上がりとなっています。 スイッチ部は端子式のため、配線接続が容易です。
付属品取付けネジ4本(Φ4×12) 材質アルミプレート(アルマイト加工) 質量(g)約50(スイッチ、マグネット合計) 使用周囲温度(℃)-30~+50 接触抵抗(mΩ)200以下 設置場所屋内 : ドア、サッシ枠などの埋込取付 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作接点マグネット隔離時/接点 : 開、マグネット近接時/接点 : 閉 セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷

仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・取付枠付・金属枠 マットグレー 定格電圧(V)300 定格電流(A)AC15A 適合プレートスイッチプレート:WTA7101WK
1セット
789 税込868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列、WN3900 フルカラー埋込ミニ取付枠 定格10A/300V/AC 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 回路方式常開形(a接点) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし マットグレー 定格電圧(V)300 定格電流(A)AC15A
1セット
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込型D枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:H:上限1接点●接点:H:上限1接点●処理:ナシ アズワン品番65-4327-88
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。JISC「大角形連用配線器具の取付枠」に適合する埋込取付形のトランス式音量調整器です。ハイインピーダンス系(100系・70系)スピーカーラインに接続する複数台(合計出力60Wまで)のスピーカー音量を5段階に切替できます。音量調整後もフラットな周波数特性を維持。BGM放送など高品位な業務放送システムにも好適です。
仕様音量レベル:5段階(-∞(OFF)、-18dB、-12dB、-6dB、-0dB) 種別埋込音量調整器 種類ハイインピーダンス スピーカー用 使用温度範囲(℃)-10~40 方式トランス式 接続方式3線式配線/2線式配線両対応 周波数特性100Hz~20kHz±1dB 出力容量(適合)0.5~60(100系システム)/0.2~30(70系システム) 最大入力(W)連続:60 適合電線銅電線Φ0.8~1.6mm 入数(個)1
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)