仕様モダンプレート付
長さ(mm)120
幅(mm)70
厚さ(mm)32.5
色ミルキーホワイト
定格15A 300V AC
仕様埋込スイッチC(3路)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
結線方式ねじなし端子式
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)‐10 ~+40
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
回路方式3路
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
回路方式3路
電流(A)15
電圧(V)300
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
色ブラック
回路方式3路
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。
屋内配線にご使用いただけます。
用途ホテル、住宅など
材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)
色グレー
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)15
回路方式3路
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)4
負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
回路方式C(3路)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15A
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
回路方式C3路
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路)
仕様ネーム無し
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格15A 300V AC
結線方式ねじなし端子式
回路方式3路
仕様埋込パイロットスイッチ(表示付)
定格電圧(V)300
回路方式3路
回路方式3路
定格15A/300 VAC
接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下
開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回
絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間
耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間
耐熱温度(℃)100±3/1時間放置
使用温度範囲(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15
回路方式C3路
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
回路方式3路
仕様埋込スイッチC(3路)(表示付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC4
適合電流(A)負荷電流/0.1~4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アドバンスシリーズ
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
回路方式C3路
回路方式C3路
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15A
適合電流(A)負荷電流/0.6~15A
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
回路方式C3路
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC4A
適合電流(A)負荷電流/0.05~4A
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
回路方式C3路
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC0.5A
適合電流(A)負荷電流/0.01~0.5A
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
関連キーワード