46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷


OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切) 仕様ネーム無し 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
489 税込538
当日出荷

1セット(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

アドバンスシリーズ
仕様埋込パイロットスイッチ(表示付) 定格電圧(V)300 回路方式B片切
1箱(10個)
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

コスモシリーズワイド21
仕様埋込パイロットスイッチ(表示付) 定格電圧(V)300 回路方式B片切
1箱(10個)
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式B(片切) トラスコ品番763-2339 ミルキーホワイト タイプネームカバー付、モダンプレート付 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
889 税込978
当日出荷

回路方式片切 トラスコ品番763-2321 ミルキーホワイト 質量(g)89 タイプフルカラー埋込パイロットスイッチB(片切)(ネームカバー付) 定格4A 300V AC 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付) 消費電力(W)0.04 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC15 回路方式B片切
1箱(10個)
4,198 税込4,618
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)埋込ほたる押釦B(片切)
定格10A 100V AC 回路方式ほたる押釦B(a接点) 結線方式引締端子式
1個
679 税込747
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷

アドバンスシリーズ
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付) 定格電圧(V)100 回路方式B片切
1箱(5個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスモシリーズワイド21
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付) 消費電力(W)0.04以下 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC4 回路方式B片切
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミルキーホワイト 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートフルカラー1コ用 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しい制御方式の採用により、照明器具の選定が簡単になりました。 照明器具の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様ロータリー式、適合LED専用2A ホワイト 定格電圧(V)200VAAC100 定格周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~40 設定範囲下限照度:照度比/約0%~約40%(白熱灯の場合) 調光率(%)範囲:照度比/約0~100(白熱灯の場合)
1個
6,998 税込7,698
欠品中

1個
489 税込538
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷

ライトグレー 使用温度範囲(℃)‐10 ~+40 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 取付天井直付型 取付方式カチットF 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい構造 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅) 明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% デザインCasual グリーン購入法適合
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDシーリングライト(単色タイプ)。約40,000時間の光源寿命。面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。使い方に合わせてほしい明るさを自在に調節。
種別シーリングライト 幅(mm)Φ500 カバーアクリル(乳白つや消し) 質量(kg)1.4 高さ(mm)122 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい構造 光源寿命40000時間 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 入数1台 調光方式リモコンで<100%~5%>調光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 質量(kg)1.2 取付天井直付型 高さ(mm)109 備考リモコンで〈100%~5%〉調光 取付方式カチットF 電圧(V)100 スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯 構造虫・ホコリの入りにくい構造 幅(Φmm)450 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し エネルギー消費効率(Lm/W)117.2 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
仕様光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 質量(kg)1.4 取付天井直付型 高さ(mm)122 備考リモコンで〈100%~5%〉調光 取付方式カチットF 電圧(V)100 スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯 構造虫・ホコリの入りにくい構造 幅(Φmm)500 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)