35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使わない時はフラットに収納でき、ほこりがたまりません。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具 定格(AC口(2極接地付))AC100V 14A 定格容量(W)(AC口(2極接地付))1400まで 出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A コネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス 付属品取付用クリップ 使用温度範囲(℃)-10~+40 入力電圧(V)AC100 材質ABS樹脂
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプ- コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V 適合キャップWF5113・WF7005等 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
1個
699 税込769
当日出荷

用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に 極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

埋込式USB・ACコンセント 16R-016型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
使わない時はフラットに収納でき、ほこりがたまりません。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具 定格(AC口×3(2極接地付))AC100V 14A 定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで 出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A コネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス 付属品取付用クリップ 使用温度範囲(℃)-10~+40 入力電圧(V)AC100 材質ABS樹脂
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2266 ミルキーホワイト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
999 税込1,099
当日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 方式アースターミナル結線SL端子式 適合電線1.25mm2~2mm2、Φ1.6銅単線
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ ミルキーホワイト タイプ送り端子無し(接地用送り端子有り) コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V 適合キャップWF5113等 適合プレートフルカラー1コ用
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状引掛タイプ タイプフラット型、ワンタッチプレート・取付枠用 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 125V 結線方式電線・接地端子:ねじなし端子式、アースターミナル:押締端子式
1個
789 税込868
3日以内出荷

家具などに埋め込むコンセントです。 2つ口+USBの組み合わせ。 左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。 使用していない間のホコリを防ぎます。 トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V)入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応) 出力電流(A)2.1 寸法(mm)163×23×37 質量(g)190 コード長さ(m)約1.7 USBポートUSB-A メス コネクター1個 種類埋込コンセント コンセント個数2個口
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミルキーホワイト 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートフルカラー1コ用 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V アズワン品番64-8908-29
1個
319 税込351
8日以内出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 125V 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個
699 税込769
当日出荷


1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

埋込式USB・ACコンセント 16R-01160U型 引抜収納タイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
埋め込み式のため収納時はすっきりと収まります。使用時は複数の口を同時に利用できます。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具 入力電圧(V)AC100 定格(AC口×4(2極接地付))AC100V 14A 定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで 出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A コネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス 付属品取付用クリップ 使用温度範囲(℃)-10~+40 材質ABS樹脂
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に 仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用 形状抜止タイプ 種類防水コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2個口 定格電流(A)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2個口 結線方式ねじなし端子式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SWL-95 電工ケガキゲージマグネット付 SK(新潟精機) 動画あり
スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。 本体サイズ(mm)全長95×全幅51×厚さ13 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質アクリル
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。ナースコール親機に直接接続します(呼出保持式)。壁埋込型。
用途病院・施設向け 仕様2Pメタルコンセント 材質樹脂 形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×54
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷

持ちやすい波型形状で安定感抜群です。スイッチボックスのケガキ作業に最適で、取付枠に吸着できるマグネット付です。ホールソー用のセンター穴付きで、スイッチボックス開口用のセンター出しが簡単にできます。落下防止穴付きです。気泡管が暗い場所で数分間発光する蓄光テープ付きです。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓開け用のケガキ作業や水平垂直の測定に。 トラスコ品番537-0670 材質アクリル樹脂、マグネット 長さ(mm)95 厚さ(mm)13 透明 高さ(mm)51 精度±2.50mm/1=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 気泡管色:グリーン、タイプ:4本線アクリル気泡管 マグネット1ヵ所
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷

気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。携帯に便利なストラップ取付穴付です。波型持ち手で安定感抜群です。
仕様●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付 アズワン品番65-9273-50
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

スマート接地防水ダブルコンセント(抜け止め式・アースターミナル付き)(露出・埋込両用)
電源AC125V 15A 寸法(幅W×高さH)(mm)87×126 出しろ(mm)67
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地極付コンセント部と入線カバー部が一体となっており、給湯器用の電源取り出し、制御線の通線に最適です。給湯器用制御線(CVV)1.25mm2 (6心)が2本まで入線可能です。
種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 コンセントプレート、スイッチプレート(付属の化粧カバーを装着)に対応可能。
適合プレートパナソニック コスモシリーズワイド21 スイッチプレート/コンセントプレート、東芝ライテック ワイド・アイプレート スイッチ用/コンセント用
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平刃形埋込コンセント30A/50A/60Aへの取付が可能な、カバー開閉式のプレートです。取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。 プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
付属品プレートねじ 穴径(Φmm)58.5 規格RoHS対応 難燃性UL94_V-0 防水保護等級IP65適合品
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A・20A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ34.5)への取付が可能な、L型プラグ用のカバー開閉式プレートです。15A定格の平刃形・抜止形埋込コンセントへの取付も可能で、その場合スイングプラグやプラグ径の小さいもの、細くて屈曲性のある電線などが対応となります。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にはJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付きプレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付 茶色(クリア成形) 質量(g)212 対応引掛形15A・20A/平刃形・抜止形15A埋込コンセント専用(ボス径Φ34.5)、1ヶ用ボックス用 防塵防水性能IPX3適合品 難燃性UL94 V-0
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷


20A・30A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ40.5)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付 茶色(クリア成形) 質量(g)241.7 対応引掛形20A・30A埋込コンセント専用(ボス径Φ40.5)、1ヶ用ボックス用 防塵防水性能IPX3適合品 難燃性UL94 V-0
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

30A・50A・60A定格の平刃形埋込コンセント(ボス系Φ58)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(4点止、取付ねじ4本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合品)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付 茶色(クリア成形) 質量(g)305.5 対応平刃形30A・50A・60A埋込コンセント専用、2ヶ用ボックス用 防塵防水性能IPX3適合品 難燃性UL94 V-0
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷