材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~+40
タイプフルカラー用
アズワン品番64-8908-14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
C型
用途石膏ボード用
材質変性PPO樹脂
色ブラック
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
タイプスイッチ・コンセント用
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
耐熱性100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)1600(1分間)
1セット(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
候補問題全13問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。
セット内容線セット×1+リングスリーブ中・小、埋込連用取付枠
質量(kg)4.8
アズワン品番64-5104-77
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
色ミルキーホワイト
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートフルカラー1コ用
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。JISC「大角形連用配線器具の取付枠」に適合する埋込取付形のトランス式音量調整器です。ハイインピーダンス系(100系・70系)スピーカーラインに接続する複数台(合計出力60Wまで)のスピーカー音量を5段階に切替できます。音量調整後もフラットな周波数特性を維持。BGM放送など高品位な業務放送システムにも好適です。
仕様音量レベル:5段階(-∞(OFF)、-18dB、-12dB、-6dB、-0dB)
種別埋込音量調整器
種類ハイインピーダンス スピーカー用
使用温度範囲(℃)-10~40
方式トランス式
接続方式3線式配線/2線式配線両対応
周波数特性100Hz~20kHz±1dB
出力容量(適合)0.5~60(100系システム)/0.2~30(70系システム)
最大入力(W)連続:60
適合電線銅電線Φ0.8~1.6mm
入数(個)1
関連キーワード