差込口1個口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×44×68.7
定格出力DC5V/2.4A
USBポート数2個口
定格入力100V/14A
5V 2.4A高出力急速充電が可能な1ポート壁埋め込み型USBコンセントです。
自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
ポート数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×49
質量(g)54
定格入力100V~0.5A MAX 50Hz-60Hz
定格出力【USBポート】DC5V2.4A
USBポート数1ポート
使用温度範囲(℃)-10~40
2ポート配置のため、iPhoneやスマートフォンを2台同時に充電可能。
MAX2.4A出力なので、各社タブレットの急速充電が可能。
コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応。
用途住宅でのご利用はもちろん、カフェやレストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設に最適。
種類埋込
定格周波数(Hz)50~60
定格出力DC5.0V2.4A
差込口1
定格入力100V0.5AMax
スマートフォンやタブレット、その他の電子機器の充電にご使用いただけます
USBコネクタ挿抜回数は業界最高クラス10,000回の耐久性
自動判別IC搭載。接続したデバイス(iPhone、Android端末)に適した出力で充電可能
USB Type-Aコネクタ採用により、海外製の携帯電話・スマートフォンの充電にも対応
DC5V/2.4Aの大出力で各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能です
色ブラック
定格周波数(Hz)50~60
定格出力DC5.0V/2.4A
使用冷媒VVFΦ1.6、VVFΦ2.0
定格入力(VA)100/0.5Max
USBポート1口
USBタイプType-A
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
色ホワイト
定格出力DC5V/3.0A
コネクタUSB A(メス)、TypeC
差込口2個口
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力100V0.5A
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)44×44×45.7
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
入力:100V~0.5A MAX 50-60Hz
出力:DC5V 2.4A
ポート数2
入力100V~0.5A MAX 50-60Hz
1個
¥3,419
税込¥3,761
翌々日出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
仕様製品番号:R3707
種類埋込USB給電用コンセント
定格電圧(V)DC5V
コンセント形状USB
定格電流(A)2.4A
口数1
入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)
使用周囲温度(℃)-10~40
USBポート・ACコンセント一体型で配線楽々。送り端子付きなので複数台設置も簡単です。
USB2ポート配置の為、スマートフォン2台同時に充電が可能です。
USBポートはMAX2.4A出力なので各社タブレットの急速充電が可能です。
コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応しております。
用途ホテル・キッチン・空港・駅の待合室
種類埋込コンセント
タイプ埋込USB+AC給電コンセント
ポート数2
出力USBポート:DC5V 合計2.4A、ACコンセント:AC100V 14A(1400Wまで)
コンセント個数1
定格周波数(Hz)50-60
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×68.7×44
電線接続方法ワンタッチコネクター仕様
5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃
寸法(mm)W44×D44×H45.7
定格電圧(V)5
定格電流(A)3
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
色ホワイト
種類埋込コンセント
各種埋込USBコンセントの設置が可能な取付枠です。上下に101ピッチでねじ穴が開いているため、専用の新金プレート(AJ101A, AJ301A)に取り付けることができます。樹脂製なので、電気的に絶縁されています。
材質樹脂
質量(g)12
1個
¥94
税込¥103
5日以内出荷
最大18Wの急速充電が可能なUSB Power Delivery規格のType-Cを1ポート持つ埋込型USB給電コンセントです。
自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
適合規格PSE適合規格あり
定格入力電圧(V)USBポート:AC100V 50/60Hz
定格容量0.6A・100V
定格出力USBポート:DC5V・3APD20W対応DC5.0V 3.0ADC9.0V 2.0ADC12V 1.5A
使用周囲温度(℃)-10~40
USBポート数1ポートType-C×1ポート
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードなし
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。
形状USB・2ヶ/ACコンセント・1ヶ
色白
質量(g)110
備考知能IC搭載
定格電圧(V)5/100
定格電流(A)2.4/14
難燃性UL94 V-0
電線接続方式差し込み式
適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
仕様製品番号:R3707
色チョコ
種類埋込USB給電用コンセント
定格電圧(V)DC5V
コンセント形状USB
定格電流(A)2.4A
口数1
入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)
使用周囲温度(℃)-10~40
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
5V2.4A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントです。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
トラスコ品番203-4130
幅(mm)44
高さ(mm)45.7
奥行(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
2ポート配置のUSB給電用コンセントです。
最大2.4Aの大出力なので、各社スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。
住宅はもちろん、カフェ・レストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設にも適しています。
材質(本体)ユリア樹脂、(カバー)PC、ABS樹脂
コネクタ形状Aタイプ
定格出力DC5.0V・2.4A
適合電線VVFΦ1.6、VVFΦ2.0
USBポート数2口
定格入力AC100V・0.5AMAX
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
1ヶ口の埋込USBコンセント(A100W, A100SB)を設置する際に最適な、1ヶ口の専用プレートです。丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製です。
質量(g)30
備考プレートねじ付
難燃性UL94 V-0
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
2ヶ口の埋込USBコンセント(A200W, A200B, A210W, A210G)を設置する際に最適な、3ヶ口の専用プレートです。(A200W, A200Bを設置する際には、開いたスペースにブランクチップをご利用ください)。丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製です。
質量(g)26
備考プレートねじ付
難燃性UL94 V-0
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
1ポートで小型サイズのため、場所を問わず配置が可能。USBコネクタの挿抜回数は業界最高クラス10,000回保証。
最大18Wの急速充電が可能なUSB Power Delivery規格のType-Cを1ポート持つ埋込型USB給電コンセントです。
自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
適合規格PSE適合規格あり
定格入力電圧(V)USBポート:AC100V 50/60Hz
定格容量0.6A・100V
定格出力USBポート:DC5V・3APD20W対応DC5.0V 3.0ADC9.0V 2.0ADC12V 1.5A
使用周囲温度(℃)-10~40
USBポート数1ポートType-C×1ポート
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードなし
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
形状USB・1ヶ
質量(g)55
備考知能IC搭載
定格電圧(V)5
定格電流(A)2.4
難燃性UL94 V-0
電線接続方式差し込み式
適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
形状USB・1ヶ
質量(g)70
備考知能IC搭載
定格電圧(V)5
定格電流(A)2.4
難燃性UL94 V-0
電線接続方式差し込み式
適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
ポート数2
コンセント個数1
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
DC5.0V/2.4Aの大出力
定格出力DC5.0V/2.4A
USBポートAタイプコネクタ(2口)
定格入力100V(50/60Hz)0.5A
自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能
商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能
仕様●USBポート定格入力:100V~0.5A 50-60Hz●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:44×44×45.7●プラグ形状:USB Aコネクタ●USBポート定格出力:DC 5V 2.4A
アズワン品番65-2252-52
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
定格出力DC5V/2.4A
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
USBポート数1
定格入力AC100V(50/60Hz)/25VA
スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。
接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。
データ通信の機能はありません。
この製品の出力電流の合計は2.4Aです。
色ニューホワイト
コネクタ形状Aタイプ
定格出力2.4A・5V DC
USBポート2口
定格入力0.5A・AC100V(50/60Hz)
1個
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
後付けタイプだから、新築にも!リフォームにも!
特許技術!円錐型電線口により気密化がカンタン!確実!
背面はもちろん、上部にも円錐型電線口配置。納めがラク!(下部には、円形の目印を設けました。)
予期せぬ混線対策!Wタイプにはスペーサーを同梱!安心!(2枚/袋入りです。)
関連キーワード