シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。
特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。
綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。
菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。
綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。
綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
耐薬品性に優れています。
熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。
疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
120℃蒸気滅菌で約20回の使用に耐える培養栓で、弾力性に富みあらゆる容器に対応できます。
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。
耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。
疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。
<プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
<キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。 ●装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。
形状かぶせ式Cタイプ
寸法L1(mm)20
寸法D1(mm)16
寸法D2(mm)12
寸法L2(mm)28
通気量(L/min)0.2~0.3
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
綿栓と同等の通気性を備えた通気栓です。
材質シリコン
色オレンジ
オートクレーブの可否可(121℃・20分)
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。 通気量を高めたタイプです。
形状Sタイプ(スーパータイプ)
耐熱温度(℃)350(短時間)
通気性、耐久性、耐熱性、強度、UP!
従来品より、機能性・安全性が格段に向上。培養実験・研究の制度を高めます。
通気部分に、セラミックを使用。三部構造のここがスゴイ!培養に適度な通気性-培養精度の向上!高い耐久性、耐熱性、強度-完全な滅菌処理が可能に!
現在流通しているゴム栓には、通気性、耐熱性はありますが、通気性にばらつきがあったり使用方法によっては通気性が無くなることもあり(試験管に強く押込む等)安全性に不安がありました。「セラミック培養栓(セラミックルーク)」は通気部分にセラミックを使用することで通気性、耐久性、耐熱性、強度が確実にアップします。
色は、内容物の識別に便利な、緑、青、白の3色展開。サイズも試験管やフラスコ用など、幅広く展開をしています。
セラミックなのに低価格を実現!加工に手間隙がかかり、ゴム栓よりもコストのかかるセラミック栓ですが、今回協力会社様のサポートで低価格が実現しました。
上部、セラミック部、差込み部の三部構造により、通気性・耐久性・耐熱性・耐薬品性・強度を安定させることが可能となりました。セラミックによる程好い通気性があります。
材質シリコン(セラミック部除く)
色グリーン
※適応容器の内径をよくご確認ください。
仕様素材はセルロース。綿栓と同様に使用できます。
用途小試験管用
種別小試験管用
ディスポタイプの培養栓。オートクレーブが不可です。
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類S型 差込み式
材質シリコン
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量2000~4500mL/minの装着性を重視したタイプです。
仕様滅菌済※1
材質シリコンゴム
寸法L2(mm)28
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1
材質シリコンゴム
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。
形状Cタイプ かぶせ式
寸法L2(mm)28
寸法d1(mm)50
寸法d2(mm)42
寸法d3(mm)65
耐熱温度(℃)350(短時間)
入数(個)1
1個(1個)
¥769
税込¥846
3日以内出荷
120℃の蒸気滅菌で約20回の使用に耐える培養栓で、弾力性に富む為、口径が小さい容器にも対応できます。ウレタンの特性上、2~3週間から変色が始まりますが使用上差し支えありません。
材質ウレタン
差込み式シリコセンR のカラータイプ(緑)です。 細菌等の培養に最適です。
色緑色
寸法L2(mm)30
シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
優れた機能性により簡単に挿入でき、指を傷つけることはありません。
綿栓の素材として最適な青梅綿を特殊成型していますので、培養・育成の効果に優れています。
種類C型 かぶせ式
高さ(mm)28
材質シリコン
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類T型 差込み式
材質シリコン
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類L型 短寸用差込み式
材質シリコン
用途1000mL用フラスコ
種別1000mL用フラスコ
アズワン品番4-826-11
1袋(10個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
用途200・300mL用フラスコ
種別200・300mL用フラスコ
アズワン品番4-826-10
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
用途100mL用フラスコ
種別100mL用フラスコ
用途大試験管用(内径18~20mm)
種別大試験管用(内径18~20mm)
用途小試験管用
種別小試験管用
用途1000mL用フラスコ
種別1000mL用フラスコ
アズワン品番4-827-11
1袋(10個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
用途200・300mL用フラスコ
種別200・300mL用フラスコ
アズワン品番4-827-10
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
用途100mL用フラスコ
種別100mL用フラスコ
用途50mL用フラスコ
種別50mL用フラスコ
アズワン品番4-827-07
1袋(10個)
¥6,210
税込¥6,831
7日以内出荷
用途50mL用フラスコ
種別50mL用フラスコ
アズワン品番4-826-07
1袋(10個)
¥6,210
税込¥6,831
7日以内出荷
用途中試験管用
種別中試験管用
用途中試験管用
種別中試験管用
用途大試験管用(内径18~20mm)
種別大試験管用(内径18~20mm)
用途小試験管用
種別小試験管用
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ