83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート 仕様RoHS対応品(3C) 種別標準 材質鉄SUM-23
1袋(10個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。 RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために 材質鉄、三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3 仕様RoHS対応品 材質(本体)ジュラコン(R) ピッチ(mm)0.5 色(本体)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質ジュラコン(R) メッキ ニッケル
1袋(10本)ほか
429 税込472
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



摩耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。 種類その他 ねじ径M3 材質(本体)ジュラコン(R)、(ネジ部)黄銅/ニッケルメッキ 仕様オス-メスタイプ、六角タイプ 乳白色 対辺(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質ナイロン66 仕様スナップ取付 ナチュラル 取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2) 取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(50個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理) 基台:ブラック 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。 スペーサーは六角オネジメネジです。
種類その他 セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4 材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
1個
379 税込417
当日出荷

仕様鉛含有量300ppm以下 材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)カニゼンメッキ
1袋(50個)
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです。 ネジ強度高、電磁波反射性高、軽量化、非磁性
仕様鉛含有量300ppm以下 材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒アルマイト(BAL)
1袋(50個)
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)






1袋(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

磨耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。 ねじ径M3 仕様メス-メスタイプ、六角タイプ 材質ジュラコン(R) 乳白色 対辺(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



Raspberry Pi 拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。Raspberry Pi 4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。
材質真ちゅう 表面処理ニッケルメッキ 自重(g)1.8(1本)
1袋(4本)
239 税込263
当日出荷

ワンタッチで1.6mmの基板をはめ込みできる貼付スペーサーです。ビス止め無しで基板が取付出来るので、通常のスペーサーと比べ作業時間が短縮できます。(量産機器のご利用に適しています。)。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付けできます。
材質PA66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
119 税込131
当日出荷

用途 回路基板用スペーサ。スペーサをナットで固定します。
仕様●呼び径:M3●幅:2.4mm●材質:ナイロン66●コード番号:184-2351 アズワン品番65-7910-97
1袋(3000個)
30,300 税込33,330
7日以内出荷

チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
1袋(350個)ほか
特価
809 税込890
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
1袋(10個)ほか
280 税込308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マックエイトスルーホールタップ
エコ商品
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
3,898 税込4,288
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

ブロック穴と3mmネジ穴が開いたプレートです。基板裏面の樹脂スペーサにネジで固定します。RDC-103用です。
アズワン品番67-0431-10
1個
729 税込802
8日以内出荷

ピン間2.54mmピッチで、自作したハイブリド基板用の端子に最適。 サブ基板に取付ければ、スペーサーと信号線とを兼用できます。 基板取付け後ガイドから切り離してください。
種類その他 材質(本体)リン青銅 仕上処理ニッケル下地スズメッキ
1袋(40ピン)
519 税込571
当日出荷

4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト 外形寸法(mm)10×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)