90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート 仕様RoHS対応品(3C) 種別標準 材質鉄SUM-23
1袋(10個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

摩耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。 種類その他 ねじ径M3 材質(本体)ジュラコン(R)、(ネジ部)黄銅/ニッケルメッキ 仕様オス-メスタイプ、六角タイプ 乳白色 対辺(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。 RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために 材質鉄、三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用スペーサー
エコ商品
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3 仕様RoHS対応品 材質(本体)ジュラコン(R) ピッチ(mm)0.5 色(本体)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチで1.6mmの基板をはめ込みできる貼付スペーサーです。ビス止め無しで基板が取付出来るので、通常のスペーサーと比べ作業時間が短縮できます。(量産機器のご利用に適しています。)。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付けできます。
材質PA66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
119 税込131
当日出荷

MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用スペーサー
エコ商品
チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



1袋(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理) 基台:ブラック 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様鉛含有量300ppm以下 材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)カニゼンメッキ
1袋(50個)
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです。 ネジ強度高、電磁波反射性高、軽量化、非磁性
仕様鉛含有量300ppm以下 材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒アルマイト(BAL)
1袋(50個)
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト 外形寸法(mm)10×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)トランジスタースペーサー
エコ商品
トランジスター等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
989 税込1,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)コンデンサースペーサー
エコ商品
コンデンサー等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
材質ナイロン(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-20~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ワンタッチスペーサー
はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。 プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+85 取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共) 取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
1袋(100個)
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
1袋(10個)ほか
280 税込308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:フレーム●モジュール式基板ねじ止め端子. モジュール式基板ねじ端子システムは、定格30 Aのライジング圧着技術を利用 かん合式端子(10袋単位)を、7.5 mmピッチ用に積み重ねるか、スペーサを使用して10 mmピッチ用に積み重ねることが可能 定格電圧: 7.5ピッチ(500 V)、10ピッチ(690 V) マーキングタグオプションにより、ハウジングにクリップを取り付けて端子を識別可能 対応ワイヤ4 mm2 推奨基板穴径は1.3 mm 定格温度: 115 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
989 税込1,088
7日以内出荷

MAC8(マックエイト)LEDスペーサ 横型
エコ商品
横型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時に使用します。
材質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
380 税込418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磨耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。 ねじ径M3 仕様メス-メスタイプ、六角タイプ 材質ジュラコン(R) 乳白色 対辺(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用LEDスペーサー
エコ商品
リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 LSSしりーずは垂直取付型、LASシリーズは90°アングル取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
材質LCP樹脂黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
1袋(100個)
1,798 税込1,978
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用LEDスペーサー
エコ商品
リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 35°、45°取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
材質LCP樹脂黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
1袋(100個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基板の取付け穴にワンタッチで篏合可能な貼付スペーサーです。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付け出来ます。強力な接着テープを使用しています。
材質PA66 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(50個)
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)