材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。
等級F2級(1級)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級M2級(3級)
種別基準分銅型
材質黄銅クロムメッキ
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状枕型
材質鋳鉄
等級M1級(2級)
表面処理鏡面バフ仕上
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状枕型
材質鋳鉄
等級M2級(3級)
ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
材質ステンレス鋼製
形状円筒型
サイズJIS B7609:2008
精度JIS B7611-3:2008
非磁性ステンレス鋼製、梨地仕上げです。 耐腐食性に優れており実用基準分銅として最適です。 HACCP計画導入用の設備やISO9000/14000シリーズの認証用設備で使用していただけます。
材質非磁性ステンレス鋼
規格OIML準拠品M1級
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。
分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型
材質(ケース)アルミ
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスF2級
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスF1級
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM1級
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合
種別基準分銅型
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
タイプケース付
密度IS B 7609:2008 11.1項に適合
表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM2級
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
種別基準分銅型
材質黄銅クロムメッキ
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM1級
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
種別基準分銅型
材質非磁性ステンレス
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級F1級(特級)
種別基準分銅型
材質非磁性ステンレス
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスF2級
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級F2級(1級)
種別基準分銅型
材質黄銅クロムメッキ
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級F1級(特級)
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合
種別基準分銅型
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
タイプケース付
密度IS B 7609:2008 11.1項に適合
表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級M2級(3級)
種別基準分銅型
材質黄銅クロムメッキ
タイプケース付
密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合
表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級F2級(1級)
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合
種別基準分銅型
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
タイプケース付
密度IS B 7609:2008 11.1項に適合
表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
種別基準分銅型
材質黄銅クロムメッキ
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級F2級(1級)
種別基準分銅型
材質黄銅クロムメッキ
枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状枕型
材質非磁性ステンレス
校正証明書JCSS校正
枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
形状枕型
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳鉄
質量(kg)20
クラスM2級
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼
クラスM1級
表面粗さ鏡面仕上
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼
クラスM2級
表面粗さ鏡面仕上
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳鉄
クラスM1級
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼
クラスF2級
表面粗さ鏡面仕上
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼
クラスM1級
表面粗さ鏡面仕上
耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスF1級
耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスF2級
用途吊下げバネはかりの校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
種別基準分銅型
材質非磁性ステンレス
タイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)
用途吊下げバネはかりの校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
種別基準分銅型
材質非磁性ステンレス
タイプ環付分銅A型(非磁性ステンレス)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
仕様JCSS校正付
種別基準分銅型
材質非磁性ステンレス
タイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)
校正証明書JCSS校正
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
仕様JCSS校正付
種別基準分銅型
材質非磁性ステンレス
タイプ環付分銅A型(非磁性ステンレス)
校正証明書JCSS校正
関連キーワード