20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペースで保管でき、官公庁・企業・施設の備蓄に最適です。
保存期間(年)5 種類カンパン 92g 外形寸法(mm)365×260×190 カロリー(kcal)391/92g(1パック)
1箱(60パック)
13,980 税込15,098
5日以内出荷

普段食べなれたビスコの保存食。 1袋で294kcalを摂取可能です。 1袋毎に配布しやすくなっています。 卵不使用となっております。
賞味期限製造日より63ヶ月 セット内容(ビスコ5枚×3袋)×60袋 質量(kg)4.6 ケース寸法(mm)433×298×180 アレルギー原材料に含まれるアレルギー物質:乳・小麦 栄養成分1袋あたり/(エネルギー)294kcal、(たんぱく質)3.9g、(脂質)11.1g、(炭水化物)44.4g、(ナトリウム)138mg
1ケース(60袋)
21,980 税込23,738
欠品中

缶入りとは思えないしっとりやわらかな食感。 地震や災害時の防災用備蓄食糧におすすめ。 プルトップだから山登りなどのアウトドアにもお手軽で便利。
1箱(24缶)ほか
13,980 税込15,098
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンパクトサイズの金属缶を使用し、フタは簡単に開封できるプルトップ式で、再封に便利なキャップ付きになっています。
用途日頃の災害への備えに最適です。 アレルギー乳・小麦・大豆
1缶(100g)ほか
279 税込301
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常時に欠かせない、7年保存のお水です。 非加熱のまま、フィルターのろ過のみで殺菌を行っているため、湧き水をそのまま詰めたような、自然の甘みのおいしさと成分の良さを感じて頂けます。
原材料水(鉱泉水) 賞味期限製造より7年 アレルギーなし 栄養成分100ml当たり/エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.01g、カルシウム:2mg、マグネシウム:0mg、カリウム:004mg、【pH:8.2~8.4】【硬度:40~50mg/L】※推定値
1本(500mL)ほか
149 税込161
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペースで保管でき、官公庁・企業・施設の備蓄に最適です。
保存期間(年)5 種類ビスケット75g 外形寸法(mm)365×260×190 カロリー(kcal)324/75g(1パック)
1箱(60パック)
13,980 税込15,098
5日以内出荷

ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。 忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。 1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
1箱(2本×20個)ほか
2,198 税込2,374
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

おいしく食べる長期保存食「IZAMESHI」。1人3日分の保存食セット。災害時の非常食としてはもちろん、ご家庭のランチ、職場の残業飯などにも。ボックスは普段使いができる引き出しタイプ。棚の奥にしまわれがちな保存食ですが、「DAILY IZAMESHI」はシンプルで明るいデザインなので、インテリアに自然に溶け込みます。食べたら補充するローリングストックにも便利です。大切な人の「いざ」の場面で活躍する「IZAMESHI」は、贈り物にもおすすめです。
栄養成分商品により 原材料商品により
1組ほか
2,398 税込2,590
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。 コンパクト設計により、取り付けが容易。 内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。 分解することなく空気圧の調整が可能。 ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
タイプレギュラータイプ 最大ストローク(mm)267 取付ピッチ(mm)379 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ツールケース
耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。 防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。 ツールパネルには54のツールポケットと94のツールループがついています。 ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。 エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。 滑りのよいローラー(X2)、伸縮ハンドル付き。
付属品南京錠 質量(g)10800 容量(L)45 耐荷重(kg)35 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×229×364 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)609×263×428 耐熱温度(℃)-30~80
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

世界28カ国で採用されている船舶用非常食です。水がなくても食べやすく、のども乾きにくい圧縮ビスケット。1箱(9包)で1人約3日分、2500カロリーが補給できます。
賞味期限5年
1パック(9個)ほか
1,798 税込1,942
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

香り豊かな国産茶葉を自然抽出。抽出した緑茶をマイクロフィルターでろ過することによって、オリ(沈殿物)の発生を防止しながら緑茶の自然のおいしさとクリアーな色合いを実現する「ナチュラル・クリアー製法(方法特許)」の精度を高め、オリをしっかり取り除きながら、緑茶本来の香りと旨みを向上させています。
容器ペットボトル
1箱(2L×6本)ほか
2,098 税込2,266
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

”安心・安全・便利”なアルファ米を、和風2種と洋風2種を各3袋づつセットにしました。 でき上がりの量は、お茶碗大盛り1杯分、260g! わかめごはんはアレルギー対応製品。
保存期間(年)5 セット内容五目ごはん、わかめごはん、ドライカレー、チキンライス(各3袋、合計12袋) 種類CYセット(和風・洋風詰め合わせ) 質量(kg)1.52 外形寸法(mm)236×168×152
1セット(12袋)
4,398 税込4,750
欠品中

5年常温保存が可能。 お湯で約15分(赤飯は20分)、水で約60分(おかゆの場合、水で70分)でふんわりご飯・お粥ができあがり。 お湯の量で、全がゆ・やわらかご飯など、調整ができます。 スプーンがついているので、食器の準備が不要です。 お好みで、いろいろな味が楽しめます。
保存期間(年)5 外形寸法(mm)152×160×70
1箱(50袋)ほか
19,980 税込21,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

植物油100%フライのつるみとコシとロースト感がある麺に醤油味スープ。具材は、フリーズドライ製法のエビ、タマゴ、肉、ねぎで味、食感を良くした。容器は、持ち易いコップ型の世界初スナック麺。 サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。 お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。 インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。 袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
内容量(g)78 種別ラーメン 質量(g)95 種類即席カップめん シリーズカップヌードル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×107×96 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:300ml アズワン品番65-0492-52 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、チキンエキス、ポークエキス、しょうゆ、ポーク調味料、たん白加水分解物、香辛料)、かやく(味付豚ミンチ、味付卵、味付えび、味付豚肉、ねぎ)、スープ(糖類、粉末しょうゆ、食塩、香辛料、たん白加水分解物、香味調味料、ポーク調味料、メンマパウダー)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、カラメル色素、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、くん液、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、酸味料、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギーえび,小麦,卵,乳,ごま,大豆,鶏肉,豚肉 入数(個)20 栄養成分(1食(78g)当たり)エネルギー:351kcal、たんぱく質:10.5g、脂質:14.6g、炭水化物:44.5g、食塩相当量:4.9g、ビタミンB1:0.19mg、ビタミンB2:0.32mg、カルシウム:105mg
1ケース(20個)
4,498 税込4,858
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールケース
耐衝撃ポリプロピレン製。防塵・防水・気密性に優れています。自動気圧調整バルブ付。-40℃~+80℃の耐熱性。市販の南京錠での施錠可能。書類入れ付。35箇所の工具ポケット。
質量(kg)4.8 耐荷重(kg)30 有効内寸法・間口(mm)437 有効内寸法・奥行(mm)307 有効内寸法・高さ(mm)172
1個
88,980 税込97,878
当日出荷

調理時に注水量を変えることによって、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。 原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。 安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。 包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。
1箱(100g×20個)ほか
6,598 税込7,126
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300 耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
1セット(62点組)ほか
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄端部にボルトやナットを早回し可能なスパナ付。 M3~M10(対辺5.5/7/8/10/13/17)の早回しに対応。 JIS強力級をクリアするボディ。 上質の黒色×金色仕様。
用途メンテナンス作業など様々なサイズのボルト・ナットを使用する作業に 最大開口(mm)0~32 トラスコ品番818-4588 質量(g)245 寸法d(mm)7 寸法a(mm)203 寸法b(mm)5 寸法c(mm)13
1個
3,388 税込3,727
当日出荷

偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)