材質本体:ステンレス 柄:ホワイトウッド
黄金に輝くチタンコーティング!!錆に強くコーキング材などの汚れが落ちやすい!!
見た目もオシャレです!!
刃物で有名なブランド「堺孝行」様と尾崎亀商店がコラボレーション!!
元々和風の料理パレット!!
良質な持ち手と良質なブレードをコーキングヘラに採用!!
刃物で有名なブランド「堺孝行」様と尾崎亀商店がコラボレーション!!
旧来のステンレス金ベラなどは尖っていた刃の角を丸くしています。
持ち手は「ライトウェイトアッシュ」と呼ばれる材質を使用し、軽い持ち手を実現!!
幅(mm)142
長さ(mm)390
質量(g)約250
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
材質ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:レッドウッド
各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます
サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
材質柄部/18-8ステンレス、ヘラ部/420J2ステンレス
金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。
精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。
Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!!
Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!!
KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
刃物で有名なブランド「堺孝行」様と尾崎亀商店がコラボレーション!!
旧来のステンレス金ベラなどは尖っていた刃の角を丸くしています。
持ち手は「ライトウェイトアッシュ」と呼ばれる材質を使用し、軽い持ち手を実現!!
幅(mm)124
長さ(mm)400
1本
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ご存じロスベラに缶や足場などに付けれる強力のネオジム磁石を装着!!
落下防止にも一躍!!サイズも3種類ご用意!!
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
2液の吸い込み型コーキングガンに市販の1液カートリッジ用ノズルをつけるときに使用します。
パイを切ったり、鉄板にこびり付いた汚れなどをはがす際にご使用いただけます。製菓、パン作りなどにとてもよく使われています。
材質ステンレス
長いのでロス塗材がきれいに取れる!
錆びにくいステンレス製で、 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
ありそうでなかった金ベラのロングサイズです。
材料の混練等の本来の用途はもちろん、缶に残ったロス塗材をきれいに取るのにも活躍します。
クロス貼りの際の押えとしても便利です。
全長(mm)400
刃長(mm)250
刃厚(mm)1.5~0.6
KO仕上げベラ円熟の替えゴムになります
あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております
材質ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:天然木(茶)
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質緑色:NR緑ゴム#10
長さ(mm)1000
幅(mm)80
厚さ(mm)5
色緑
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード