材質鋼板製
外形寸法(mm)122×122
仕上電気亜鉛めっき
用途埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛めっき
外形寸法(mm)106×106
JIS規格JIS C8340
カチオン電着塗装は、耐蝕性、コンクリート密着性に優れています。
材質鋼板製
表面処理黒色カチオン電着塗装
材質鋼板製
外形寸法(mm)106×106
仕上電気亜鉛めっき
仕様アルミ箔付(ブランクは除く)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
メーカー埋込スイッチボックス(塗代無)にワンタッチで取り付きます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
丸型、小判型、器具用はコンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。※平は除く
器具用は、表は塗代付、裏返せば平として使用できます。
仕様アルミ箔付(ブランクは除く)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類器具用(蛍光灯用カバー)、表⇒塗代付裏⇒平
寸法H(mm)12
寸法t(mm)2.5
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
材質鋼板(t=1.6)
タイプ埋込ミニぬりしろカバー
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
仕様アルミ箔付(ブランクは除く)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ブラック(N-1)
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS C8340
塗りしろカバー付の埋め込みBOXです。
仕様RC固定用補助材付属
材質硬質PVC
質量(g)約650
色調黒
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
関連キーワード