カテゴリ

  • 接着剤・補修材(32)
  • テープ(30)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • 塗料(23)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
  • 研磨材(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 救急・衛生(8)
  • 電気材料(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 理美容(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「塗布防水」の検索結果

217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトトップメンテナンスセット MOTOWNソフトトップメンテナンスセットMOTOWN
3,798税込4,178
1セット
3日以内出荷
オープンカーの必需品 Process1:ソフトトップ”UV”シャンプー 紫外線による日焼け、色アセを予防するオープンカー幌の頑固な汚れを、泡立ち、泡切れよく洗い落とします。紫外線吸収剤が幌表面に被膜を作り、直射日光による日焼け、色アセから幌を守りますProcess2:ハイパーウォータープルーフ 幌にフッソ系強力撥水・防水剤を塗布する ソフトトップ表面に直接塗り込むため、フッ素系撥水・防水成分が生地に深く浸透し、強力で持続力のある撥水・防水性を発揮します
セット内容ソフトトップUVシャンプー:100ml×1、塗り込みタイプハイパーウォータープルーフ:500ml×1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応ソフトトップ/材質がキャンバス(布製)、ビニールレザー危険物の性状非水溶性
検定付き 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ検定付き 防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65内蔵分銅タイプ高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途取引・証明用付属品ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防材質(小型風防)ABS + アクリル電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式防塵防水性能IP65表示モード【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重)精度等級2級型式承認番号第D255号対象地域日本国内(自動補正付き)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.36MB)取扱説明書(5.4MB)材質(計量皿)SUS304
【オーダー】カゲナシ和 タキロンシーアイ【オーダー】カゲナシ和タキロンシーアイ
508税込559
1枚
翌々日出荷
高い光拡散性能を実現した防滴剤塗布型の農業用POフィルムです。 【光拡散性】散乱角度が大きくハウスの隅々まで光を届けます。 【局所温度上昇抑制効果】バツグン5やカゲナシ5に比べて、局所的な温度上昇が抑制されます。 【対硫黄性】硫黄系農薬によるフィルム劣化を軽減します。
用途外張り・サイド用厚さ(mm)0.15関連資料カタログ資料(1.55MB)サービス分類オーダー・加工
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌日出荷
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。パッキン付き
材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2、【防水キャップ】EPDM表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+金属製電線管防水性JIS防水保護等級IP64相当
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
5,198税込5,718
1箱(10個)
翌日出荷
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。
材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+金属製電線管適合電線管【ねじなし/薄鋼】C19、【プリカチューブ】PV12防水性JIS防水保護等級IP64相当
スコッチ フィラメントテープ 8959 3M(スリーエム)スコッチ フィラメントテープ 89593M(スリーエム)
57,980税込63,778
1箱(18巻)
92日以内出荷
Scotch(R) フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。主要製品は一般金属を束ねる用途に898、油分を含む場合には890MSR、負荷のかかる段ボール封かん用途に8959、パレットには8934、家電の仮止め用途に8898です。
用途・段ボールの封緘 ・各種製品の結束 ・パレット上の積み荷の固定 ・コアスタート基材ポリプロピレン / ガラス寸法(幅Wmm×長さLm)50×50テープ厚さ(mm)0.145粘着剤ゴム系引張強度(N/cm)266
スコッチ フィラメントテープ 890MSR 3M(スリーエム)スコッチ フィラメントテープ 890MSR3M(スリーエム)
139,800税込153,780
1箱(36巻)ほか
96日以内出荷から102日以内出荷
Scotch(R) フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。主要製品は一般金属を束ねる用途に898、油分を含む場合には890MSR、負荷のかかる段ボール封かん用途に8959、パレットには8934、家電の仮止め用途に8898です。
用途・高い引張強さが要求される用途 ・パレット上の重量物の固定 ・重量物や体積の大きなものの結束基材ポリエステル / ガラステープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系引張強度(N/cm)1050
防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん エー・アンド・デイ防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びんエー・アンド・デイ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷から16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
99工房 マフラーモレ止め剤 SOFT9999工房 マフラーモレ止め剤SOFT99
799税込879
1個(15g)
5日以内出荷
優れた密着性能で排気漏れをストップ。マフラー素材の細微な凹凸にも柔軟に密着し、排気漏れの再発を防ぎます。耐熱温度は約250℃。消音器とフロントパイプの接合部分にお使いいただけます。作業に便利な使い捨て手袋付き。
用途マフラー接合部分の排気もれ止め仕様保管及び廃棄方法:保管の際は密栓し、直射日光の当たる所、火気の近く、温度が40℃以上になる所を避けて、保管する。破棄の際は中身を使い切ってから捨てる。成分アルキッド樹脂、酸化チタン、有機溶剤使用方法作業前に:必ずエンジンを止め、補修箇所が冷めている状態で作業してください。1.下地処理:99工房耐水サンドペーパー(別売)や99工房サンディングメッシュシート(別売)で補修部分のサビや汚れなどをキレイに落とし、99工房シリコンオフ(別売)で油分や汚れを取り除きます。2.塗布:使用箇所に合わせて、保護手袋を着用した上で指やヘラなどに液剤を取り、両方の接合面にスキマなく均一に塗り、乾燥させます。※厚く塗りすぎた場合、はみ出した液剤が排気管内部にもれる恐れがあるのでご注意ください。指触乾燥時間15分~(20℃~)3.取り付け:液剤を塗った両方の接合面を合わせ、ボルトを締めます。液剤がはみ出した場合は必ず拭き取ってください。※塗布後1~2時間ほど作業の猶予時間があります。※ガスケットがある場合は、シール剤を塗った後に必ず取り付けてください。(ガスケットの交換についてはカーディーラーにご確認ください)警告人体に害があるので、吸入飲用しない。●吸入したり皮フに触れたりすると、中毒やかぶれを起こす恐れがある。●皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を着用する。●引火性があるので火気に近づけない。●子供や認知症の疑いのある方の手の届くところに置かない。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
シャインアップ紫外線カット 原反 タキロンシーアイシャインアップ紫外線カット 原反タキロンシーアイ
47,980税込52,778
1巻
4日以内出荷
防塵処理剤をコーティングした紫外線カット農ビです。防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。汎用農ビに比べ防滴剤、防霧剤が流出しにくく効果が長持ちします。近紫外線をカットすることにより、スリップスやアブラムシ、オンシツコナジラミ等の害虫抑制効果および灰色カビ、菌核病などの病害抑制効果が期待できます。※ ナス・一部の花・ミツバチを利用する栽培は避けてください。
用途外張り用・サイド用性能UVカット・防霧・防滴(練込)・防塵(塗布)透明
【オーダー】シャインアップ タキロンシーアイ【オーダー】シャインアップタキロンシーアイ
392税込431
1個
11日以内出荷
防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。 汎用農ビに比べ防滴剤、防霧剤が流出しにくく効果が長持ちします。
用途汎用塗布型農PO性能透明(直射光)厚さ(mm)0.075/0.1/0.13/0.15主な用途外張り用・サイド用サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スーパーラクール タキロンシーアイ【オーダー】スーパーラクールタキロンシーアイ
825税込908
1個
11日以内出荷
シボ加工および防塵処理剤をコーティングした農業用ビニルフィルムです。 フィルム表面の特殊なシボ加工とベタツキを抑えた配合で、巻き上げ時の作業性が非常に優れています。 防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。 防霧性・防滴性・対候性などの諸性能は、スカイ8配合であるため、一般農ビと同等です。
用途換気専用 サイド用性能防塵厚さ(mm)0.2主な用途換気専用・サイド用サービス分類オーダー・加工
【オーダー】バツグン5 UVカット タキロンシーアイ【オーダー】バツグン5 UVカットタキロンシーアイ
382税込420
1個
11日以内出荷
長期展張塗布型農PO”バツグン5”にUVカット性能を付与したフィルムです。 近紫外線をカットすることにより、スリップスやアブラムシ、オンシツコナジラミ等の害虫抑制効果および灰色カビ、菌核病などの病害抑制効果が期待できます。 特殊な防滴剤が塗布されており、ハウス内に発生した結露水は落下せずフィルムをつたって流れていきます。 練込型は添加された原料が無くなると効果が終了しますが、塗布型は練込型に比較し長期間安定的に効果を発揮します。 特殊な耐候剤を配合したことにより硫黄系農薬による劣化を軽減します。
用途農業用POフィルム、長期展張塗布型農PO性能透明(直射光)厚さ(mm)0.15主な用途外張り用・サイド用サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スカイロング5 タキロンシーアイ【オーダー】スカイロング5タキロンシーアイ
718税込790
1個
11日以内出荷
耐久性に優れ、複数年の展張が可能です。 特殊な防滴剤が塗布されており、ハウス内に発生した結露水は落下せずフィルムをつたって流れていきます。 練込型は添加された原料が無くなると効果が終了しますが、塗布型は練込型に比較し長期間安定的に効果を発揮します。 特殊樹脂をバランスよく5層構造へ配合し、優れた強度があります。
用途外張り用・サイド用性能透明(直射光)厚さ(mm)0.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】コーティング5+1 紫外線カット タキロンシーアイ【オーダー】コーティング5+1 紫外線カットタキロンシーアイ
876税込964
1個
11日以内出荷
近紫外線領域の光をカットする汎用塗布型農POです。 汎用塗布型農POコーティング5+1にUVカット性能を付与したフィルムです。 近紫外線をカットすることにより、スリップスやアブラムシ、オンシツコナジラミ等の害虫抑制効果および灰色カビ、菌核病などの病害抑制効果が期待できます。 特殊な防滴剤を塗布(コーティング)しており、安定的に性能を発揮します。
用途外張り用・内張り用・サイド用厚さ(mm)0.075/0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】コーティング5+1 タキロンシーアイ【オーダー】コーティング5+1タキロンシーアイ
236税込260
1個
11日以内出荷
特殊な防滴剤を塗布(コーティング)しており、安定的に性能を発揮します。 すっきりした透明感があり、光線透過が良好です。 特殊樹脂をバランスよく5層構造へ配合し、優れた強度があります。
用途外張り用・内張り用・サイド用厚さ(mm)0.075/0.1関連資料(0.6MB)サービス分類オーダー・加工
ワンタッチローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業)ワンタッチローラー ブルーライン<HG>輝TSオリジナル(高翔産業)
1,398税込1,538
1袋(5本)
翌々日出荷
プライマー・防水材からトップコートまですべて対応! 幅広い粘度域の塗材を効率よく塗布できる多用途ローラー
適合一般・多用途材質ポリエステルタイプ中毛毛丈(mm)13芯径(mm)42溶剤強溶剤:◎、弱溶剤:◎、 アクリル:◎
ミドルローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業)ミドルローラー ブルーライン<HG>輝TSオリジナル(高翔産業)
1,798税込1,978
1袋(5本)
翌々日出荷
プライマー・防水材からトップコートまですべて対応! 幅広い粘度域の塗材を効率よく塗布できる多用途ローラー
適合一般・多用途材質ポリエステルタイプ中毛毛丈(mm)13芯径(mm)26溶剤強溶剤:◎、弱溶剤:◎、 アクリル:◎
スモールローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業)スモールローラー ブルーライン<HG>輝TSオリジナル(高翔産業)
1,998税込2,198
1袋(10本)
翌々日出荷
プライマー・防水材からトップコートまですべて対応! 幅広い粘度域の塗材を効率よく塗布できる多用途ローラー
適合一般・多用途材質ポリエステルタイプ中毛毛丈(mm)13芯径(mm)16溶剤強溶剤:◎、弱溶剤:◎、 アクリル:◎
手荒れ保護皮膜ジェル フィルムスキン フジ医療器手荒れ保護皮膜ジェル フィルムスキンフジ医療器
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
手荒れや皮膚の予防に自然由来の薄い膜で、しっかりバリア。塗布後約30~60秒で、皮膚上に角質に近い約30μmの皮膜を形成します。水に溶けにくい高耐水性があり、水・お湯・汗・アルコールに耐性があります。(耐性時間約5~8時間)潤いを閉じ込め肌を守ります。ベタつかずサラサラした触感です。保湿剤、ステロイド剤等を塗った上から使用できます。
成分エタノール、グリセリン、DPG、水、ペンチレングリコール、ロジン、ベンジルアルコール、BG、ジメチコン、オクチルドデカノール、ヒマシ油、酢酸トコフェロール、キダチアロエ葉エキス内容量(mL)150アズワン品番68-9527-74
リキバンド サージカルS LBS-S0001 6ホンイリ 日本メディカルネクストリキバンド サージカルS LBS-S0001 6ホンイリ日本メディカルネクスト
22,980税込25,278
1箱
9日以内出荷
接着必要時間が10秒の手術室用皮膚接着剤。表皮に塗布することで、縫合やテープの添付を不要とします。高い防水性を持ち、当日からシャワー浴が可能です。10cmまでの創に対応しており、アタッチメントを取り外すことで面で塗ることも可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000274医薬品医療機器等法一般医療機器
FRNZスポンジ研磨材 FUJI STAR(三共理化学)FRNZスポンジ研磨材FUJI STAR(三共理化学)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
9日以内出荷
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり被削材を深く削ることのない軽い研磨感新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
NAJIMIディスク FUJI STAR(三共理化学)NAJIMIディスクFUJI STAR(三共理化学)
8,598税込9,458
1箱(100枚)
9日以内出荷
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり被削材を深く削ることのない軽い研磨感新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
液状ガスケット 1102 スリーボンド液状ガスケット 1102スリーボンド
34,980税込38,478
1缶
5日以内出荷
溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。塗布面の取り外し性に優れていますので効率よく作業ができます。耐水性、耐油性に優れています。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。トラスコ品番552-9785容量(kg)3主成分アルキット系樹脂粘度(Pa・s)7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
キャスター付安定缶 縦型 (ストッパー付) 大塚刷毛製造キャスター付安定缶 縦型 (ストッパー付)大塚刷毛製造
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
防水材や床塗料を塗布するときに移動が自由で楽々。ストッパー付きだから勝手に転がる心配がない。移動時に缶がズレないようにピッタリ設計。
用途石油缶・塗料管を屋根のどこにでも置ける。材質ステンレス寸法(mm)260×260×110質量(kg)約1.5タイプ縦設置用勾配角度平均20度(4寸)
熱収縮パーツ/防水キャップ、分岐管 セルパック熱収縮パーツ/防水キャップ、分岐管セルパック
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から翌々日出荷
SEHは熱収縮タイプのケーブル分岐管です。 内面に塗布した接着剤により強い接着力を発揮しますので、テーピングを必要とせず防水性能を得ることができます。本体は架橋ポリオレフィンを使用しており、耐候性に優れています。2芯から5芯までのバリエーション、1kV以下の ケーブル分岐管に適用します。
種別熱収縮ケーブルキャップ材質架橋ポリオレフィン有効期限保管:5~10年(保管環境により変わります)
熱収縮パーツ/防水キャップ、分岐管 セルパック熱収縮パーツ/防水キャップ、分岐管セルパック
369税込406
1個
翌日出荷から3日以内出荷
SKHは熱収縮タイプのケーブルキャップです。内面に塗布した接着剤が過熱により溶けてケーブルに強い接着力を発揮し、防水性能を有します。ケーブル端部の防水防湿気密性の保持に、またはパイプにも適合し、優れた耐候性と機械的強度で設備を保護します。電気特性、耐薬品性、防水性、耐紫外線性に優れる耐寒性、低温作業に優れるチューブは腐食やカビ細菌に浸食されませんRoHS2.0適合ハロゲンフリー
種別熱収縮ケーブルキャップ材質架橋ポリオレフィン有効期限保管:5~10年(保管環境により変わります)
ミニスモールローラー マイクロン TSオリジナル(高翔産業)ミニスモールローラー マイクロンTSオリジナル(高翔産業)
1,098税込1,208
1袋(5本)
当日出荷
マイクロファイバー繊維を使用しています。低粘度塗料に更なる効果を発揮します。
用途入隅・狭部用防水材、塗装剤の塗布施工用適合入隅・狭部用適合塗料油性 ◎、アクリル◎適合ハンドルミニスモールハンドル
三共 FRNZスポンジ研磨材 FUJI STAR(三共理化学)三共 FRNZスポンジ研磨材FUJI STAR(三共理化学)
1,798税込1,978
1箱(10枚)
当日出荷
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。金属だけではなく、木材、プラスチックなどの研磨にも適してます。目づまりしにくく、水洗いも可能です。シート研磨材より馴染み性が高く、不織布研磨材より研磨性能が高くなっているため、作業性が向上します。研磨加工工程でクッションパッド等に取り付ける必要もなく、より一層簡単に且つ素早く加工出来ます。
用途金属、木材、プラスチック、ホビー、DIY 素地・塗膜研磨長さ(mm)140幅(mm)114
シャインアップ タキロンシーアイシャインアップタキロンシーアイ
29,980税込32,978
1巻(100m)
3日以内出荷
防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。汎用農ビに比べ防滴剤、防霧剤が流出しにくく効果が長持ちします。
用途防塵処理剤をコーティングした農業用ビニルフィルム性能透明(直射光)長さ(m)100主な用途外張り用・サイド用
バツグン5 UV タキロンシーアイバツグン5 UVタキロンシーアイ
55,980税込61,578
1巻(100m)
予約販売
長期展張塗布型農PO”バツグン5”にUVカット性能を付与したフィルムです。近紫外線をカットすることにより、スリップスやアブラムシ、オンシツコナジラミ等の害虫抑制効果および灰色カビ、菌核病などの病害抑制効果が期待できます。特殊な防滴剤が塗布されており、ハウス内に発生した結露水は落下せずフィルムをつたって流れていきます。練込型は添加された原料が無くなると効果が終了しますが、塗布型は練込型に比較し長期間安定的に効果を発揮します。特殊な耐候剤を配合したことにより硫黄系農薬による劣化を軽減します。
用途農業用POフィルム、長期展張塗布型農PO性能透明(直射光)厚さ(mm)0.15長さ(m)100主な用途外張り用・サイド用
スーパーラクール スカイ8防霧 タキロンシーアイスーパーラクール スカイ8防霧タキロンシーアイ
70,980税込78,078
1巻(100m)
3日以内出荷
シボ加工および防塵処理剤をコーティングした農業用ビニルフィルムです。フィルム表面の特殊なシボ加工とベタツキを抑えた配合で、巻き上げ時の作業性が非常に優れています。防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。防霧性・防滴性・対候性などの諸性能は、スカイ8配合であるため、一般農ビと同等です。
用途換気専用 サイド用性能防塵厚さ(mm)0.2長さ(m)100主な用途換気専用・サイド用
スカイロング5 タキロンシーアイスカイロング5タキロンシーアイ
57,980税込63,778
1巻(100m)
3日以内出荷
耐久性に優れ、複数年の展張が可能です。特殊な防滴剤が塗布されており、ハウス内に発生した結露水は落下せずフィルムをつたって流れていきます。練込型は添加された原料が無くなると効果が終了しますが、塗布型は練込型に比較し長期間安定的に効果を発揮します。特殊樹脂をバランスよく5層構造へ配合し、優れた強度があります。
用途農業用POフィルム耐久性に優れた中期展張型農PO性能透明(直射光)厚さ(mm)0.13長さ(m)100主な用途外張り用・サイド用
スーパーブチルテープ マクセルスーパーブチルテープマクセル
27,980税込30,778
1箱(8巻)
32日以内出荷
スリオンテープ No.9839は、アルミ箔に PET フィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 広い温度範囲でバランスの良い粘着特性を示し、基材・粘着剤とも気密性に優れたテープです。
用途(1) 仮設住宅屋根部の目地防水用途テープ幅(mm)100基材アルミ箔+ポリエチレンフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.45粘着剤プチルゴム系主な用途仮設住宅屋根部の目地防水用途特性防水グリーンマーク認定
マスキングテープ RS PRO ポリエチレン,幅:50mm,長さ:33m オレンジ RS PROマスキングテープ RS PRO ポリエチレン,幅:50mm,長さ:33m オレンジRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RS Pro 保護テープ、 50 mm x 33 mRS Pro 保護テープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな用途に対応する、高品質で業務用の蒸気シーリングソリューションです。Orange 薄型ポリエチレンテープは、強力なゴム樹脂接着剤が塗布されており、防湿保護や、建設現場の結合やシーリングの用途として最適な性能を発揮します。さらに、このテープは防水性と耐紫外線性に優れているため、作業現場などの風雨にさらされる環境に最適です。優れた特性を備え、使いやすく、引き裂きやすく、扱いにくい形状やシルエットでテーピングが必要な場合に低温でも規格に適合し、ほとんどの表面に優れた粘着性を発揮します。 特長と利点:この Orange RS Pro ポリエチレンテープは、さまざまな環境でのバリア保護や結合、シーリングの用途に適した高品質 このポリエチレンテープは、簡単に引き裂けて貼り付けることができるため、必要な場所にすばやく設置でき、極端な高温や低温にも耐えられます ゴム樹脂接着剤により、このテープは柔軟でさまざまな形状に対応でき、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です RS Pro のこのテープは耐摩耗性も備えているため、誤って損傷することがありません。特に、蒸気や他の煙が含まれるシーリング及び結合用途での作業時に役立ちます このテープは、軍事防衛規格 DEF STAN 81-145/1 (旧 DEF STAN 75-1 )に準拠しています。用途:保護テープは、さまざまな環境であらゆるタイプの蒸気及び煙霧を保護する用途に使用されます。このため、このテープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び耐水性特性を備え、安全なシールを形成します。ほとんどの表面に接着する一般的に使用されている強力なテープ接着剤が使用されています。保護テープは、次のような業界で最も一般的に使用されています。 防水膜結合 ポリエチレンシートの結合及びシーリング アルミチューブのストラップ ダンスフロアに一時的に合流する コアの開始と終了のタビングを含む、プラスチック業界におけるフィルムの手動接合 パレット包装フィルムの補強RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様バックの材質 = ポリエチレン接着材料 = ゴム幅 = 50mm長さ = 33m厚さ = 0.11mm色 = オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶 RS PRORS PRO 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶RS PRO
699税込769
1個
7日以内出荷
RS Pro 梱包テープ、ブラウンRS Pro 28 ミクロンポリプロピレン包装テープは、幅 48 mm 、長さ 600 mm です。このテープは、裏面に分散アクリル系粘着剤が塗布されています。特長と利点 - 耐摩耗性 - ちぎりやすい - 防水
仕様バックの材質 = ポリプロピレン幅 = 48mm長さ = 66m厚さ = 0.054mm色 = 茶破断伸び = 110%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明 RS PRORS PRO 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明RS PRO
529税込582
1個
翌々日出荷
RS Pro 梱包用テープ、クリアRS Pro 28 ミクロンポリプロピレン包装テープは、幅 48 mm 、長さ 600 mm です。このテープは、裏面に分散アクリル系粘着剤が塗布されています。特長と利点 - 耐摩耗性 - ちぎりやすい - 防水
仕様バックの材質 = ポリプロピレン幅 = 48mm長さ = 66m厚さ = 0.054mm色 = 透明破断伸び = 110%RoHS指令(10物質対応)対応
パームカラーズメゾカラー シヤチハタパームカラーズメゾカラーシヤチハタ
699税込769
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
・お子様の「今」を手形・足形で残そう!・お子様の成長記録を長期間キレイに残せる手形・足形専用のスタンプパッド。・インキは肌に優しく、水洗いや濡れたティッシュなどで簡単に洗い落とせます。<パッチテスト済み>・強く握った子供の手でも、開いてインキが塗布できる「傾斜型ヒンジ」構造を採用。・にじみが少なく色鮮やかな発色で、作品がキレイに仕上がります。・耐水性・耐光性に優れた水性顔料系インキ採用。色褪せしにくく、長期保存する作品づくりに最適です。
寸法(mm)95.8×100.2×21.5質量(g)71シリーズシヤチハタ
ポリマー3倍液型 マノールポリマー3倍液型マノール
19,980税込21,978
1缶(18kg)
7日以内出荷
固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
用途塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り) 混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り)内容量(kg)18(3×6缶)危険物の類別非危険物
WeissSoL W100 カートリッジ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)WeissSoL W100 カートリッジイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷
厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約430増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類00-0号
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら