14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルテー大塚が独自に開発したPCT製法(特許出願中)により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能です。 さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群です。 水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的獣毛刷毛です。
形状筋違 サイズ(号)8 刷毛幅(mm)24 毛丈(mm)28 毛色赤色 玉厚(mm)11 種類刷毛 材質(毛)混毛 主な用途隅切り用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

大塚刷毛製造水星塗料用刷毛「水星」
エコ商品
PCT製法(特許登録)により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能。 さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群。 水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的獣毛刷毛。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
形状筋違 種類刷毛 毛丈(mm)28 材質(毛)混毛 主な用途隅切り用 毛色赤色 玉厚(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化繊刷毛の定番。作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
用途隅切り用 サイズ(号)8 毛丈(mm)28 玉厚(mm)10 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用/隅切り用 毛色白色 板幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

大塚刷毛製造ふくろう隅切用筋白
エコ商品
作業性と耐久性を両立。強いコシがあり、優れた塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け万能刷毛。 長時間の使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に最適。
用途隅切り用 形状筋違 毛丈(mm)27 玉厚(mm)11 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)化繊(PET) 主な用途隅切り用 毛色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造ほたる隅切用 筋違 白
エコ商品
速乾水性塗料用の化繊刷毛です。
用途隅切り用 形状筋違 型式筋違 種類刷毛 毛丈(mm)28 材質(毛)化繊(PBT) 主な用途隅切り用 毛色 玉厚(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造みずき 隅切り
エコ商品
超速乾水性塗料でも固まりにくく、塗装感・塗料含み・吐出しなどに優れています。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
用途隅切り用 形状筋違 種類刷毛 サイズ(号)8 毛丈(mm)28 材質(毛)PBT 主な用途隅切り用 毛色黒色 玉厚(mm)11 板幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

大塚刷毛製造黄金GP 隅切用 筋違 赤
エコ商品
黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。 使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。
毛丈(mm)27 玉厚(mm)11 形状筋違 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)化繊(PBT) 主な用途隅切り用 毛色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造美天空 隅切用 筋違
エコ商品
今までになかった全く新しいタイプの獣毛調化繊刷毛。 ナチュラルなウエーブと繊維表面に凹凸を施すことにより、獣毛のような塗料の吐出しが均一で伸びが良く美しい仕上がりを実現。耐久性に優れ、毛切れもなく、洗浄性も抜群です。
形状筋違 サイズ(号)8 毛丈(mm)28 毛色白色 玉厚(mm)10 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途隅切り用 板幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

大塚刷毛製造マル撰隅切黒毛
エコ商品
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見えにくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
形状筋違 毛丈(mm)28 毛色 玉厚(mm)11 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)黒ヤンオ(尾毛) 主な用途隅切り用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造塗来 ダメ込み用
エコ商品
化学繊維に特殊なウエーブをかけるマルテー大塚の新技術が生んだ世界初の刷毛「塗来」。 ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 しなやかで且つ滑らかな塗り感で、水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型のいずれの塗材にも使用できます。 ウエーブ刷毛ながら従来品に比べ、見切り・ダメ込みに優れた性能を発揮。含みも抜群です。
形状筋違 毛色胡麻色 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途ダメ込み用/隅切り用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,588 税込1,747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造極み 筋 白
エコ商品
入り隅やサッシ周り、目地部分など、端や狭い部分の塗装をする際に。 ダメ込み・隅切りしやすくムラのない塗り味。 腰があり耐久性に富む、山羊の尾の毛”ヤンオ”を使用しています。
用途塗装・ダメ込み・隅切り・油性・溶剤 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途ダメ込み用/隅切り用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造「塗来」 隅切 筋違
エコ商品
化学繊維に特殊なウエーブをかける世界初の刷毛「塗来」。 ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 しなやかで且つ滑らかな塗り感で水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。
用途隅切り用 形状筋違 サイズ(号)8 毛丈(mm)28 毛色黒色 玉厚(mm)11 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途隅切り用 板幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

白神隅切 大塚刷毛製造 動画あり
大塚刷毛製造白神隅切
エコ商品
ストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能
用途均一な塗料の吐出しと毛の纏まりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮 形状筋違 毛丈(mm)27 玉厚(mm)10 種類刷毛 主な用途隅切り用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン・スミ切り 薄口タイプ
用途水性塗料用、スミ切り用刷毛 仕様筋違 材質(毛)ナイロン 主な用途水性塗料用、スミ切り用刷毛 毛色白毛
1本
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)