10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力式 取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式 取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。
用途自動車補修用。 所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガン手元圧力0.15~0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きいため、作業環境を改善します。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し、安定した吹き付けパターンです。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。 空気使用量(L/min)200 パターン開き(mm)300 仕様圧送式 質量(g)415 所要圧縮機(kw)1.5 微粒化高微粒化 取付口G1/4(塗料ホース) エア取入口G1/4
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)
塗料ノズル径(Φmm)1.0 空気使用量(L/min)200 セット内容平吹きキャップ1個、No.28S1/4ソケット1個、1Lカップ 質量(g)1140 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 使用箇所床裏
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷

種別自動車補修、金属、木工、樹脂塗装 質量(g)290 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 塗料粘度20秒/NK-2 微粒化高微粒 適合空気キャップ形式WIDER1L-2-J2 キャップ形式WIDER1L-2-J2 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4 ニップル塗料G1/4、空気G1/4
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車補修専用ハンドスプレーガンFINER-FORCEでも採用をしている高微粒化機構(MMFT)を圧送式に採用。 ワイドパターンでありながら、少ない空気量で最適な微粒化を実現。 圧送式専用空気キャップを新規設計。 ニードルばねを強化し、シール性能が向上。
用途自動車補修用 接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4 質量(g)325 パターン形状チューリップ 吹付空気圧力(MPa)0.2 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 適合空気キャップ形式Type P
1丁
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別木工・家具塗装、金属塗装 質量(g)290 空気使用量(L/min)200 吹付空気圧力(MPa)0.1 吹付距離(mm)200 塗料供給方式吸上式 塗料粘度20秒/NK-2 微粒化高微粒 エアーキャップ内圧力(MPa)0.049 キャップ形式WIDER1L-2-J2 ニップル塗料G1/4、空気G1/4
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SATASATA MINI JET 4400B RP
エコ商品
HVLP低圧ガンと通常ガンの中間的なスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
用途自動車補修塗装作業などに。 付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541) 質量(g)293 供給方式センターカップ:重力式 空気使用量(L/min)200 使用空気圧力(MPa)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 霧化方式RP(中圧)
1セット
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)