209件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨトリヤマ(世取山)ロングポット
目盛付タテ型容器 目盛対比:4:1 10:1
材質ポリプロピレン 目盛(mL)50
1セット
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。さまざまな用途に活用されている定評の1本。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:57mm●玉厚:16mm●全長:218mm●毛質:中硬●油性用●平●豚毛 アズワン品番65-9244-19
1本
245 税込270
翌日出荷

ヨトリヤマ(世取山)計量カップ(フタ付)
計量の他、取っ手がついているので多用途に使用できます。
用途液体の計量などに。 トラスコ品番806-5909 材質ポリプロピレン(PP) 半透明 容量(L)1 容量(cc)1000
1個
189 税込208
6日以内出荷

ヨトリヤマ(世取山)筆付き容器 ひょうたん(80cc)
エコ商品
表示ラベル付き
容量(mL)80 材質本体・フタ・筆芯:ポリプロピレン、筆毛:塩化ビニル・アクリルの共重合体 高さ(mm)95 RoHS指令(10物質対応)対応 フタ寸法(mm)24 底寸法(mm)53
1セット(50個)
特価
3,398 税込3,738
当日出荷

伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様●毛幅:84mm●毛丈:50mm●玉厚:24mm●毛質:ふつう●全長:195mm●重量:約101g●板幅:80mm●型式:筋違●馬毛●上塗用●油性用 アズワン品番65-9243-67
1本
10,700 税込11,770
翌日出荷

狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りのきく便利な短毛タイプの目地用筋違刷毛です。
仕様●毛幅:15mm●毛丈:17mm●玉厚:5mm●毛質:ふつう●全長:211mm●重量:約9.5g●金具幅:14mm●型式:筋違●山羊毛●目地用●油性用 アズワン品番65-9243-46
1本
270 税込297
翌日出荷

木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用の専用刷毛です。
仕様●毛幅:40mm●毛丈:44mm●玉厚:18mm●全長:215mm●毛質:中硬●PP毛●筋違●アク洗用刷毛●油性用 アズワン品番65-9244-88
1本
710 税込781
翌日出荷

針金を曲げる事でパイプ裏も塗れます。
仕様●毛幅:42mm●毛丈:35mm●玉厚:14mm●全長:243mm●毛質:軟●油性用●山羊毛●ねじり●鉄骨・Cチャン用刷毛●パイプの裏等 アズワン品番65-9244-09
1本
2,080 税込2,288
翌日出荷

1個
6,630 税込7,293
10日以内出荷

1本
68 税込75
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
1本
265 税込292
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
98 税込108
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンディ・クラウンポリ瓶 広口
エコ商品
防水性・耐油性・耐溶剤性に優れ、液体の小分け・保存に便利です。
用途塗料の小分け等に。 材質PE 容量(cc)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
3日以内出荷

紫外線に敏感なUV塗料や水性塗料の保管に最適な遮光カップ。密閉可能なので塗料の運搬にも利用可能。水性塗料を1ヶ月以上保管可能。UV対応容器
1箱(50個)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い目地幅が多いサイディングボードにも使用できます。プライマー層もしっかりはがし、きれいな小口面を得ることができます。 市販の電動ドライバーで使用できます。
仕様●メーカー:3M●型番:S/CUTTER 5P●差込:1/4"●刃径:5mm●全長:60mm●入数:1本●最高使用回転数:3000rpm●推奨条件:・対象物/サイディングボード・コンクリート ・シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系 ・目地幅/7mm以上 アズワン品番68-1856-59
1個
3,120 税込3,432
3日以内出荷

絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。大胆で力強いタッチが表現できます。
仕様●サイズ:8号●毛丈:17mm●毛幅:8.5mm●全長:236mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平 アズワン品番65-9244-63
1本
260 税込286
翌日出荷

油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:10mm●毛丈:28mm●号数:3号●玉厚:4mm●重量(g):5.3 アズワン品番65-9244-12
1本
240 税込264
翌日出荷

針金を曲げる事でパイプ裏も塗れます。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:33mm●玉厚:11mm●全長:232mm●毛質:軟●油性用●山羊毛●ねじり●鉄骨・Cチャン用刷毛●パイプの裏等●鉄骨用に粘りのある腰を実現 アズワン品番65-9244-07
1本
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
519 税込571
10日以内出荷

油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:60mm●毛丈:28mm●号数:20号●玉厚:4mm●重量(g):19.7 アズワン品番65-9244-18
1本
705 税込776
翌日出荷

時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地、平、刷毛です。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:36mm●玉厚:5mm●全長:226mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●目地用●筋違●白毛 アズワン品番65-9243-91
1本
925 税込1,018
翌日出荷

時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:28mm●玉厚:10mm●全長:173mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●隅切用●筋違●白毛 アズワン品番65-9243-87
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

毛玉を厚く、毛腰に適度な強度を付けることで、厚く、力強く塗り付けができます。
仕様●用途:鉄骨・橋梁用●材質:柄/木、毛/馬毛●全長:260mm●毛幅:47mm●毛丈:70mm●号数:16号●玉厚:35mm●重量(g):140●毛厚が有り、腰が強い●油性用 アズワン品番65-9244-10
1本
6,640 税込7,304
翌日出荷

伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様●毛幅:48mm●毛丈:66mm●玉厚:33mm●毛質:中硬●全長:272mm●重量:約147g●板幅:48mm●型式:寸筒●馬毛●上塗用●油性用 アズワン品番65-9243-61
1本
6,760 税込7,436
翌日出荷

絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。大胆で力強いタッチが表現できます。
仕様●サイズ:4号●毛丈:12mm●毛幅:6.5mm●全長:226mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平 アズワン品番65-9244-61
1本
200 税込220
翌日出荷

。伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
1本
2,240 税込2,464
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様●毛幅:70mm●毛丈:50mm●玉厚:23mm●毛質:軟●全長:185mm●重量:約77g●板幅:66mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●油性用 アズワン品番65-9243-59
1本
4,170 税込4,587
翌日出荷

1個(2L)
599 税込659
4日以内出荷

ヨトリヤマ(世取山)調色セット
容器とホルダーだけでなく、調色に必要な攪拌棒(各種)とフタがついています。
用途塗料の調色に。 トラスコ品番389-2843 セット内容容器50枚、ホルダー1個、攪拌棒、フタ3枚 材質容器、フタ:低密度ポリエチレン、ホルダー、攪拌棒:ポリプロピレン(PP) 容量(L)3
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
1本
3,240 税込3,564
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地、平、刷毛です。
仕様●毛幅:30mm●毛丈:36mm●玉厚:5mm●全長:265mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●目地用●平●白毛 アズワン品番65-9243-89
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷

。耐酸性に優れたPET繊維使用。トジ部分は腐食に強いステンレス線。
仕様●毛幅:84mm●毛丈:44mm●玉厚:25mm●毛質:硬●全長:193mm●PET毛●耐酸用●油・水性用 アズワン品番65-9244-85
1本
2,020 税込2,222
翌日出荷

。毛玉を厚く、毛腰に適度な強度を付けることで、厚く、力強く塗り付けができます。
仕様●用途:鉄骨・橋梁用●材質:柄/木、毛/馬毛●全長:260mm●毛幅:50mm●毛丈:70mm●号数:16号●玉厚:35mm●重量(g):140●毛厚が有り、腰が強い●油性用 アズワン品番65-9244-11
1本
5,500 税込6,050
翌日出荷

アサヒペンポリ軟膏NK型容器
エコ商品
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン 材質(キャップ)ポリプリロピレン 耐熱温度(℃)0~70 材質(パッキン)発泡ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(300mL)ほか
409 税込450
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨトリヤマ(世取山)補助キャップ
二液塗料の硬化剤などに。固くしまった内ブタも簡単脱着
材質ポリプロピレン・スチール セット内容キャップ3個、ビス3本
1セット
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり 仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト 材質(本体)ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)15 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)15
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コクゴボンド瓶
粉末や粘度の高い塗料用ボトルとして最適です。
材質本体/PE・フタ/PP・中栓/PE 危険物の類別非危険物
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 配合成分オレンジエキス 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106 タイプスクラブ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1袋(1.2kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で 手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1 タイプスクラブ RoHS指令対応(0.2MB) 配合成分アロエエキス 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(1.2kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)