マルテー大塚が独自に開発したPCT製法(特許出願中)により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能です。
さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群です。
水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的獣毛刷毛です。
形状筋違
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)混毛
主な用途ダメ込み用
RoHS指令(10物質対応)対応
ニス・見切り・ダメ込みに適した薄口タイプ。ステイン用としても好評です。
用途合成樹脂塗料用・ニス・見切り・ダメ込みなどに。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ニス用/見切用/ダメ込み用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。
使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。
黄金色に輝くストレート。
形状筋違
毛丈(mm)40
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途ダメ込み用
RoHS指令(10物質対応)対応
化学繊維に特殊なウエーブをかけるマルテー大塚の新技術が生んだ世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感で、水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型のいずれの塗材にも使用できます。
ウエーブ刷毛ながら従来品に比べ、見切り・ダメ込みに優れた性能を発揮。含みも抜群です。
形状筋違
毛色胡麻色
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途ダメ込み用/隅切り用
RoHS指令(10物質対応)対応
入り隅やサッシ周り、目地部分など、端や狭い部分の塗装をする際に。
ダメ込み・隅切りしやすくムラのない塗り味。
腰があり耐久性に富む、山羊の尾の毛”ヤンオ”を使用しています。
用途塗装・ダメ込み・隅切り・油性・溶剤
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用/隅切り用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料含みに優れたダメ込み用
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用
RoHS指令(10物質対応)対応
ウェーブ繊維を採用しています。ダメ込みに最適です。
用途水性用塗料用。
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)化繊
主な用途水性用/ダメ込み用
まとまりと塗料含みの良さに定評。●丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用。●毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途ダメ込み用に。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料の汎用性に富み、回り縁・細物に良い。狭い所も自由自在。
毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途ダメ込み用
形状筋違
型式筋違
種類刷毛
毛丈(mm)28
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用
毛色白
玉厚(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンピオン刷毛の豚毛タイプで、突き塗りに使いやすい柄と使い勝手の良い薄さに仕上げています。
豚毛としては柔らかめの仕上げです。
微弾性ダメ込み、水性外部ダメ込み、高粘度塗料に適します。
玉厚(mm)9
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途ダメ込み用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン毛使用。 薄口・ダメ込み用 エコノミータイプで使いやすさ抜群。反応硬化型塗料に対応
用途ダメ込み用・水性塗料用
仕様筋違
材質(毛)ナイロン
主な用途ダメ込み用・水性塗料用
毛色白毛
関連キーワード