カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(20)
    • 塗料用ボトル(4)
    • 工事用空き缶(3)
    • 調色セット/補修用カップ(9)
    • ローラーバケット/カートリッジ(1)
  • 鈑金・塗装(1)
    • 自動車用容器(1)
  • 塗料(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
すべてのカテゴリ

「塗料 容器 小分け」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ差し口 斜 インダストリーコーワポリ差し口 斜インダストリーコーワ
219税込241
1個
5日以内出荷
一斗缶・石油缶に取り付けることにより、小分けに塗料を取り出すことが可能。
口寸法(mm)40
ポリ出し口 直 インダストリーコーワポリ出し口 直インダストリーコーワ
139税込153
1個
5日以内出荷
一斗缶・石油缶に取り付けることにより、小分けに塗料を取り出すことが可能。
口寸法(mm)40
ヒンジキャップ ハンディ・クラウンヒンジキャップハンディ・クラウン
129税込142
1個
翌々日出荷
シャンプーや化粧品にも良く使われているヒンジキャップなので、密封性・作業性に優れてます。色々な容量を揃えており、試薬・工業薬品の用途で使用されております。塗料の小分け等に最適。
用途塗料の小分け用材質(本体)PE材質(フタ)PERoHS指令(10物質対応)対応
チンチングポット ハンディ・クラウンチンチングポットハンディ・クラウン
309税込340
1個
翌々日出荷
塗料の調色、小分けに便利なポットです。50cc毎の目盛付き。
用途塗料の小分け用幅(mm)(容器)約64容量(mL)500材質(本体)PP高さH(mm)約23RoHS指令(10物質対応)対応
Aベンジン PROST'sAベンジンPROST's(1件のレビュー)
698税込768
1個(500mL)
5日以内出荷から6日以内出荷
汚れ落とし、塗料・印刷インキの製造用・洗浄用・試験用に。
用途洗浄/脱脂Aベンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ポリ瓶 広口 ハンディ・クラウンポリ瓶 広口ハンディ・クラウン
159税込175
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
防水性・耐油性・耐溶剤性に優れ、液体の小分け・保存に便利です。
用途塗料の小分け等に。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
FRPアルミ・ステンレス・塩ビ用プライマー 3液型セット PROST'sFRPアルミ・ステンレス・塩ビ用プライマー 3液型セットPROST's
3,998税込4,398
1セット(1kg)ほか
5日以内出荷
アルミ・ステンレス・塩ビ下地に強力接着!
用途補修仕様アルミ・ステンレス・塩ビ下地に強力接着、FRP施工において、下地がアルミ・ステンレス・塩ビの場合は、専用のプライマーを塗布してからFRP樹脂を施工してください。/【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を2%・コバルトを0.5%添加でゲル化時間は30分です。その他【添加順序】1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。成分3液型ビニルエステル樹脂、スチレン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
使い捨て容器 1Lスペア 好川産業使い捨て容器 1Lスペア好川産業
339税込373
1セット
当日出荷
リーズナブルな汎用タイプの容器です。主に使い捨て用として最適
用途塗料の小分け用高さ(mm)140入数(枚)10目盛100cc底径(Φmm)85上部径(Φmm)110
PEボトル 広口 ポリエチレン製 TRUSCOPEボトル 広口 ポリエチレン製TRUSCO
75税込83
1個
当日出荷
汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)ナチュラル色(フタ)ナチュラル口径(mm)31.2中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
水性多用途ペイント マットカラー アサヒペン水性多用途ペイント マットカラーアサヒペン
399税込439
1本(55mL)
翌々日出荷から6日以内出荷
落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。Nuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール)に混ぜることでお好みの色調に仕上げることが可能です。容量比で最大2.5%まで水性多用途ペイントマットカラーを混ぜることができます。(2Lの場合約50ml 、5Lの場合約125ml※混ぜにくい場合は別容器に小分けして混ぜ合わせて下さい)水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。木部・鉄部・コンクリート・カベ紙などに塗れます。
用途ドア・板べい・ガーデン用品などの木部、家具・木工品などの木製品。屋内外のコンクリート、スレート・ブロックなどの外カベ。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。室内カベ。(カベ紙・ビニールカベ紙)発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(他のプラスチック面には適しません)主な用途木部・鉄部・コンクリート・カベ紙など使用場所屋内/屋外容量(mL)55危険物の類別非危険物つやツヤ消し
Nuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール) アサヒペンNuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール)アサヒペン(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(2L)ほか
3日以内出荷
手で塗れて、簡単にしっくい風の質感や風合いを出すことができます。マスマチックローラーや左官ゴテでの塗装も可能。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長時間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。「アサヒペン水性多用途ペイントマットカラー」各色を混ぜ合わせることで様々な色調に仕上がります。容量比で最大2.5%まで水性多用途ペイントマットカラーを混ぜることができます。(2Lの場合約50ml 、5Lの場合約125ml※混ぜにくい場合は別容器に小分けして混ぜ合わせて下さい。)
用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、ビニールカベ紙、せんい壁など。主な用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、ビニールカベ紙、せんい壁などホワイト成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、防藻剤、水乾燥時間(時間)夏季:約3/冬期:約6塗り重ね可能時間(時間)夏季:4以上/冬期:8以上標準塗り面積(1回塗り)(m2)2L:4.4(タタミ約3枚)/5L:11(タタミ約7枚)危険物の類別非危険物
SPローラーバケット R-200ネット付 ハンディ・クラウンSPローラーバケット R-200ネット付ハンディ・クラウン
539税込593
1個
当日出荷
塗装時に便利な取っ手付き容器。175mmまでのローラーサイズに対応しています。塗装時の小分け容器として最適。塗料をしごくのに便利なネット付き。
材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウオイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付きモノタロウ(14件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物取扱説明書(1.1MB)
オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウオイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付きモノタロウ(53件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.3MB)
ステン丸皿 フラットエッジ FEシリーズ アズワンステン丸皿 フラットエッジ FEシリーズアズワン(2件のレビュー)
198税込218
1枚
当日出荷
容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。
材質SUS304
使い捨て塗料カップ TRUSCO使い捨て塗料カップTRUSCO(5件のレビュー)
669税込736
1セット(10個)
当日出荷
用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ7 0178
取っ手付き 使い捨て塗料カップホルダー TRUSCO取っ手付き 使い捨て塗料カップホルダーTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
使い捨てカップをセットする取っ手付きホルダーです。
用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ7 0178
水性アリシス 木材防腐剤・防虫・防カビ剤 ケミプロ化成水性アリシス 木材防腐剤・防虫・防カビ剤ケミプロ化成(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1缶(2L)ほか
3日以内出荷
■[害虫・防腐・防カビ作用がある]シロアリ・キクイムシなどの木材害虫に対して速やかに効き目を発揮し、防腐・防カビ剤としても優れた効果を示します。 ■[総合木材保存剤]木材を末永く使用して頂く為の『総合木材保存剤』です。 ■[有機溶剤は一切含んでいない]有機溶剤を一切含んでおらず、厚生労働省の「室内気中濃度指針値」に該当する物質は含みません。VOC等の心配な方は水性アリシスをお使いください。 ■[石油系溶剤を含まない]石油系溶剤を含まない水性タイプですので、より一層の低臭化が進み、作業性も向上しました。 ■[非有機リン系を使用]有効成分は安全性を配慮した非有機リン系を使用しています。 ■[浸透タイプ]塗膜を形成せず、木材に浸透します。塗装や接着に影響を及ぼしません。
用途[各種家屋建材の木材保存に] [新地区家屋] ○建物の床下木部土台/火打ち土台/大引/根太/根太掛/床束/根がらみなど ○地面から1m以内の外壁軸組柱/間柱/筋交い/胴縁/下地板/窓台/構造用合板など ○水周りの木部浴室/台所/洗面所/便所など ○日当たりが悪い北側に使用する木材柱/間柱/筋交い/胴縁/下地板/天井下地など ※必要に応じ軒先、野地板など屋根の木材※シロアリの多い地域は梁などの木部 [既設家屋] ○水周りの木部浴室/台所/洗面所/便所など ○日当たりが悪い北側に使用する木材柱/間柱/筋交い/胴縁/下地板/天井下地など ○蒸れている雨露/湿気などの影響がある場所 [エクステリア] ○屋外製品板塀/塗れ縁/支柱/ウッドデッキ/ベンチなど※ただし色がついてい困る場所には有色タイプの使用を控えて下さい 【使えないもの】 以下の物には、移動させる・使わない等、本品がかからないようにして下さい。 また、作業に入る前には、周囲に人がいるかどうか確かめ、安全を確保して下さい。 [食に関わる場所] 食品や食器が置かれる場所には使用しないで下さい。 [その他] 下記の物は薬液がかからない様に別の場所に移すか、ビニールなどで包むかして下さい。 食器/食品/おもちゃ/衣類/ペット飼料/庭木/草花等 [換気が不十分な場所] 既設家屋の場合、換気が不十分になる場所には使用しないで下さい。 [水流・水源に関わる場所] 下記に飛散・流入の恐れがある場所では使用しないで下さい。 下水/井戸/河川/湖沼/養魚場/地下水など 【ご使用方法】 [下地処理] 塗る面のゴミ、汚れ、油分、カビを取って下さい。ペンキやニスなどの旧塗膜はサンドペーパーなどで完全に取り除いて下さい。容器のふたを開ける前に十分振り動かして良く混ぜ、中身を均一にして下さい。また小分けする際は、跳ね返り注意し、小分けする容器は、他の目的で使用しないものを用いて下さい。 [刷毛塗りについて] 刷毛塗りで木材表面に1m2当たり300mL程度処理してください。 ※処理回数は2回が標準です。2回目は2時間以上経ってから処理してください。 [用具の処理について] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙などで拭き取ってから水で洗ってください。 [作業を中断する際は] 作業を中断する際は、刷毛が乾かないように薬剤に浸して下さい。 使用後は顔、手足など露出した部分を石鹸でよく洗い、うがいをして下さい。 塗付、または吹付け処理してください。いずれの場合も処理量は同じです。 木材の木口、仕手、継手の接合部などは特に入念に処理してください。 コンクリートや石材に接する場所も十分処理してください。 建設現場で処理を行う場合は、床板を張る前に薬剤処理をしてください。 壁体内に断熱材を使用する場合は、断熱材を取り付ける前に薬剤処理してください。 開閉式の床下収納庫が設置されている場合は、収納庫に薬液がかからないように養生してください。 乾燥時間、標準塗付量は気象条件や素材、塗り方によって異なります。 家屋のシロアリ防除は、木材処理と土壌処理を合わせて行うと効果的です。 メーカーの土壌処理剤をご使用ください。 再処理は3~5年を目途に行ってください。 有色タイプは、施行箇所を確認できるように若干の着色をしています。色がついて困る場所には、使用を控えて下さい。 処理後にクロス貼りなどをする場合は、シーラーを上塗りしてください。オレンジ主な用途乾燥時間(時間)約4(20℃)、約8(冬期)危険物の類別非危険物特性速乾
ネオアリシス 木材防腐剤・防虫・防カビ剤 ケミプロ化成ネオアリシス 木材防腐剤・防虫・防カビ剤ケミプロ化成(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1缶(1.6L)ほか
3日以内出荷
■[木材の保存剤] 木材を末永く使用して頂く為の『総合木材保存剤』です ■[木材の奥までガード] 木材中の浸透性に優れ、効力を長く持続します。 ■[安全性を配慮した 非有機リン系 を使用] 有効成分は安全性に配慮した非有機リン系を使用しています。 ■[塗装等に影響なし] 塗膜を形成せず、塗装や接着に影響を及ぼしません。
用途[木材の保存] 建築材料/家屋建材など使用場所:デッキ/フェンス/エクステリアなど 【使えないもの】 以下の物には、移動する・使わない等、本品がかからないようにして下さい。また、作業に入る前には、周囲に人がいるかどうか確かめ、安全を確保して下さい。 [火気厳禁] 下記のあるところでは使用しないで下さい。 [水質を汚染する可能性] 井戸/養魚池等 ※上記の場所に飛散、流入しないように注意して下さい。 [その他] 下記の物は薬液がかからない様に別の場所に移すか、ビニールなどで包むかして下さい。 食器/食品/おもちゃ/衣類/おもちゃ/ペット/飼料/庭木/草花/等 [換気が不十分な場所] 既設家屋の場合、換気が不十分になる場所には使用しないで下さい。 [使用後の容器について] 使用後の容器はむやみに放置せず、他の目的に使用しないで下さい。 【ご使用方法】 [塗装前に1] 塗る面のゴミ、汚れ、油分、カビを取って下さい。ペンキ、ニスなどの旧塗膜はサンドペーパーなどで完全に取り除いて下さい。 [塗装前に2] 容器のふたを開ける前に、十分振り動かしてよく混ぜ、中身を均一にして下さい。薄めず原液のまま使用し、小分けする容器は、他の目的で使用しないものを用いて下さい。 [塗装前に3] 木材表面に1m2当り300ml程度処理して下さい。 ※処理回数は2回が標準です。2回目は5時間以上経ってから処理してください。 また、木材によって吸収量には差があります。 [服装について] 使用の際は保護マスク、保護メガネ、手袋(油を通さないもの)を着用し、薬液を吸込んだり、浴びたりしないように十分注意してください。 [作業環境について] 有機溶剤が含まれておりますので、長時間臭いをかぐと、頭痛・めまい。吐き気などを起こす事があります。風通しをよくして作業してください。 [中断する際は] 作業を中断する際は、刷毛が乾かないように薬剤に浸してください。 [使用後は] 使用後はあたま、手足など露出した部分を石鹸で良く洗い、うがいをして下さい。また作業着は洗濯して下さい。 [用具の処理は] 使い終えた刷毛や用具は、まず新聞紙などで拭き取り、その後ペイントうすめ液で洗ってください。主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類乾燥時間約4~6日危険物の性状非水溶性
補修用塗料カップ インダストリーコーワ補修用塗料カップインダストリーコーワ(1件のレビュー)
399税込439
1パック(6枚)
当日出荷
補修用の調色用容器として最適です。 塗料の小分けに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
3Lペール缶用内容器 TRUSCO3Lペール缶用内容器TRUSCO
10,980税込12,078
1セット(100個)
当日出荷
段付プレス缶にすっぽり収まる替え容器
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分け用として材質ポリプロピレン(PP)容量(L)2.5トラスコ品番769-2927質量(kg)1.62直径(Φmm)上部190×下部135高さ(mm)135目盛ピッチ:500mL(500~2000mL)
Pポット セット 大塚刷毛製造Pポット セット大塚刷毛製造
3,198税込3,518
1セット
当日出荷から3日以内出荷
耐溶剤性の調色容器Pポットのセット。セットになっているためラクラク。 塗料の小分け・調色等に最適。
用途塗料の小分け、調色に。
Pポット 容器 大塚刷毛製造Pポット 容器大塚刷毛製造(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)ほか
当日出荷
耐溶剤性の調色容器Pポット。 塗料の小分け・調色等に最適。
用途塗料の小分け、調色に。材質低密度ポリエチレン
KOWA 石油缶ベロ インダストリーコーワKOWA 石油缶ベロインダストリーコーワ(5件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
塗料の小分けに使用します。
用途容器としてRoHS指令(10物質対応)対応
筆つき塗料保存容器 大塚刷毛製造筆つき塗料保存容器大塚刷毛製造(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
塗料の小分けや調色に便利な容器です。 キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
用途塗料の保存・小分けや調色、タッチアップ材質(フタ・軸)再生ポリプロピレン100%、(毛)アクリル系繊維100%、(容器)再生ポリエチレン100%RoHS指令(10物質対応)対応
塗料カップ1L TRUSCO塗料カップ1LTRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
透明樹脂なので色の区別がつきやすいです。簡易目盛があるので塗料の小分けにも便利です。
用途塗料の小分け用容器。容量(L)1材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)130幅(mm)130高さ(mm)95
缶スタンド 大塚刷毛製造缶スタンド大塚刷毛製造(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器一斗缶
Pポット交換用スタンド 大塚刷毛製造Pポット交換用スタンド大塚刷毛製造(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
調色容器Pポットの交換スタンド。 塗料の小分け・調色等に最適。
Newタッチアップボトル ビッグNewタッチアップボトルビッグ(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(18個)ほか
当日出荷
ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。 筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。 びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。 調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。
危険物の類別非危険物
空き缶無地 インダストリーコーワ空き缶無地インダストリーコーワ(58件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
ペール缶 インダストリーコーワペール缶インダストリーコーワ(16件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
塗料カップ インダストリーコーワ塗料カップインダストリーコーワ(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに容量(L)1トラスコ品番322-9467材質ポリプロピレン質量(g)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×100RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら