こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。
仕様【最大撹拌量】20kg
寸法(mm)600×100×100
全長(mm)600
色レッド
質量(g)609
タイプ高粘度用
対辺(mm)10(六角軸)
対辺寸法(mm)10(六角軸)
対応機種電気ドリル
適合材ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶緑材等
最適カクハン量(kg)16
適正回転数(min-1)約200~約700
ブレード径(Φmm)100
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。
回転速度(min-1[r.p.m])200~700
適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
関連キーワード