6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料や液体のかくはん作業に。電気ドリル用。
適正回転数(min-1)約200~700(回転/分)
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途サビないプラスチックブレード。 仕様【最大撹拌量】5kg 寸法(mm)400×80×80 イエロー/シルバー 質量(g)232 タイプ低粘度用 対辺(mm)8(六角軸) 対応機種電気ドリル 適合材ペンキ・接着剤・絶緑材等 最適カクハン量(kg)3.5
1個
689 税込758
当日出荷

電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。 回転速度(min-1[r.p.m])200~700 適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。 仕様【最大撹拌量】20kg 寸法(mm)600×100×100 全長(mm)600 レッド 質量(g)609 タイプ高粘度用 対辺(mm)10(六角軸) 対辺寸法(mm)10(六角軸) 対応機種電気ドリル 適合材ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶緑材等 最適カクハン量(kg)16 適正回転数(min-1)約200~約700 ブレード径(Φmm)100
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。 仕様【最大撹拌量】10kg 寸法(mm)400×80×80 全長(mm)400 レッド 質量(g)307 タイプ高粘度用 対辺(mm)8(六角軸) 対辺寸法(mm)8(六角軸) 対応機種電気ドリル 適合材ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶緑材等 最適カクハン量(kg)8 適正回転数(min-1)約200~約700 ブレード径(Φmm)80
1個
789 税込868
4日以内出荷