エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
水性ニス PREMIUM アサヒペン 翌々日出荷
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がり。屋内外兼用で、耐候性と防カビ性に優れ、木材を長期間保護。ツヤ消し色は、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。UVA(紫外線吸収剤)配合。HALS(紫外線劣化防止剤)配合。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 用途:木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内外の木部※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、テーブルの天面・座面、床面には適しません。 仕様 屋内外用 使用方法 【うすめ方】塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい 仕上 【塗膜】透明(木目を生かす) 標準重ね塗り回数(回) 2 使用後の手入方法 使用した用具はニスが乾かないうちに、水か湯で洗って下さい 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 夏期/2以上、冬期/6以上 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
水性サビシラズ ミヤキ ¥ 34,980税込 ¥ 38,478
1セット(5kg)
9日以内出荷
「水性サビシラズ」水性錆止めコーティング剤です。【特長】 1コートで防錆+基材保護が可能な水性タイプのクリアーコーティング剤です。 (本製品は錆止めプライマーではありません。) 金属基材への密着性良好で、基材そのものを活かした仕上げとなります。 主剤(水性・非危険物)と硬化剤(第4類第二石油類)の2液混合タイプのため、混合液は水性・非危険物となります。 下地材いらずの1回塗りのトップコート、無色透明の塗膜を形成します。 高い密着性を持つ強靭な塗膜になります。 耐久性・耐候性・錆の発生を予防する等、溶剤対応に匹敵する性能を有します。 水性のため低臭で安全性が高い。 施工が簡単で速乾タイプです。 【使い方】初めに、硬化剤と水、主剤の順で混合してください。混合比率は1:1:4です。刷毛やローラー、その他塗装機器などで施工してください。基本1回塗りです。塗装完了後、20分~35分で指触乾燥、1~2時間程度で共用可能となります。(あくまで目安です。施工時の温湿度の条件によって、所要時間は異なります。)
用途 【適用素材及び用途】◆ 鉄・ステンレス等各種金属、カラー鋼板等の防錆、保護及び汚れの抑制。 (ガルバリウム鋼板・表面処理された金属等、金属の種類・使用によっては適用できないケースがありますので事前テストの上、ご確認ください。)◆ FRP、人口木材、コンクリート・モルタル等の保護及び汚れの抑制。【対象施工面(例)】 ベランダ・バルコニー等の金属製フェンス 折板屋根等の金属建材・外装建材 自動車・フォークリフト等車両の外装塗装面・下廻り エアコンの室外機 FRP 人口木ウッドデッキ コンクリート・モルタル 成分 アクリルウレタン セット内容 主剤:4kgポリ缶 / 硬化剤:1kg角缶 規格 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 膜厚(μm) 60 外観 主剤:乳白色液体 / 硬化剤:無色透明液体 危険物の類別 非危険物 色相 クリアー 混合比 【主剤】硬化剤:【水】4:1:1 性状 水性クリアーコーティング剤 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 施工要領書(0.34MB) 製品カタログ(2.78MB) 標準塗布量(g/m2 ) 100~200 塗布面積(m2 /セット) 25~50
平筆 ハンディ・クラウン 翌々日出荷
コーナーや細部の塗装に最適強溶剤のラッカー・ウレタンペンキやシンナーにも使用できます。
用途 線描きから面塗り作業に 材質 軸:木 材質(毛) PET100% 適合塗料 水性塗料・油性塗料・ニス 材質(金具) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン 翌々日出荷
防水効果があり、撥水効果に優れます。水性1液タイプなので、安全性が高く使いやすい防水材です。ローラーバケやハケで簡単に塗装できます。コンクリート、モルタル、木部などの防水、水漏れ防止に。硬質塩ビ、アクリル、ステンレス、アルミにも塗装できます。※浴槽、ユニットバスには適しません。絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところ、また広い床面、テーブルカウンターの天面には適しません。
用途 コンクリート、木部などの防水・水漏れ防止に。 材質 合成樹脂(ウレタン、アクリル)、撥水剤、水 色 透明(クリア) 使用工具 ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、ローラートレイ、まぜ棒など。 乾燥時間(時間) 【夏期】1~3【冬期】3~5 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 【夏期】4~【冬期】6~
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの9種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 ダークブラウン 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの8種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 オリーブグリーン 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの7種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 ランプブラック 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの6種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 トープグレー 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの5種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 レグホーンベージュ 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの4種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 ミルクバニラ 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの3種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 ニューホワイト 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの2種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 ホワイトグリーン 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの16種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 インディゴブルー 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの15種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 パウダーブルー 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの14種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 クロッカス 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの13種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 チェリーレッド 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの12種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 マローピンク 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの11種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 セピアブラウン 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの10種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 コルクブラウン 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
デッキブラシ替 波トタン用 馬毛 ハンディ・クラウン 翌々日出荷
塗料の含みが良く作業効率抜群!毛材に弾力性のある馬毛を使用しているので、塗料の含みが良く作業効率が抜群です。波トタンの塗装専用の刷毛です。
用途 波トタンの塗装用 幅(mm) (毛玉)約180 材質(本体) 木 毛丈(mm) 約45 高さH(mm) 約82 材質(毛) 馬毛 玉厚(mm) 約55~65 奥行D(mm) (縦)約61 幅W(mm) (横)約177 RoHS指令(10物質対応) 対応
塗る亜鉛テクスチャー ローバル 4日以内出荷
まるで素材がそのまま塗られているような質感。塗り重ねることで、見る角度によって変わる独特な陰影をつくり出し平面に立体的な奥行きを表現できます。下地にシーラーやプライマーを塗ることで、鉄や亜鉛めっきだけでなく、木や石、プラスチックなどにも塗装でき、亜鉛が持つ落ち着いた金属感を塗布することが可能です。人体に影響の少ない水性タイプなのでニオイが気にならず、非危険物のため「安心」、「安全」です。
色 シルバー 容量(kg) 【塗料液】2【粉末】4 主な用途 鉄、亜鉛めっき、木、石、プラスチックなど 含有量(%) 【亜鉛】88 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.36MB) 乾燥時間 【指触乾燥】30分【重ね塗り塗装】1時間【完全乾燥】24時間 標準塗布量(g/m2 ) 500(理論値)
水性コンクリート・トーン アサヒペン 翌々日出荷 から 3日以内出荷
ハケ・コテバケで施工、手でも塗れる、屋内外用の水性塗料。簡単に無機質感やコンクリートのような風合いを出すことができます。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。ハケ、コテバケで施工できます。手でも塗れます。
用途 屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、カベ紙、ビニールカベ紙、せんい壁などの塗装・施工などに。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、防藻剤、防カビ剤、水 種類 合成樹脂塗料 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 【夏期】2時間【冬期】4時間 塗回数 2回塗り
すべり止めスプレー アサヒペン 3日以内出荷
ノントルエン・ノンキシレンで安全!滑り止め材(アクリルビーズ)配合で、スプレーするだけですべり止め効果が得られます。屋外用。透明(クリヤ)ですので見た目を損ないません。耐水性にも優れます!
用途 石材(御影石・大理石)、タイル(セラミックタイル・磁器質タイル)、金属面(鉄部・ステンレス・アルミ・亜鉛メッキ)、塗床(アクリル・エポキシ)、プラスチック(硬質塩ビ・アクリル)、木部素材などの床面のすべり止めに。 成分 合成樹脂(アクリル)、有機溶剤 寸法(mm) 高さ188×幅60×奥行60 色 透明(クリヤ) 容量(mL) 300 質量(g) 360 品名 合成樹脂塗料 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 120mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 0.6~1.0(タタミ0.4~0.6枚分) RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 夏期/40~60分 冬期/1~2時間 危険物の性状 非水溶性
ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1セット(4kg)
6日以内出荷
ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長01 塗膜が呼吸(通気性)します。02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。[木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。]つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。
用途 木部保護着色仕上げ用クリヤー 仕様 ポットライフ(時間/23℃):10 荷姿 3.6kg丸缶(塗料液)、0.4kg小缶(硬化剤) 機能 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果、木部用クリヤー:変退色防止 適合材 木部 塗布面積(m2 /缶) 36/回 希釈剤 塗料用シンナーA 標準重ね塗り回数(回) 2 危険等級 Ⅲ 工程 上塗り 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 適応下地 軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など) 希釈率(%) 5~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) (23℃)2以上 関連資料 商品カタログ(3.06MB) 施工内容 ローラー、はけ 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.11 塗料タイプ ターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料
ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 42,980税込 ¥ 47,278
1セット(15kg)
3日以内出荷
ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長01 塗膜が呼吸(通気性)します。02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。(木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。)つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。
用途 木部保護着色仕上げ用クリヤー 仕様 ポットライフ(時間/23℃):10 荷姿 13.5kg石油缶(塗料液)、1.5kg小ハーフ缶(硬化剤) 機能 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果・木部用クリヤー:変退色防止 適合材 木部 塗布面積(m2 /缶) 136/回 希釈剤 塗料用シンナーA 標準重ね塗り回数(回) 2 危険等級 Ⅲ 工程 上塗り 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 適応下地 軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など) 希釈率(%) 5~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) (23℃)2以上 関連資料 商品カタログ(3.06MB) 施工内容 ローラー、はけ 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.11 塗料タイプ ターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料
Hi-CR下塗 白(無鉛) ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
<木部専用合成樹脂調合ペイント下塗り塗料>乾燥が速く、作業性に優れています。木部への吸い込み止め効果が大きく、上塗り塗料との付着性に優れています。下塗りを塗装することにより上塗り塗料の作業性がよくなります。※上塗り塗料にはHi-CRデラックスエコⅡをご使用ください。
その他 水性/溶剤:弱溶剤形、低分子シロキサン含有量(D4-D10) ppm:24、適用部位:内外部 付帯面(建具など) 色 白 規格 JASS 18 M-304 木部下塗り用調合ペイント 荷姿 20kg石油缶 仕上 平滑 機能 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 時間 塗り重ね:16時間以上(23℃) 主な用途 木部 標準使用量 1缶当たり:118~143(m2 /缶) 希釈剤 塗料用シンナーA 工程 下塗り 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 5146mL 希釈率(%) 0~5 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 つや消し、速乾 施工内容 はけ、ウールローラー 取扱説明書 製品使用説明書(0.02MB) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.14~0.17
PCNEWスーパータッチメジ用 アサヒペン 翌日出荷
超極細毛先き仕上で、ハケ目が目立ちにくく、均一塗膜に仕上がります。塗料含みが多いので、伸びが良く、広い面が塗れます。
用途 用途:水性塗料・油性塗料のメジ用塗装に。 トラスコ品番 131-9548 材質 柄部:木 形状 平 タイプ 万能 毛丈(mm) 35 毛材 化繊 適合塗料 水性・油性塗料 主な用途 塗装用 刷毛幅(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
ラッカースプレーMAX 容量:0.3L サンデーペイント 4日以内出荷
特定化学物質障害予防規則適用外です。強靭な塗膜が美しいツヤを長期間保ちます。環境配慮型のアクリルラッカースプレーです。
用途 鉄部、自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などに。木部、工作品などに。 容量(L) 0.3 主な用途 鉄部、木部、工作品 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.12L 危険物の性状 非水溶性
水性多用途マットカラースプレー サンライトイエロー アサヒペン 4日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途 木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。 仕様 ●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50 色 サンライトイエロー 容量(mL) 100 塗り面積(m2 ) 1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 30mL RoHS指令(10物質対応) 対応 塗料タイプ 水溶性アクリル樹脂塗料
水性多用途マットカラースプレー カーディナルレッド アサヒペン 6日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途 木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。 仕様 ●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50 色 カーディナルレッド 容量(mL) 100 塗り面積(m2 ) 1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 30mL RoHS指令(10物質対応) 対応 塗料タイプ 水溶性アクリル樹脂塗料
水性多用途マットカラースプレー アンティークブルー アサヒペン 3日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途 木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。 仕様 ●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50 色 アンティークブルー 容量(mL) 100 塗り面積(m2 ) 1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 30mL RoHS指令(10物質対応) 対応 塗料タイプ 水溶性アクリル樹脂塗料
水性多用途マットカラースプレー ジェットブラック アサヒペン 3日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途 木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。 仕様 ●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50 色 ジェットブラック 容量(mL) 100 塗り面積(m2 ) 1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 30mL RoHS指令(10物質対応) 対応 塗料タイプ 水溶性アクリル樹脂塗料
水性多用途マットカラースプレー アッシュグレー アサヒペン 3日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途 木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。 仕様 ●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50 色 アッシュグレー 容量(mL) 100 塗り面積(m2 ) 1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 30mL RoHS指令(10物質対応) 対応 塗料タイプ 水溶性アクリル樹脂塗料
水性多用途マットカラースプレー スノーホワイト アサヒペン 4日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途 木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。 仕様 ●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50 色 スノーホワイト 容量(mL) 100 塗り面積(m2 ) 1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分 使用場所 屋内外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 30mL RoHS指令(10物質対応) 対応 塗料タイプ 水溶性アクリル樹脂塗料
水性多用途マットカラースプレー ショコラ アサヒペン 3日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途 木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。 仕様 ●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50 色 ショコラ 容量(mL) 100 塗り面積(m2 ) 1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分 使用場所 屋内外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 30mL RoHS指令(10物質対応) 対応 塗料タイプ 水溶性アクリル樹脂塗料
水性多用途マットカラースプレー アイボリーホワイト アサヒペン 8日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途 木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。 仕様 ●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50 色 アイボリーホワイト 容量(mL) 100 塗り面積(m2 ) 1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分 使用場所 屋内外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 30mL RoHS指令(10物質対応) 対応 塗料タイプ 水溶性アクリル樹脂塗料
水性多用途マットカラースプレー ピーコックブルー アサヒペン 3日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途 木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。 仕様 ●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50 色 ピーコックブルー 容量(mL) 100 塗り面積(m2 ) 1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 30mL RoHS指令(10物質対応) 対応 塗料タイプ 水溶性アクリル樹脂塗料
水性多用途マットカラースプレー カフェオレ アサヒペン 3日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途 木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。 仕様 ●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50 色 カフェオレ 容量(mL) 100 塗り面積(m2 ) 1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 30mL RoHS指令(10物質対応) 対応 塗料タイプ 水溶性アクリル樹脂塗料
水性多用途マットカラースプレー ビリヤードグリーン アサヒペン 6日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途 木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。 仕様 ●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50 色 ビリヤードグリーン 容量(mL) 100 塗り面積(m2 ) 1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 30mL RoHS指令(10物質対応) 対応 塗料タイプ 水溶性アクリル樹脂塗料
水性多用途マットカラースプレー オリーブグリーン アサヒペン 3日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途 木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。 仕様 ●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50 色 オリーブグリーン 容量(mL) 100 塗り面積(m2 ) 1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 30mL RoHS指令(10物質対応) 対応 塗料タイプ 水溶性アクリル樹脂塗料