補修用の調色用容器として最適です。
塗料の小分けに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
目盛50cc
RoHS指令(10物質対応)対応
調色に便利な使い捨て容器です。
自動車補修時の調色塗料作業などに。
用途調色用
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。
※容器のみです。
用途塗料調合用途に
材質ポリエチレン
容量(L)1
目盛(mL)100
内径×高さH(Φmm×mm)110×140
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ7 0178
こんなお得な商品も!

調色用カップセット 1Lタイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
脱着3秒、調色容器の決定版!
材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

調色用カップ 1L容器のみ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
用途調色セット用内容器
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
少量調色の必需品・脱着ワンタッチ
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
容量(mL)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料カップ(吸上式)のみです。
用途吸上げ式スプレーガン用
取付ネジ径G1/4(メネジ)
材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金
塗料供給方式吸上げ式
PP製で強く、透明なので目盛が読みやすい!ハードタイプなので、ホルダー無しで使用可能!お手持ちのプラスチックホルダーも使用できます。(200ccは除く)
用途ホルダー無しで使える自動車補修用調色カップ
材質PP
F410-G、Finer-core専用センターカップスプレーガンのハンドリングを向上する低くてワイドな設計です。樹脂製のため水系塗料の対応が可能で洗浄性能を向上しました。
用途塗料カップ、スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装
仕様センターカップ、軽量・樹脂製カップ、水性塗料対応、塗料フィルタ付属
接続口径専用G3/8
質量(g)171
容量(L)0.6
適合スプレーガンF410-G、Finer-core
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
調色に便利な使い捨て容器です。
自動車補修時の調色塗料作業などに。
用途調色用
ハンディ・カップ専用。後片付けも汚れず簡単。
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

塗料カップ 重力式
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
塗料供給方式重力式
樹脂製のカップです。
取付ねじG1/4
容量(L)0.2
トラスコ品番380-7720
質量(g)100
適合スプレーガンW-300、LPH-300
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
仕様フタあり・表示ラベルなし・対比目盛 10:1
材質ポリプロピレン
目盛(mL)50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様フタなし・表示ラベルなし・対比目盛 10:1
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー無しでも使える安定感抜群のカップ。容量がひと目でわかる目盛り付き
用途塗料の調色に
材質ポリプロピレン
液体を小分けしたり計量するのに便利なポリプロピレン製のビーカーです。
容量(mL)500
1個
¥489
税込¥538
8日以内出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量600mlの作業に適しています。塗料量600ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
トラスコ品番835-9059
セット内容リッド+ライナー各50個、一時保管用キャップ 20個、リッド・ライナー(125ミクロン)各50個、一時保管用キャップ 20個
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1セット(50個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

塗料カップ 重力式 自立ツノ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)
適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
SAGOLA DPC は使い捨てライナー内蔵の塗装カップシステムです。洗浄用材を大幅に減らし、洗浄時間も短縮可能です。コスト削減と工程短縮の両方を実現する画期的な塗装カップシステムです。
用途塗料カップ
セット内容プラスチックカップ×1、フィルタ内蔵のフタ×50、使い捨てライナー×50、リング×1、プラグ×20
少量の調色の必需品!着脱ワンタッチ!
材質(内容器、ホルダー、ミキシングバー)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじ径(B)G1/4
塗料供給方式重力式
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ
仕様重力式・サイドカップ
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)
仕様重力式・センターカップ
タイププラグイン/125μmフィルター付
RoHS指令(10物質対応)対応
SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)
仕様重力式・センターカップ
タイプフラット/125μmフィルター付
RoHS指令(10物質対応)対応
外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン。微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)。フラットパターン。ハードケース、(600mlカップが付属)。別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能
仕様ガン手元圧(bar):1.8~2.2
ノズル口径(Φmm)1.3
定格圧力(bar)1.1~1.4
1丁
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン。微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)。フラットパターン。ハードケース、(600mlカップが付属)。別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能。圧力計付属
セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
口元の広いフタ付き容器。塗料用下カップ・調色・保存と1つ3役
仕様表示ラベル付き
材質ポリプロピレン
目盛(mL)50
RoHS指令(10物質対応)対応
紫外線に敏感なUV塗料や水性塗料の保管に最適な遮光カップ。密閉可能なので塗料の運搬にも利用可能。水性塗料を1ヶ月以上保管可能。UV対応容器
関連キーワード
1
2
次へ