すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)220
材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト
質量(g)723
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)1
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装
質量(g)450
吹付空気圧力(MPa)0.27~0.3
所要圧縮機(kw)1.5
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.5L
スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装
質量(g)440
所要圧縮機(kw)1.5
塗料供給方式吸上式
適合塗料容器1.0L
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑面が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。さらに微細な調整を可能にするため、塗料調節ツマミの形状と大きさを変更しました。
●Atom専用高微粒化多孔空気キャップが、HVLP(ハイボリュームロープレッシャー)ガンではできない低い入力圧での高微粒化を実現します。
●メタリックの並びがよく、ボカシ塗装が効率的におこなえるだけでなく、ボカシ際の黒ずみやザラツキなどのトラブルを抑えるので、作業効率が飛躍的に向上します。
●扱いやすいアルミ合金製の調節ネジは、全閉時に刻印が真上になるよう設計され、作業時のストレスを軽減します。
●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。
質量(g)370(スプレーガン)
空気使用量(L/min)220
塗料噴出量(mL/min)110
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料供給方式吸上式
パタン開き(mm)180
取付ネジ径G1/4(塗料ニップル)
関連キーワード