8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋石油化学塗料用シンナーA
エコ商品
塗料用シンナーに比べて溶解力がアップしてあります。ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装 成分一般塗料用 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 特性錆止め、シンナー PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

最上位品フッソグレードに迫る高耐候性を有します。1液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。塗料用シンナーAで希釈することができ、旧塗膜を侵さず、油性・合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。
用途カラートタン、トタン 塗り面積(m2)127 主な用途カラートタン、トタン 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14000mL 油性 or 水性油性 特性高耐候性 関連資料(3.01MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔2~168時間 つやつやあり
1缶(14kg)
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トリプルガード効果により紫外線(UV)や水、熱等の劣化要因から屋根材を保護し、優れた耐候性を示します。 特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等 主な用途彩色ストレート瓦、ストレート屋根、金属屋根 使用場所屋外用 塗布面積(m2/缶)53~61(16kgセット) 危険等級 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗回数2 所要量(kg/m2)0.26~0.30 塗装間隔工程内:3時間以上7日以内、最終養生:24時間以上 調合比主剤:100、硬化剤:14.3、塗料用シンナーA:0~20
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ルーフデクロ
トタン屋根用下塗さび止め塗料 塗料用シンナーで希釈できます。 硬化剤の不要な1液タイプですので残ネタが残りません。 滑らかな表面を持つ塗膜仕上がりなので上塗りのつやを引き出します。 トタン屋根専用さび止め塗料ですので安心です。 鉛を含まない環境にやさしいさび止め塗料です。 はけ、ローラー塗りが良好です。
用途トタン屋根の塗り替え/トタン屋根専用さび止め塗料 適合塗料ファインルーフ2、シリコンルーフ2、ACトタン、CRトタン 主な用途トタン屋根 膜厚(μm)はけ・ローラー/30 希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料用シンナーSA 塗布方法はけ・ローラー塗装 標準重ね塗り回数(回)1回 危険等級 乾燥時間(時間)4時間以上7日以内(23℃) 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16000mL 希釈率(%)5~10(はけ・ローラー) 油性 or 水性油性 特性さび止め 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15(はけ・ローラー) 塗料タイプターペン可溶1液速乾変性エポキシ系屋根用さび止め塗料
1缶(16kg)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスケー化研ルーフスターSi
特殊シリコン樹脂の採用により、優れた高耐候性及び高耐久 性を発揮します。 強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。
用途カラー鋼鈑屋根の塗り替え セット内容主剤14kg石油缶、硬化剤1kg角缶×2 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.22~0.28
1セット(16kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エスケー化研ルーフスターF
特殊ふっ素樹脂の採用により、超耐候性及び超耐久性を発揮します。 強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。
用途カラー鋼鈑屋根の塗り替え 主成分弱溶剤形特殊ふっ素樹脂 セット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2 主な用途屋根、鋼、トタン 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板 特性耐候、耐久 耐用年数(年)8~10 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)57~72 塗付量(kg/m2)0.22~0.28
1セット(16kg)
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エスケー化研ルーフスターF
特殊ふっ素樹脂の採用により、超耐候性及び超耐久性を発揮します。 強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。
用途カラー鋼鈑屋根の塗り替え 主成分弱溶剤形特殊フッ素樹脂 セット内容主剤14kg石油缶、硬化剤1kg角缶×2 主な用途屋根、鋼、トタン 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板 特性耐候、耐久 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.22~0.28
1セット(16kg)
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エスケー化研ルーフスターSi
特殊シリコン樹脂の採用により、優れた高耐候性及び高耐久 性を発揮します。 強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。
用途カラー鋼鈑屋根の塗り替え セット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板 耐用年数(年)6~8 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)57~72 塗付量(kg/m2)0.22~0.28
1セット(16kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)