カテゴリ

  • 電動工具(10)
    • 電動工具・充電工具アクセサリー(1)
    • 電動工具 本体(9)
  • 空圧工具(6)
    • 攪拌(6)
  • 物流用品(1)
    • ドラム缶運搬車(1)
  • 塗料(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ

「塗料攪拌機」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可搬式攪拌機中速用 阪和化工機可搬式攪拌機中速用阪和化工機
109,800税込120,780
1台
14日以内出荷
クランプで簡易取り付けできるタイプです。 希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。 小形軽量で取り扱いが便利。 保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。 屋外タイプです。 部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。 標準外減速比(回転数)も多数そろえています。 電源コード別売り 化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置
仕様●電源(V):三相200●出力(kW):0.09●回転数(min^-1)(50/60Hz):250/300●軸長(mm):600●羽根外径(mm):160●最大かくはん容量(L)稀薄液:250●シャフト径(mm):16●回転数(rpm)(50/60Hz):250/300●馬力(HP)1/12●羽段数:1●材質/仕上:シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:401-8890アズワン品番67-5601-68
マルテー ウルトラボールマザール  ミニ 大塚刷毛製造マルテー ウルトラボールマザール ミニ大塚刷毛製造
67,980税込74,778
1台
当日出荷
マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。 従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。 30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。 シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)型式ADR-65(ミニ)質量(kg)1.61空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6回転速度(min-1[r.p.m])0~2500ボール径(Φmm)28(ウルトラボール)RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2シャフト寸法(mm)Φ12×550
立形用攪拌機 佐竹化学機械工業立形用攪拌機佐竹化学機械工業
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)立形で最も小さな撹拌機です。ギヤにエンプラを採用し、より高精度・低騒音・長寿命となりました。本体に特殊強化合金などを採用し、超軽量化を実現しました。サニタリー仕様ミキサーは、本体すべてにステンレスを使用しています。耐食性を向上させ、GMP(医薬品製造基準)対応としました。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窯業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。材質シャフト・インペラ:SUS304モーター全閉屋内形仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
可搬攪拌機相 佐竹化学機械工業可搬攪拌機相佐竹化学機械工業
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)小容量~中容量の撹拌に適しています。一般的な可溶液一液、混合、稀釈、伝熱、比較的溶解しやすい固一液撹拌、分散、スラリーの沈降防止、均一撹拌などにピッタリです。
用途ゴム、塗料、薬品、油脂、醸造、食品、染料、樹脂、農業、土木などに。仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段トラスコ品番853-6432材質シャフト・インペラ:SUS304質量(kg)55出力(kW)1.5電源(V)3相200シャフト径(Φmm)30最大撹拌容量(L)中粘度2500モーター全閉屋内形回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300シャフト長さ(mm)2000最大撹拌容量(L)低粘度10000羽根外径(mm)400
厚塗りプラスター 関西パテ化工厚塗りプラスター関西パテ化工
7,998税込8,798
1ケース(5kg×5袋)
13日以内出荷
優れたアク・シミ止め効果 乾燥が早く良好な作業性と上塗りが楽な滑り止め効果 下地の水引きを調整 優れたアルカリ止め性能
用途不陸のある土壁下地の不陸調整、凹凸のある古い綿壁下地の不陸調整、塗り替え用下地材、石膏平ボードや合板など乾式下地の下塗材、モルタルなどアルカリ下地用下塗材仕様標準加水量:約2.2L(厚塗)、練置時間:30分使用方法容器や攪拌機はプラスチック製かステンレス製を用い、鉄製は避けてください。(1)水を少しずつ入れますと、材料が固まって使えなくなります。必ず、標準加水量の9割の水と一度に入れてください。(2)下塗りプライマーに水が充分いきわたるように、よく混ぜてください。(3)はじめ粘り気はありませんが、練り置きしておきますと、糊やアク止め剤が溶けて粘りや性能が出てきます。(4)よく練り返し、下地に合わせて水量調節をしてください。標準塗布量石膏平ボード:10m2/1袋、砂壁:8~9m2/1袋危険物の類別非危険物可使時間(時間)10
下塗りプラスター 関西パテ化工下塗りプラスター関西パテ化工
7,998税込8,798
1ケース(5kg×5袋)
4日以内出荷
優れたアク・シミ止め効果 上塗材との抜群の接着性 スピーディな乾燥と作業性 上塗りが楽なすべり止め効果 下地の水引きを調整 優れたアクリル止め性能
用途塗り替え用下塗材、石膏平ボードや合板など乾式下地の下塗材、各種下地の小不陸調整、モルタルなどアルカリ下地用下塗材仕様標準加水量:約2.7L、練置時間:30分使用方法容器や攪拌機はプラスチック製かステンレス製を用い、鉄製は避けてください。(1)水を少しずつ入れますと、材料が固まって使えなくなります。必ず、標準加水量の9割の水と一度に入れてください。(2)下塗りプライマーに水が充分いきわたるように、よく混ぜてください。(3)はじめ粘り気はありませんが、練り置きしておきますと、糊やアク止め剤が溶けて粘りや性能が出てきます。(4)よく練り返し、下地に合わせて水量調節をしてください。標準塗布量石膏平ボード:10m2/1袋、砂壁:8~9m2/1袋危険物の類別非危険物可使時間(時間)10
混合・攪拌機「まぜまぜマン」 MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」MISUGI
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
用途液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄材質スチール(SS400)幅(mm)570最大荷重(kg)25(缶を含む)
マルテーウルトラボール L=320 一体型 大塚刷毛製造マルテーウルトラボール L=320 一体型大塚刷毛製造
42,980税込47,278
1個
当日出荷
●ウルトラボールマザール用シャフト。●穴の空いた特殊形状ヘッドの回転により、強力な竜巻状の渦を発生させます。●専用のジョイントを取り付けてシャフトを攪拌機に差し込むだけで簡単に装着。塗料の飛び散り・容器への接触による異物の混入も防げます。 ●吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。
用途ウルトラボールマザール用型式L-320全長(mm)318質量(kg)1.017シャフト径(Φmm)12寸法・サイズ(mm)ボール64×63素材ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型) 佐竹化学機械工業可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型)佐竹化学機械工業
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])72~360羽根径(Φmm)270出力(kW)0.2電源(V)三相200軸長(mm)1000対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
ミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」 MISUGIミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」MISUGI
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電源(V)AC-100コード長さ(m)1.8材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤
手持ち式塗料攪拌機 アネスト岩田手持ち式塗料攪拌機アネスト岩田(1件のレビュー)
92,980税込102,278
1台
翌日出荷
塗料用のかくはん機です。 防爆仕様。
用途塗料かくはん用。仕様手持ち式トラスコ品番451-6834質量(kg)2.2粘度範囲(mPa・s)(使用可能)1以下エアー取付口G1/4
スタンド式塗料攪拌機(高粘度塗料用) アネスト岩田スタンド式塗料攪拌機(高粘度塗料用)アネスト岩田
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。仕様スタンド式トラスコ品番451-6818質量(kg)4.6粘度範囲(mPa・s)(使用可能)1以下エアー取付口G1/4
スタンド式塗料攪拌機 アネスト岩田スタンド式塗料攪拌機アネスト岩田
79,980税込87,978
1台
当日出荷
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。仕様スタンド式トラスコ品番451-6851質量(kg)2.7粘度範囲(mPa・s)(使用可能)100以下エアー取付口G1/4
立型攪拌機 中速用 阪和化工機立型攪拌機 中速用阪和化工機
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。
用途あらゆる液体かくはん。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360羽根径(Φmm)350出力(kW)1.50電源(V)三相200質量(kg)95軸長(mm)1650シャフト径(Φmm)32最大撹拌容量(L)稀薄液10000最大撹拌容量(L)中粘度3000材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)適合フランジ10K150A(取付用、準用)トラスコ品番382-7801対応材質あらゆる液体
堅型攪拌機 阪和化工機堅型攪拌機阪和化工機
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)電源(V)三相200対応材質あらゆる液体
可搬型攪拌機中速用 阪和化工機可搬型攪拌機中速用阪和化工機
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
クランプで簡易取り付けできるタイプです。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台で兼用可能です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。屋外タイプです。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全開外扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数そろえています。
用途化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)電源(V)三相200対応材質化学工業薬品、石油化学、化粧品、乳製品、医薬工業、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、薬品回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
混合・攪拌機「まぜまぜマン」 MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」MISUGI
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
混合・攪拌機「まぜまぜマン」 MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」MISUGI
599,800税込659,780
1台
15日以内出荷
動力に電気を使用しないエア駆動・エア制御タイプであるため、引火性雰囲気での使用に対応します。 各種容器を密閉状態で混合・かくはんできます。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々まで混合・かくはんができます。 動力源がエアのみのため、防爆対応型です。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。 食品・医薬品・工業用材料等。 部品・容器洗浄。仕様作業時間の限定/タイマー使用空気圧力(MPa)0.6
スタンドシェーカー 京町産業車輌スタンドシェーカー京町産業車輌
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
化学・食品・医薬品・塗料などに最適。3次元的動きで作業能率向上。粉体・粒体・液体・塗料の攪拌、配合、調合が可能です。容器の着脱が簡単、迅速にできます。容器にバルブを装着することにより取出しが容易。ほどんどの容器にも対応致します。一斗缶用・簡易型
電源(V)AC100機長(mm)760全高(mm)850モーター(W)60機幅(mm)460
ATフィラー DNT(大日本塗料)ATフィラーDNT(大日本塗料)
21,980税込24,178
1セット(21.35kg)
5日以内出荷
1)コンクリートの段差修正、巣穴充填性にすぐれている。 2)上塗塗料との相互密着性にすぐれている。 3)有機溶剤を含まない完全水系で作業性が良い。 4)日本下水道事業団規格に対応している。
仕様3液性、1パウダーコンクリート色希釈剤水道水使用上の注意(1)施工面の粉化物、塩分、油脂、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時は主剤・硬化剤・添加剤を規定の割合に混合して攪拌し、その後、攪拌しながら規定量のパウダーを徐々に添加し、 ハンドミキサーなどの攪拌機を用いて十分に攪拌する。 混合比を間違えたり、攪拌が不十分の場合は十分に材料性能が発揮しないことがある。(3)材料の混合後は可使時間以内に使用する。(4)高湿度時(85RH%以上)は、乾燥が遅れるばかりでなく、ウォーターウォッシュを生じることがあるので、施工中及び乾燥過 程においては十分な換気を必要とする。(5)塗装方法は金ゴテ(仕上げ用)を用い、材料中の連行空気を除去する様に、コテの圧着(シゴキ)を実施すると表面が平滑になり、 上塗り時の発泡を低減できます。危険物の類別非危険物光沢つや消し乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 18 時間 12 時間 8 時間 6 時間4 時間
可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型) 佐竹化学機械工業可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型)佐竹化学機械工業
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
かくはん機本体にインバーターを取り付け、一体型としました。インバーターの設置が不要のため、移動タンクにも利用できます。 可搬型撹拌機にiインバーターを標準装備しました。負荷見合での運転ができるため、省エネにも貢献します。
電源(V)三相200対応材質食品工業、油脂工業、薬品工業、塗料工業回転数(min-1[r.p.m])36~360
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら