4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

●ウルトラボールマザール用シャフト。●穴の空いた特殊形状ヘッドの回転により、強力な竜巻状の渦を発生させます。●専用のジョイントを取り付けてシャフトを攪拌機に差し込むだけで簡単に装着。塗料の飛び散り・容器への接触による異物の混入も防げます。 ●吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。
用途ウルトラボールマザール用 型式L-320 全長(mm)318 質量(kg)1.017 シャフト径(Φmm)12 寸法・サイズ(mm)ボール64×63 素材ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
当日出荷

マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。 従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。 30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。 シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに 仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型 材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304) 型式ADR-65(ミニ) 質量(kg)1.61 空気消費量(L/min)550 使用空気圧力(MPa)0.6 回転速度(min-1[r.p.m])0~2500 ボール径(Φmm)28(ウルトラボール) RoHS指令(10物質対応)対応 コンプレッサー(kW)2.2 シャフト寸法(mm)Φ12×550
1台
67,980 税込74,778
当日出荷