フロアトップ#8500速乾は、エポキシ樹脂を主剤に、ウレタン樹脂を硬化剤に用いた2液型溶剤塗料で、エポキシ樹脂の優れた耐薬品性とウレタン樹脂の優れた硬化性を兼ね備え、特に低温硬化性に優れています。
用途工場床や通路倉庫など通行の激しい床の美化と保護に。
フロアトップ#8500の冬期施工用に。
優れた耐薬品性、耐溶剤性を活かし、実験室等の床に。
セット内容主剤/9kg、硬化剤/6kg
硬化時間(時間)5℃で18、10℃で12、20℃で9、30℃で3
危険等級Ⅱ
使用後の手入方法合成シンナーNo.6
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量12.74L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)38~43
上塗塗装可能時間5℃で5時間、10℃で4時間、20℃で2時間、30℃で1時間
希釈液アトム合成シンナーNo.6で10%希釈
関連資料製品仕様
可使時間(時間)5℃で3、10℃で2.5、20℃で2.5、30℃で0.5
危険物の性状非水溶性
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。
水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
防滑タイプです。
用途工場・作業場等の床の塗り替え。滑り止めが必要な床面に。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。
主成分水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料(硅砂入り)
主な用途床、コンクリート
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗回数1回
標準塗布量(g/m2)500
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。
水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
用途工場・作業場等の床の塗り替えに。
既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。
主成分水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料
主な用途床、コンクリート
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗回数1回
標準塗布量(g/m2)150~200
素地の目止め効果と付着性にすぐれた一般コンクリート・モルタル床用溶剤2液形エポキシ樹脂塗料です。
一般コンクリート・モルタル床面への付着性にすぐれています。
目止め効果により、ピンホールや素地への吸い込みむらを防止するため、上塗りの仕上がり性にすぐれています。
乾燥が速く、施工後3時間で上塗り塗装が可能です。
用途一般コンクリート・モルタル床面への下塗り塗料
色主剤:グレー、硬化剤:淡黄色透明
主成分エポキシ樹脂
主な用途床、モルタル、コンクリート
質量混合比1:1
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)23℃:3以上1日以内
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
特性プライマー、付着性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工内容中毛ローラー
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.25
ローラー刷毛で塗布できる厚塗りタイプ。
用途中塗り・上塗り
仕様(標準塗膜厚)1.3mm
セット内容塗料12kg、硬化剤3kg
タイプ無溶剤型
塗布面積(m2/缶)10
可使時間(分/25℃)30
標準塗布量1.5kg/m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
混合比塗料:硬化剤=4:1
塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
危険物の性状非水溶性
耐候性
従来のアクリル系、エポキシ系塗床材と比べ、耐変退色性(黄変)に優れています。
耐摩耗性・耐薬品性
独自の反応硬化技術による架橋塗膜は、溶剤形塗料に匹敵する耐摩耗性、耐薬品性を発揮します。
優れた付着性
各種旧塗膜(アクリル、ウレタン、エポキシ系)と良好な付着性を示します。
速硬性
乾燥硬化性に優れ、工期の短縮につながります。
環境対応
水性タイプのため引火の心配がありません。また、厚生労働省「室内濃度指針13物質」および文部科学省「学校環境衛生基準指定6物質」を一切含まない、安全で人にやさしい塗床材です。
用途一般工場、倉庫、廊下、事務所
学校施設、医療施設、商業施設、展示場
太陽光が当たる渡り廊下、遊歩道、駐輪場
その他、溶剤形塗床材を使用できない部位
適合下塗材:水性アーキフロアープライマー、けい砂:けい砂6号(NS工法)
セット内容主剤:15kg石油缶(4kg缶)、硬化剤:1.5kg角缶(0.4kg缶)
タイプ艶有
希釈剤清水
塗布方法ローラー、刷毛
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト、旧塗膜下地など
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布面積(m2/セット)平滑工法:55
塗付量(kg/m2)平滑工法:0.30
有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。
用途上塗り
成分水性エポキシ系
仕様(標準塗膜厚)0.1mm
セット内容塗料9kg、硬化剤3kg
タイプ水溶性
塗布面積(m2/缶)100
可使時間(分/25℃)50
主な用途床
標準塗布量0.15kg/m2
危険物の類別非危険物
混合比塗料:硬化剤=4:1
塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
完全ゼロ-VOC 超低臭 ローラー塗り エコ仕様。
用途下塗り・上塗り
仕様(標準塗膜厚)0.1mm
セット内容塗料10kg、硬化剤2.5kg
タイプ水溶性
塗布面積(m2/缶)83
可使時間(分/25℃)50
標準塗布量0.15kg/m2
危険物の類別非危険物
混合比塗料:硬化剤=4:1
塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。
用途上塗り
成分水性エポキシ系
仕様(標準塗膜厚)0.1mm
セット内容塗料9kg、硬化剤3kg
タイプ水溶性
塗布面積(m2/缶)100
可使時間(分/25℃)50
主な用途床
標準塗布量0.15kg/m2
危険物の類別非危険物
混合比塗料:硬化剤=4:1
塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
水性エポキシ系の下塗り用。
用途下塗り
成分水性エポキシ系
仕様(標準塗膜厚)0.1mm
セット内容塗料9kg、硬化剤3kg
タイプ水溶性
塗布面積(m2/缶)80
可使時間(分/25℃)50
主な用途床
標準塗布量0.15kg/m2
危険物の類別非危険物
混合比塗料:硬化剤=3:1
塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
微量の油面や湿気面においても優れた密着性がある。
用途下塗り
成分エポキシ系
セット内容塗料12kg、硬化剤4kg
タイプ溶剤型
塗布面積(m2/缶)80
可使時間(分/25℃)60
主な用途床
標準塗布量0.2kg/m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比塗料:硬化剤=3:1
塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
導電用、着色可能。物理的強度に優れている。
用途導電性上塗り
成分導電性上塗り
特性導電
仕様(標準塗膜厚)0..8mm
セット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kg
タイプ無溶剤型
塗布面積(m2/缶)15
可使時間(分/25℃)30
主な用途床
標準塗布量1.0kg/m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
混合比塗料:硬化剤=5:1
塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
危険物の性状非水溶性
ローラー刷毛で簡単に塗布でき耐油性に優れた薄塗りタイプ。
用途中塗り・上塗り
成分エポキシ系
特性耐油
仕様(標準塗膜厚)0.1mm
セット内容塗料12kg、硬化剤4kg
タイプ溶剤型
塗布面積(m2/缶)80
可使時間(分/25℃)90
主な用途床
標準塗布量0.2kg/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
混合比塗料:硬化剤=3:1
塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
危険物の性状非水溶性
導電用下塗り材、導電性が非常に高い。黒色。
用途導電性下塗り
成分エポキシ系
特性導電
セット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kg
色黒色
タイプ溶剤型
塗布面積(m2/缶)80
可使時間(分/25℃)80
主な用途床
標準塗布量0.2kg/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
混合比塗料:硬化剤=3:1
塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
耐久性に優れ、光沢の持続が抜群。ライン用にも便利です。(白線、黄色線)
用途上塗り
成分ウレタン系
特性耐久
仕様(標準塗膜厚)0.1mm
タイプ溶剤型
主な用途床
標準塗布量0.2kg/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
混合比塗料:硬化剤=5:1
塗り重ね可能時間(時間)4(25℃)
危険物の性状非水溶性
関連キーワード