用途埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛めっき
外形寸法(mm)106×106
JIS規格JIS C8340
仕様アルミ箔付(ブランクは除く)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
材質鋼板製
外形寸法(mm)106×106
仕上電気亜鉛めっき
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。
トロ防止シール付。(平は除く)
(書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。)
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く)
釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平、ブランクは除く)
小判型(角タイプ)は、引き廻しノコによる開口が、ラクに行える形状です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類小判型(角タイプ)(スイッチカバー1個用)、平
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
メーカー埋込スイッチボックス(塗代無)にワンタッチで取り付きます。
丸型、小判型、器具用はコンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。※平は除く
器具用は、表は塗代付、裏返せば平として使用できます。
仕様アルミ箔付(ブランクは除く)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類器具用(蛍光灯用カバー)、表⇒塗代付裏⇒平
寸法H(mm)12
寸法t(mm)2.5
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。
トロ防止シール付。(平は除く)
(書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。)
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く)
釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平、ブランクは除く)
小判型(角タイプ)は、引き廻しノコによる開口が、ラクに行える形状です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
仕様アルミ箔付(ブランクは除く)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。
トロ防止シール付。(平は除く)
(書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。)
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く)
釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平は除く)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
材質鋼板製
外形寸法(mm)122×122
仕上電気亜鉛めっき
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。
材質鋼板製電気亜鉛めっき
質量(kg)0.14
外形寸法(mm)106×106
板厚(mm)1.6
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質鋼板製
外形寸法(mm)122×122
ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)□150
調光の可否否
暗がりの中の階段や段差を、安心して通行できるように足元を灯します。
仕様口出し線式、化粧ねじ、防雨、前面カバー付、調光不可
高さ(mm)120
光源LED(電球色)
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LED一体形
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
関連キーワード