カテゴリ

  • 研磨材(51)
    • ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール(11)
    • 研磨ディスク(7)
    • ダイヤモンドカッター(2)
  • 塗料(8)
    • はく離剤(7)
  • 電動工具(6)
    • はつり工具(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
    • はがし剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
    • 皮すき(2)
  • 空圧工具(22)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 作業工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
すべてのカテゴリ

「塗膜はがし」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソノスプリッター 多賀電気ソノスプリッター多賀電気
559,800税込615,780
1台
6日以内出荷
従来の剥離工法では、騒音、粉じん、薬剤など、周辺環境に及ぼす影響や作業者に負担を与えていました。これからの時代、周辺環境や作業環境の改善がはかられるなか、それらの問題をクリアした時代のニーズにマッチした超音波剥離マシーン、それがソノスプリッターSS-270です。外壁塗装の弾性タイル、(アクリル)スマチック、リシンや内装のPタイル、防水材などの剥離作業が低粉じん、低騒音でおこなえ、小型・軽量でどこにでも簡単に持ち運べ、簡単に剥離作業ができる、これからの時代にあった本格的な機です。常に安定した性能を発揮できる発振回路を採用しています。過酷な作業に対応できる充分な出力を持ち、しかも小型軽量な発振器とハンドピースで、安易な作業が可能です。オーバーパワーセーブ回路をな内蔵しているので、過大な負荷によってもオーバーヒートを完全に予防し、さらに振動が中断されることなく安定した作業ができます。ケーブルが断線しても、断線検知回路が作動し、万が一の感電事故を未然に防止します。広範な用途に対応できるようオプションで各種ツールが用意されております。ツール先端は特殊高硬度材を使用し、さらに刃先は作業性を充分考慮した形状になっています。
用途ショッピングモール外壁塗膜剥離、橋梁塗膜剥離、ホテル外壁塗膜剥離、弾性塗膜はがし、Pタイルはがし仕様最大超音波出力(W):500セット内容発振器、ケーブル、ハンドピース、ツール(W-30)質量(kg)ケーブル:1.5、発振器:8.5質量(g)ハンドピース:770消費電力(W)600定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)発振器:153×183×345(※突起部は除く)発振周波数21kHz±1.5kHz振動子ランジュパン型PZT振動子関連資料(1.22MB)発振方式スウィープロック型PLL自動追尾方式
クリーンカットペーパーディスク125Φ穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)クリーンカットペーパーディスク125Φ穴なしNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
6,298税込6,928
1箱(100枚)
7日以内出荷
目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。
用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨砥材A基材Cwt外径(Φmm)125裏面起毛布貼り合わせ
クリーンカットペーパーディスク125Φ穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)クリーンカットペーパーディスク125Φ穴ありNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
6,298税込6,928
1箱(100枚)
7日以内出荷
目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。
用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨砥材A基材Cwt外径(Φmm)125裏面起毛布貼り合わせ
ラビンオフセット ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセットダイワラビン(旧大和化成工業)
9,298税込10,228
1箱(5枚)
7日以内出荷
従来のラビンオフセットと比べて粗仕上げ用に粒度#24からラインナップを用意しました。耐久力も向上した製品になります。
用途キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度~軽度のサビ落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等寸法(mm)100×4.8×16(15)回転数使用限度:13,000rpm
ラビンオフセット ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセットダイワラビン(旧大和化成工業)
7,998税込8,798
1箱(5枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
従来のラビンオフセットと比べて粗仕上げ用に粒度#24からラインナップを用意しました。耐久力も向上した製品になります。
用途キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度~軽度のサビ落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等。寸法(mm)100×4.8×16(15)回転数使用限度:13,000rpm
TOOLS ベビーアングルグラインダーΦ6(コレット式) U TOOLSTOOLS ベビーアングルグラインダーΦ6(コレット式)U TOOLS
25,980税込28,578
1台
当日出荷
小型軽量で手のひらサイズです。研削、研磨などに使用できます。
用途金属などの研削研磨作業に。塗膜はがし、サビ落とし、面取り、仕上げ作業に。付属品ワンタッチパット(Φ6)1個、ワンタッチペーパー(Φ50)6枚トラスコ品番278-1232全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式側方ホース取付口G1/4
ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)ディスクサンダーSHINANO(信濃機販)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に バーティカル(直角)タイプ マルチ排気式サイレンサー付
付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)質量(kg)1.05タイプパッド:マジックパッド(M)全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000取付ねじ径(B)5/16"ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.483振動1.8/1.0m/s2コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2
穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコ穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
540税込594
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。吸塵サンダー用の穴あきタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコサンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
540税込594
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコ穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
540税込594
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。吸塵サンダー用の穴あきタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコサンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
540税込594
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#400●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式アズワン品番65-9284-77
穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコ穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
540税込594
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。吸塵サンダー用の穴あきタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコサンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
540税込594
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコサンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
640税込704
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#80●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式アズワン品番65-9284-70
サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコサンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
540税込594
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#120●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式アズワン品番65-9284-71
サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコサンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
600税込660
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#150●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式アズワン品番65-9284-72
穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコ穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
640税込704
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。吸塵サンダー用の穴あきタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#80●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式アズワン品番65-9284-78
ダストコレクタ 日本ニューマチック工業ダストコレクタ日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
エア工具では初めてとなる自己集じんタイプのエアグラインダアタッチメントです。集じん機は必要御座いません。ダストホースを外すと、粉じんが勢い良く吹き出ています。
用途ダイヤモンドカップホイル用:コンクリート、レンガ、ブロックの研削/ディスクペーパ(Φ100用):塗膜はがし、コンクリート、FRPの研削など仕様取付可能グラインダ:NGP-100・NGS-100付属品ダストコレクタ本体、ダストバッグ(ベルト付)、ダストホース1.2m、ペーパフィルタ3枚外径×内径(Φmm)ダイヤモンドカップホイル:100×15(又はM10)、ディスクペーパ:100×15.9本体質量(kg)0.75本体サイズ(mm)180×157×79研削材ダイヤモンドカップホイル、ディスクペーパ
水性塗料はがし液 280ml ハンドスプレー アサヒペン水性塗料はがし液 280ml ハンドスプレーアサヒペン
1,998税込2,198
1本(280mL)
当日出荷
刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。仕様標準仕様面積(m2):0.6~0.8成分水、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)280タイプハンドスプレータイプ品名非塩素系塗料はがし剤主な用途鉄部、木部、コンクリート部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料はがし液 アサヒペン水性塗料はがし液アサヒペン
839税込923
1本(100mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。成分水、有機溶剤、界面活性剤品名非塩素系塗料はがし剤主な用途鉄部、木部、コンクリート部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
はがすンジャー トマコン4 ダイヤテック(DIATECH)はがすンジャー トマコン4ダイヤテック(DIATECH)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
塗膜を剥がしてコンクリートも削れるタフなやつ!特殊なダイヤモンドチップ使用で抜群に削れる。塗膜はがし、コンクリート研磨がこれ1枚で完結。ダイヤを付け替える手間なしで作業効率アップ。従来品に比べ作業時間が70%短縮。エポキシ等の厚塗りはがしも速い。コンクリート研削可能。高速道路橋脚、橋梁、ビル、プール、煙突、外壁、屋上、工場床面等に。コンクリート下地のエポキシ、リシン、スタッコ、ウレタン、接着剤等の除去に。
用途塗膜はがしやコンクリートの研削に。材質ニッケル・コバルト・鉄・ダイヤモンド質量(g)316最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材コンクリート
ダブルアクションサンダー50-2 ヤナセ(柳瀬)ダブルアクションサンダー50-2ヤナセ(柳瀬)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ギアレス仕様のエアサンダーです。 ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。 軽いので、疲れにくいです。 回転と揺動のダブルアクションタイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個トラスコ品番261-5059全長(mm)192高さ(mm)90奥行(mm)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.45排気口後方ホース取付口Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
エアアングルサンダー SIエアアングルサンダーSI
35,980税込39,578
1台
当日出荷
樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.48排気口後方
バーチカルサンダー TRUSCOバーチカルサンダーTRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6792全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)82ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.45排気方式後方パット寸法(mm)123ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6パッドサイズ(mm)123バフサイズ(Φmm)150口金寸法(mm)1/4
ベビーアングルサンダー TRUSCOベビーアングルサンダーTRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷
小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6783全長(mm)135高さ(mm)65ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パット径(Φmm)48ホース取付口G1/4アズワン品番65-1977-05口金寸法(mm)1/4
アングルサンダー TRUSCOアングルサンダーTRUSCO
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6791幅(mm)偏心:3全長(mm)185奥行(mm)48ねじ径(mm)パッド:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方ホース取付口G1/4パッドサイズ(mm)48口金寸法(mm)1/4
ベビーアングルグラインダー TRUSCOベビーアングルグラインダーTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。寸法(mm)砥石・ディスク:50高さ(mm)68奥行(mm)70ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パッドサイズ(mm)48ディスク寸法(mm)50口金寸法(mm)1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)ディスクサンダーSHINANO(信濃機販)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
バーティカル(直角)タイプ。 マルチ排気式サイレンサー付。
用途塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業にペーパー寸法(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000取付ねじ径(inch)5/16全高(mm)145質量(kg)1.05空気消費量(m3/min)0.48騒音レベル(dB(A))84/(95)振動3軸合成値(m/s2)1.8/1.0コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
ダイヤシェーバー 塗膜はがし Rタイプ NANIWA(ナニワ研磨工業)ダイヤシェーバー 塗膜はがし RタイプNANIWA(ナニワ研磨工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途超厚膜・多重層の弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離に。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15
ダイヤシェーバー 塗膜はがし NANIWA(ナニワ研磨工業)ダイヤシェーバー 塗膜はがしNANIWA(ナニワ研磨工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15
トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用 三京ダイヤモンド工業トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用三京ダイヤモンド工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷
アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。
用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。トラスコ品番249-4301厚さ(mm)18材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等質量(g)256最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料チップ数8外径(mm)100穴径(mm)20
ハイパーネット レヂトンハイパーネットレヂトン
4,998税込5,498
1箱(25枚)
翌日出荷
柔軟性があり研削焼けが少なく、ソフトな感触で研削・研磨が可能です。3種類の粒度を使い分け、お好みの仕上げを実現できます。目詰まり軽減構造:網目構造を使用することで、被研削材でも溶着や目詰まりを軽減します。ステンレス、アルミ、木材などにも使用可能です。一般鋼、ステンレスから非金属の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等に最適です。仕上げ作業ミスを軽減:粒度ごとに色が異なることで、間違ったディスクの取り付けを防ぎます。視覚的に粒度管理が可能です。
用途一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 等の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等付属品専用パッド1枚厚さ(mm)2砥材WA穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP結合度P最高使用周速度(m/s)80
ディスクサンダー SIディスクサンダーSI
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
スリーエム・ロロック製品専用機です。 軽量な樹脂ボディータイプです。 回転調整のエアーレギュレーター付きです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。トラスコ品番216-4364全長(mm)120質量(kg)0.46タイプピストル形状タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口Rc1/4排気方向後方ディスク寸法(mm)50ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
ステンY型皮すき 大塚刷毛製造ステンY型皮すき大塚刷毛製造(1件のレビュー)
379税込417
1丁
当日出荷
鋭い刃先と斧のような強靭さを実現従来品に比べ刃付角度を鋭角にし切れ味抜群刃の厚みを増すことでハードな使いまわしにも耐えうる強靭な皮すき
用途塗膜はがし・ケレン・掃除・縁切・スクレーパー材質(柄部)材質(刃)ステンレス
トマックス9 塗膜はがし 三京ダイヤモンド工業トマックス9 塗膜はがし三京ダイヤモンド工業
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
素地接触でも欠け難いチップ耐久力。塗膜や接着剤のはがし作業に最適。円形チップで横へのスライド研削がなめらか。シンプル・軽量で長時間の作業に最適
用途弾性塗膜・アクリル系塗膜・吹付タイル・接着剤など内径(Φmm)10外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ9P関連資料商品チラシ(トマックス9)(1.19MB)
オービタルサンダー用ケンマロンスーパー BIGMAN(ビッグマン)オービタルサンダー用ケンマロンスーパーBIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
93ミリ巾オービタルサンダー用の研磨用シート。三共理化学製『ケンマロンスーパー』を使用。細部まで均一な研磨面、ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群。自由にカットも可能です。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨に。サビ・塗膜はがし、塗装前の足付け・下地処理、ステンレス・アルミのヘアーライン加工、木製品のケバ取り、その他クリーニング作業寸法(mm)93×250タイプクリップ式適応オービタルサンダー
シントー リムーバー Z シントーファミリーシントー リムーバー Zシントーファミリー(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(420mL)
当日出荷
スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。
用途木製・鋼製家具、建具、電機器具などの塗膜のはがしに。 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。 ポスターなどの接着剤はがしに。主な用途木部、コンクリート透明主成分ジクロロメタン危険物の類別非危険物
SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー用 R型・N型 共通替刃 Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー用 R型・N型 共通替刃Rakuda(ラクダ/清水製作所)
1,098税込1,208
1枚
翌々日出荷
ラクダ SDS-plus電動ハンマー用スクレッパ R型・N型の共通替刃です。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃は四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。長さ(mm)140厚さ(mm)1.3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら