39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛 主な用途油性用 毛色茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おしゃれでカワイイ『COSMOS ラスター』。サッシ周りの掃除や外部の塗装にも使いやすい。
用途掃除、外部塗装
1本ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大塚刷毛製造白コッピー刷毛平
塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍する刷毛。
用途掃除用はもちろん塗装用、接着剤の塗布用としても活用 形状 毛色白色 種類刷毛 主な用途掃除用/塗装用/のり用
1本
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油性ペンキの塗り込みに適した獣毛(馬毛)を使用して作られた刷毛です。 塗料の含み、送り、吐き出しが優れています。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途ペイント用 毛色黒色
1本
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適 玉厚(mm)11 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛・山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。 また、接着剤強度を上げ釘をなくしました。 さまざまな用途に活用されている定評の1本です。
形状平/短柄 材質(毛)豚毛 毛色白毛
1本
909 税込1,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混毛タイプで水性塗料に最適。
毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TS 白豚ラスター刷毛
防水材塗布から一般塗装作業までオールラウンド! 一般的な塗料を塗るのにも適しているため、塗装にも多用されています。
用途一般・多用途 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)10
1箱(12本)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mm)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
1,420 税込1,562
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料含み・引きの良さ・仕上がりの美しさ耐久性など、刷毛に求められるさまざまな条件をあざやかにクリアにしたペイント用刷毛。 一貫した生産体制と徹底した品質管理に支えられた、クオリティの高さでプロの信頼を集めています。最も幅広くご愛用いただいている自身のベストセラーです。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途ペイント用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

馬毛。外装塗装に適した左官ブラシです。
全長(mm)195 質量(g)145 毛丈(mm)45 柄長さ(mm)90 行数3 ブラシ寸法(mm)21×75
1丁
880 税込968
当日出荷

馬毛。外装塗装に適した左官ブラシです。
全長(mm)205 質量(g)164 毛丈(mm)45 柄長さ(mm)180 行数3 ブラシ寸法(mm)18×170
1丁
1,040 税込1,144
翌日出荷

大塚刷毛製造白馬 筋違 胡麻
エコ商品
含みが良く、鉄骨・橋梁塗装等に適する。
用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途鉄骨用/橋梁用 毛色胡麻色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。 種類刷毛 毛丈(mm)45 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP) 主な用途水性用、油性用 毛色白色 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大塚刷毛製造上塗用 筋違 黒
エコ商品
長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する1本です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 毛色黒色 形状筋違 種類刷毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)白豚プライマー刷毛
プライマーの目地塗布に最適 ! 目地塗布に特化した特別設計 ! 硬めの豚毛を使用しているので、プライマーの塗りかすれがなく毛丈も長いので、目地底までしっかりと塗れます。 長めの毛丈で含みが良く、深目地にも対応 コシがあり、耐久性のある白豚毛使用 だめ込み、入隅、狭部塗装にも
用途目地塗装 一般・多用途 幅(mm)25 毛丈(mm)45 毛材白豚毛 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)10
1箱(12本)
2,298 税込2,528
当日出荷

腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。 掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。
玉厚(mm)12 形状立型 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途掃除用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛先と毛腰に技術を集結。 高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般 建築上塗用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途建築用 毛色白色
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚い膜厚が必要とされる鉄骨・橋梁塗装に適した毛丈と玉厚の塗料含みが良く毛腰の強い刷毛です。
用途鉄骨、建築用 毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途鉄骨用、建築用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造極上 筋違 黒
エコ商品
●細筋でしなやかで弾力性が高い高級馬毛を使用。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に最適。
形状筋違 種類刷毛 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)MVP防水刷毛 白豚毛
高級仕様の中厚口タイプ、多用途のラスター刷毛! 高粘度塗料や防水材などから一般塗装作業までオールラウンド!塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。 刷毛の金具部分は、錆びにくいオールステンレス製です。 水性材料にもお使いいただけます。 塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。 国内自社工場製造商品! 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途 全長(mm)205 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料中~高粘度 毛厚(mm)13
1箱(12本)
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造特製 筋違 赤
エコ商品
馬毛の中でも柔らかい腰感を持つ部位の原毛を使用しています。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途塗装用 毛色赤色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装の原点からその機能を極めた樹脂柄のハケ。 柄材にPP、毛材にBET(特殊先付毛材)を使用し作業性、仕上がりを重視し、尚且つそのまま廃棄できる環境対策商品で、燃やしても有毒ガスは発生しません。また、毛材部は取り替え交換可能。 どんな持ち方にも対応できる柄形状と角度に設定し、さらに缶エンドフック機能をつけて使用中以外にも便利で安心設計。
玉厚(mm)11 形状筋違 種類刷毛 材質(柄部)PP 材質(毛)BET 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級化繊を使用し作業性と洗浄性に優れた速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用刷毛です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大塚刷毛製造のぞみ 筋違 赤
エコ商品
先割れ加工により滑らかな使い心地が得られます。 速乾水性塗料また、溶剤系塗料にも対応する高級化繊を使用した水性塗料用刷毛。 しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違 毛色赤色 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大塚刷毛製造マル撰 筋違 赤
エコ商品
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違 毛色 型式筋違 種類刷毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造特上 筋違 黒
エコ商品
●腰感があり、耐久性に富む山羊の尾毛を使用。熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズ。
用途●最高級塗装用刷毛・ペイント刷毛 形状筋違 種類刷毛 主な用途塗装用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造最上 筋違 黒
エコ商品
●厳選された馬の尾毛をふんだんに使用した最高級刷毛。●腰のねばり・まとまりの良さ・取りつけの頑丈さ・耐久性と、あらゆる面でベストクオリティを実現。繊細な塗り味、美しい仕上がりを存分に堪能できる。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズ。
形状筋違 種類刷毛 主な用途塗装用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造マル撰 上塗用 筋違 黒
エコ商品
最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント 毛色黒色 形状筋違 種類刷毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造中国製 筋違 黒
エコ商品
溶剤塗料に使用できる、お手頃な価格で購入頂ける馬毛を使用した刷毛です。
用途プライマー、部分塗装用などに。 形状筋違 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 毛色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造ヘキサイト 筋違 黒
エコ商品
腰の強い専用化繊刷毛です。
用途建築・工業用刷毛 タール・ソート・外装塗装用など 形状筋違 型式左官 全長(mm)約205.0 質量(g)約38.5 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)45 材質(毛)化繊 毛色 玉厚(mm)21 板幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。 掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。
用途掃除用、塗装用 形状立型 毛色黒色 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途掃除用、塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムハウスペイントクロスカラー刷毛
アトムハウスペイント「水性フリーコート」用に開発されたハケです。
用途ワークショップやイベント、工作、ホビー、エイジング塗装に。 形状 仕様金巻 種類刷毛 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT) 主な用途水性用 毛色青色
1本
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TS ガッツリ刷毛
厚口でタップリ塗料を含むオールラウンダー! 【国内工場製造商品】 厚口タイプでコシが強く、高粘度塗料にも使えます。用途、塗料を選ばずオールラウンドに対応! 頑丈な二重金具構造で丈夫で長持ち。接着剤にもこだわり抜け毛も少なく、塗装に最適です。 価格にもこだわり、良い物を安く!をもっとうに、ギリギリまでコストを抑えて実現した価格です。 1箱6本入りでリーズナブルな価格にいたしましたので、ぜひお試しください!! 白豚毛:耐久性と弾力性に優れています。 豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。 獣毛のため太さも一定ではないので、毛厚に若干のばらつきが生じます。 一般には馬毛より硬く、黒豚毛より柔らかい毛質です。
用途一般・多用途 毛材白豚毛 適合塗料低~高粘度 毛色 毛厚(mm)20
1箱(6本)
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日曜大工、工場関係、船舶などの一般用途。
用途油性用、塗料用、万能刷毛 玉厚(mm)約16.5 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛、豚毛 主な用途油性用 毛色黒色
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料の含みが良く使い良い。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まとまりが良くニス・ステインにも最適。 毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途ダメ込み用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途ダメ込み用/隅切り用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。 仕様ダスター用 種類刷毛 毛丈(mm)45 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)