ステンレスタイプでさびに強い。
研磨力も優れており金柄ブラシの定番です。
用途建築・塗装時の下地処理作業
仕様ステンレスワイヤー金柄ブラシ
全長(mm)270
種類下地処理
材質(毛)ワイヤー
主な用途建築用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
ワイヤータイプのブラシでローコスト、研磨力に優れています。
用途建築・塗装時の下地処理作業
主な用途建築用
材質(毛)ワイヤー
全長(mm)270
RoHS指令(10物質対応)対応
工作品の仕上げや、補修・部分塗装などに
形状平
種類刷毛
材質(毛)本シマ毛
主な用途塗装用
毛色茶色
下地の清掃の他、塗装にも使用できます
形状平
種類刷毛
材質(毛)獣毛・化繊
主な用途掃除用、塗装用
毛色黒色
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般
建築上途用
形状筋違
毛色ゴマ色
種類刷毛
材質(毛)ゴマ厚長毛
主な用途建築用
RoHS指令(10物質対応)対応
●細筋でしなやかで弾力性が高い高級馬毛を使用。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に最適。
形状筋違
種類刷毛
毛色黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
合成樹脂塗料の普及に対応し、塗料含み、引きの良さ、程よい腰の強さ、毛先のやわらかさ等どれをとってもバランスが抜群。建築塗装を中心に好評です。主に山羊毛・馬毛を使用し、毛の厚みをたっぷり持たせています。
用途ニス・建築仕上げ用
形状筋違
種類刷毛
主な用途合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)対応
補修用、部分塗装用、小物用など小面積のタッチアップから多方面で利用できます。きめ細かに仕上げることができる金巻刷毛です。
毛丈(mm)36
玉厚(mm)11
仕様金巻筋違
種類刷毛
材質(毛)混毛
主な用途ニス用
毛色白色
ワイヤータイプのブラシでローコスト、研磨力に優れています。
用途建築・塗装時の下地処理作業
種類刷毛
主な用途建築用
材質(毛)ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
PCT製法(特許登録)により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能。
さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群。
水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的獣毛刷毛。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
形状筋違
種類刷毛
毛丈(mm)28
材質(毛)混毛
主な用途隅切り用
毛色赤色
玉厚(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
独自開発したPCT製法により、水性塗料反応硬化塗料がOP感覚で濡れる画期的獣毛刷毛。
獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能。
さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)混毛
主な用途銅巻用
毛色赤色
玉厚(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
化学繊維に特殊なウエーブをかける世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。
素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感ですり込むように塗れる、自然塗料の塗装に最適です。
用途自然塗料用
水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。
毛丈(mm)38
形状筋違
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)化繊(PBT)/獣毛
主な用途自然塗料用/油性用
毛色胡麻色
RoHS指令(10物質対応)対応
特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です
用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)混毛
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
美しい仕上がり。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性に優れた刷毛です。
用途油性塗料。
鉄骨、橋梁、鉄扉などの塗装用。
形状平型
種類刷毛
材質(毛)混毛
主な用途鉄骨用、橋梁用、鉄扉などの塗装用
玉厚(mm)27
関連キーワード