幅広タイプですのでワンボックス車なども一度でマスキングできます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。片面コロナ処理が施されており、フレーキングが起きにくい構造です。ボデー面に多少の水分が残っている状態で使用しても、水シミ跡が残りにくいので、下準備が簡単です。幅が6mあるので、これまで覆いにくかった大型車(ワゴンタイプ、SUVタイプ)も一枚で覆うことができます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。3M(TM)マスキングフィルム用ディスペンサー6780でお使いください。
用途塗装時のスプレーミスト付着防止用
厚さ(mm)0.01
2018年トラスコ掲載ページ7 0245
関連キーワード