先軸に真鍮を使用した高級感のある贈り物として最適な名入れボールペンです。
ジェットストリームインク搭載なので低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。
手帳やノートへの筆記に最適なノック式多色ペンは、幅広い方に喜ばれます。
ボールペン側面に名入れができます。
用途販促・イベントノベルティ、記念品
材質軸:真鍮+金メッキ、ラバークリップ付き、内筒:PP樹脂、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材
軸径(Φmm)12.2
厚さ(mm)17.9
全長(mm)147.6
質量(g)14.9
方式ノック式
インク色黒・赤・青
先端ボール径(mm)0.5
色(本体)ブラック
印刷方式フルカラー(インクジェット印刷)
サービス分類名入れ
ビジネスで映える、シャープなメタル塗装。ミドルクラスのフリクションボール3。
贈答用としてもおすすめの1本です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
インク色黒・青・赤
方式スライドレバー式
商品タイプ本体
種類多色ゲルインキボールペン
先端ボール径(mm)0.5
インクフリクションインキ
色数3色
線の太さ極細
新たな操作法・機構・形状を採用することで多色ボールペンながら
単色軸のような筆記感の安定を実現していることです。
後端のダイヤルを回すことで3色のリフィルが回転し繰り出すことが
できる”スピロテック機構”を新たに開発し、常に使いたい色のリフィ
ルを一定の場所から出すことができます。
同時に、新しいアシンメトリーな偏芯形状である”ポイントノーズ”形状
をペン先に搭載することにより、本体軸に対しリフィルが常に真っすぐ
ペン先に向かって出てくることを可能にしました。
デザイン面でも見た目に新しいフォルムに仕上げるとともに、ボール径
0.28mmの描線が持つ鋭いイメージをスタイリッシュに表現しました。
材質先軸:ABS樹脂、アルミグリップ付、後軸:アルミ+塗装、クリップ:ステンレス、ダイヤル:ABS樹脂
質量(g)17.2
シリーズジェットストリーム
方式回転式
機構回転繰り出し式
インク色黒、赤、青
先端ボール径(mm)0.28
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.8×14.9×145.1
入数(本)1
関連キーワード