93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。 テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較) しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。 ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。 描画性に優れ、油性インクで書くことができます。 特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。 伸度(%)25 タック(ボールNo.)16 主な用途引越し・建築養生用 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)40
1巻ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

三菱電機ベースダウンライト
エコ商品
段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途業務用 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 材質(本体)アルミダイカスト 下面カバーアクリル拡散 ユニットボックス鋼板 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状フラットタイプ/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状リニューアル対応タイプ/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 消費電力(W)5.8 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 大きさ20形 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~35℃ 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)800 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 器具相当FL20形×1灯器具相当 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿・耐塩形。IP23。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵。口出し線付。塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用 材質(ライトユニットカバー)アクリル 形状トラフタイプ 材質(本体)ステンレス 白色仕上(白色粉体塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 大きさ110形 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 光源色昼白色 色温度(K)5000 大きさ110形 形状笠付タイプ 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 演色指数(Ra)85 材質(ライトユニットカバー)アクリル
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

GTシリーズ。MILIE(ミライエ)
材質(本体)アルミ 鋼板 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000時間 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~35℃ 光源色昼白色 材質(枠)鋼板 白色塗装 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)400 材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上 調光率(%)5~100 調光の可否
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白/黒色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状遮光タイプ/Cチャンネル回避形 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)木製(ライトオーク調) グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(浅形)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 光源色昼白色 色温度(K)5000 大きさ110形 形状逆富士タイプ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 演色指数(Ra)85 材質(ライトユニットカバー)アクリル LED寿命(時間)40000
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AKシリーズ高彩度タイプ 彩明。自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現
用途物販・アパレル向け 仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100% 材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000時間 光源色ショップホワイト 材質(レンズ)アクリル 材質(枠)アルミダイカスト白色 色(本体)ホワイト 演色指数(Ra)95 電源ユニット別置
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状トリムレスタイプ/Cチャンネル回避形 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 グリーン購入法適合
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GTシリーズ。産業用。高温対応。電源別置型。IP65
用途製鉄・製鋼業など 質量(kg)4.8 材質(本体)鋼板 シルバー色塗装 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~40℃ 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ビーム角度(°)122 耐震性S2 配光タイプ広角 下面カバーポリカーボネート 透明
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 清浄度クラス6 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 幅(mm)230 材質(カバー)強化ガラス透明 材質(枠)ステンレス 白色仕上 取付穴220×1230
1台
56,980 税込62,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

AKシリーズ
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100% 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 電圧(V)100~242 消費電力(W)(ノーマル/セーブ)20.2/14.6 定格寿命(時間)40000時間 材質(レンズ)アクリル 材質(枠)アルミダイカスト白色 クラス200-150 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 器具相当HID35形器具相当 電源ユニット別置
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AKシリーズ
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100% 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 電圧(V)100~242 消費電力(W)(ノーマル/セーブ)28.3/24.1 定格寿命(時間)40000時間 材質(レンズ)アクリル 材質(枠)アルミダイカスト白色 クラス300-250 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 器具相当HID70形器具相当 電源ユニット別置
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AKシリーズ
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)28.3/24.1 埋込穴(Φmm)125 クラス300-250 器具相当HID70形器具相当 演色指数(Ra)85 質量(kg)1.2 仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100% 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 材質(枠)アルミダイカスト白色 材質(レンズ)アクリル 電源ユニット別置 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000時間 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AKシリーズ
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100% 質量(kg)1.2 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 電圧(V)100~242 消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.2/33.0 定格寿命(時間)40000時間 材質(レンズ)アクリル 材質(枠)アルミダイカスト白色 クラス400-350 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 器具相当HID70形器具相当 電源ユニット別置
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AKシリーズ
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.2/33.0 埋込穴(Φmm)125 クラス400-350 器具相当HID70形器具相当 演色指数(Ra)85 質量(kg)1.3 仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100% 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 材質(枠)アルミダイカスト白色 材質(レンズ)アクリル 電源ユニット別置 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000時間 グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 清浄度クラス6 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 幅(mm)230 材質(カバー)強化ガラス透明 材質(枠)アルミ アルマイト仕上 取付穴220×1230
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 清浄度クラス6 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 幅(mm)230 LED寿命(時間)40000
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 清浄度クラス6 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 幅(mm)150 LED寿命(時間)40000
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 清浄度クラス8 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 幅(mm)230 LED寿命(時間)40000
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形 質量(kg)4.4 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)