エコロジープロダクト: 再生紙使用マーク適合すべて解除
照明用ワイヤレススピーカー タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
本体ホワイト塗装仕上
最大出力(W) 【アンプ】実用最大出力:2+2、実用最大出力合計値:4(同時駆動) 形式 1ウェイ2スピーカーシステム(バスレフ型) スピーカーサイズ(mm) 33×93(コーン型) インピーダンス(Ω) 4 Bluetooth Ver.4.1 出力 Class2(2.5mW) プロファイル A2DP、AVRCP 対応コーデック aptX、SBC、AAC 通信方式 2.4GHz band FH-SS 通信距離(m) 見通し:約10 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 待機時:1以下、接続時:4.49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×450×45(突起部含む:67) 質量(kg) 2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業 (1件のレビュー) 当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途 建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 ロープ径(Φmm) 16 仕様 両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式) 色 青(黄線入り) 引張強度(kN) フック部:14(約1420kgf) 材質(フック) スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ) ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN) 約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク 適合
青色ニューテトロン親綱(垂直用) まつうら工業 当日出荷
片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途 建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。 ロープ径(Φmm) 16 仕様 片側フック付、エンドテープ止め 色 青(黄線入り) 引張強度(kN) フック部:14(約1420kgf) 材質(フック) スチール(FS-90Z) 材質(ロープ) ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN) 約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク 適合
ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業 (6件のレビュー) 当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途 建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 色 黄(赤線入り) 仕様 両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm) 16 フック 緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN) 14 材質(フック) スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ) ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN) 約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク 適合
ニューテトロン親綱(垂直用) まつうら工業 (2件のレビュー) 当日出荷
片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途 建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして 材質(ロープ) ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白 仕様 片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み) 色 黄(赤線入り) ロープ径(Φmm) 16 材質(フック) スチール 引張強度(kN[kgf]) (ロープ)14[約1420] 切断荷重(kN) 約32(約3250kgf) 再生紙使用マーク 適合
竿縁天井アダプター タキズミ(TAKIZUMI) 当日出荷
対応器具のみ使用可能。
調光の可否 否 仕様 竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 47 仕上 ホワイト塗装 幅(Φmm) 265 取付可能寸法(mm) (竿縁)高さ24~34、幅24~34 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合