658件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
綿100%で通気性・着心地がよく、吸汗性に優れています。
材質綿100% 袖丈(cm)50 股下(cm)80
1個
2,400 税込2,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップします。 作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減します。
用途工業塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に対応。 ブルー 仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当 材質ポリエステル
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上着はヤッケタイプ 顔の周り、袖口は紐で絞れます ズボンウエスト、裾はゴム入り 上着の胸部分にファスナー付ポケット付
肩幅(cm)64 袖丈(cm)48 胸囲(cm)112 ズボン丈(cm)110 股下(cm)76 材質綿 エスコ品番EA996AX-10
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

素材は通気性を重視した低発じん国内素材ブリータIV。 タフタの織物構造で、通気性を重視。ほかの素材と同様にポリエステル長繊維で構成され、4.5mmピッチに導電糸を使用しています。 シンプルな平織り構造。
用途自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。 マリンブルー 種別長袖つなぎ 混率(%)ポリエステル100 寸法(cm)(内ポケット)11×14.5 機能制電 質量(g/m2)120 生地ブリータⅣ(国内素材・ツイル) RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能低発塵、導電糸入り 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、電気・設備工事
1着
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別つなぎ 材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格JIS規格 機能粉体防護、ミスト防護 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SunDisk(ソルディ)塗装・弱撥水 続服 #276
グレー 仕様左胸ポケット1(フラップ裏樹脂ボタン)、パックポケット1、ウエスト・袖口・裾ゴム、フード 種別長袖つなぎ 質量(g/m2)113 素材ツイル/ナイロン100% 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造
1着
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て 機能静電気防護、通気性 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 縫い目形式外縫い
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SunDisk(ソルディ)塗装・弱撥水 続服 #286
ブルー 仕様左胸ポケット1、パックポケット2、前立ファスナー、袖口ゴム 種別長袖つなぎ 素材タフタ/ナイロン100%
1着
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表地ナイロン素材のツナギです。 胸ポケットライン入り 中綿は入っていません フード付きで、襟元にしまえるフードインタイプ 腰伸び
用途塗装や防塵にも。 その他生地の質量は目安です。 種別長袖つなぎ 混率(%)ナイロン100 生地ナイロンタフタ 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業 袖丈長袖
1着
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

洗濯して繰り返し使用が可能な塗装ブース内で使用する防護服です。低発じん性の生地に帯電防止処理が付いたシリコンフリー素材です。膝パッドが付いているので、グレーチングの上に膝をついて作業をしても負担がかかりません。軽量で通気性に優れています。
用途自動車塗装作業。リントフリーの作業環境を必要としない工業塗装。 グレー 仕様上下から開閉可能な2-Wayジッパー付、膝パッド付、ポケット付(3ヶ所)、袖部分にリントフリーのニットカフス、足首に着脱や調整が可能な面ファスナー付、ポケット2ヵ所 種別つなぎ 材質ポリエステル 機能静電気防護、通気性 2018年トラスコ掲載ページ6 0268
1着
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯して繰り返して使えるので経済的! 風合いの良い綿100%薄手生地を使用!
用途塗装・ガーデニング・各種清掃作業に ネイビー 仕様胸部ファスナー付ポケット、腰部ポケット。ズレ下がり防止紐、裾ゴム セット内容上下 混率(%)綿100(薄手) 股下(cm)80 袖丈(cm)53
1着
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用の塗装つなぎ
用途自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。 グレー 混率(%)ポリエステル100 特性防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用、作業中に便利な左後ポケット付き、制電防止ファスナー、制電防止マジックテープ使用 機能静電気・帯電防止
1着
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塵やミストが付着しにくい帯電防止加工された作業服。 ポリエステル100%素材で、表面はサラサラとした肌触りです。
用途塗装時の作業服とした。衣類等の塗料の付着防止に。 材質ポリエステル グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1着
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。 ホワイト 仕様使い捨て用、帯電防止加工済 種別ジャケット/ジャンパー 機能粉体防護、ミスト防護
1着
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SunDisk(ソルディ)塗装・弱撥水 続服 #277
用途自動車・バイク整備、塗装、電気・設備工事 ブルー 種別長袖つなぎ 機能帯電防止、弱撥水加工 素材ツイル/ナイロン 100% 仕様左胸ポケット 1(フラップ裏樹脂ボタン)、右バックポケット 1、ウエスト・袖口・裾口ゴム、フード(収納式) 質量(g/m2)113 材質(ファスナー)樹脂 袖丈長袖
1着
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。 ホワイト 種別ジャケット/ジャンパー 材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン) 機能粉体防護
1着
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。 材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織) オレンジ 耐熱温度(℃)-60~250 目付(g/m2)260 生地厚(mm)約0.5 種別上着 機能耐熱、耐切創 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。 オレンジ 種別ズボン 材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織) 機能耐熱、耐切創 耐熱温度(℃)-60~250 目付(g/m2)260 生地厚(mm)約0.5 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アークランドサカモト作業服
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に 仕様縫合:ほつれにくい縫合方法 種別長袖ツナギ 材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン、生地:薄い、動きやすい伸縮素材 形状フード形状 ホワイト サイズM 規格EN規格:静電気防護(EN1149-1)適合品 胸囲(cm)92~100 身長(cm)170~176 機能伸縮性、静電気防止
1個
1,899 税込2,089
翌々日出荷

用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に 材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン 形状フード形状 ホワイト サイズXL タイプほつれにくい縫合方法 胸囲(cm)108~116 身長(cm)182~188 生地薄い、動きやすい伸縮素材 EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に 材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン 形状フード形状 ホワイト サイズL タイプほつれにくい縫合方法 胸囲(cm)100~108 身長(cm)176~182 生地薄い、動きやすい伸縮素材 EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上カチオン電着塗装仕上げ JIS規格JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.45 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カチオン電着塗装で錆びに強い!従来のニッケル、クロームメッキ工具に比べ10倍以上の防錆効果があります。軽量なので長時間の作業でも疲れません。
全長(mm)125 呼び寸法(mm)125 質量(g)60 切断能力(Φmm) 銅線0.8
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.35 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上カチオン電着塗装仕上げ JIS規格JIS C8340
1個
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6 長さ(m)20 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用不可 風速(m/s)0.5(ろ過) 粗塵区分 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20m)
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口開きが広範囲で調整できる、ガス・水道・空調等の配管工事に便利なウォーターポンププライヤーです。 耐食性防錆性に優れたカチオン電着塗装仕様です。 くわえ部は8段階に広げることができ、パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をがっちりとつかむことができます。 バネ付仕様なので連続作業が楽に行えます。
用途ガス・水道・空調等の水道・配管工事に。 仕様調整(段階):8 トラスコ品番364-4619 材質特殊合金鋼(S45C) 全長(mm)250 タイプバネ付き 最大口開き(mm)46 ハンドルビニールグリップ
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷

カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.4 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上カオチン電着塗装仕上げ JIS規格JIS 8340
1個
849 税込934
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上カオチン電着塗装仕上げ JIS規格JIS 8340
1個
299 税込329
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 ポケットなし 縫い目形式縫い目にテープシーム
1着
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シューズカバー 薄手 帆布製 モノタロウ 動画あり
靴を履いたままで使える便利な帆布製のシューズカバーです。 土足厳禁の工場内や事務所内で床へのキズ防止に便利です。 帆布生地は薄手仕様になっております。
用途塗装現場、建築現場、工場内など サイズフリー 材質綿他 区分繰り返し利用 タイプショート 幅(cm)約14 底面の全長(cm)約30
1足
479 税込527
当日出荷

不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等 ホワイト 仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入 性能帯電防止加工 種別つなぎ 材質スパンボンド不織布 機能粉体防護、静電気防護
1着
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ 材質不織布/ポリプロピレン 規格JIS規格、EN規格 製法SMMMS JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SunDisk(ソルディ)塗装・弱撥水 続服 #287
用途自動車・バイク整備、塗装、電気・設備工事 グレー 種別長袖つなぎ 機能帯電防止、弱撥水加工 素材タフタ/ナイロン 100% 仕様左胸ポケット 1、バックポケット 2、袖口ゴム、前立て/ファスナー 材質(ファスナー)樹脂 袖丈長袖
1着
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワークブルゾン 長袖 モノタロウ 動画あり
オールシーズン対応の長袖ブルゾンです。 丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用した作業服です。 同素材、同色のパンツ、カーゴパンツと併せてご使用いただけます。 両胸前にポケット、両腹前にポケット、左袖にペン挿し、左腹裏にファスナー付きポケットが付いております。
生地ツイル 種別長袖ブルゾン 混率(%)ポリエステル65、綿35 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業、運送・倉庫、営業・配達
1着
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)