塗装作業の必需品!!
幅(mm)220
高さ(mm)高い部分133/低い手前部分100
奥行(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
¥418
税込¥460
当日出荷
ポリ下げ缶Mや段付きプレス缶(スーパープレス缶)に適合します。薄型でも、底の部分の強度はしっかりあります。ローコストタイプの人気商品。
用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。
仕様3型 1枚
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥64
税込¥70
当日出荷
大壁塗装と細部塗装を同時進行で作業効率UP!
作業時間短縮に!
ストレスフリー!
作業時の安全確保!
内容器の交換で本体は繰り返し使えるからリーズナブル!
用途小物の整理にも
材質P.P.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
適合ローラー寸法7インチまで
トラスコ品番301-8849
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×180×140
質量(g/個)6
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ヨリトヤマのさげ缶Mにぴったりのサイズ
段付きプレス缶にすっぽり納まる替え容器。
容量(L)2.2
仕様内容器
材質ポリプロピレン
目盛(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
上部径×底径×高さ(mm)175×135×140
1セット(30枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ふち周りに外側に向けて「かえし」があり、ポリ下缶(Mサイズ)の上部に、「かえし部分」をはめ込んで使用する事で、「スキマ」 が無くなり、そこに塗料が入り込んで、ポリ下缶の内側を汚さないようにしています。
フィット感も良くなり、安心して作業ができます。段付きプレス缶・スーパープレス缶でも使用可能です。
用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。
仕様1型
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
11606用の内容器です
3LサイズPP
RoHS指令(10物質対応)対応
1型はふち周りに外側に向けて「かえし」があり、ポリ下缶(Mサイズ)の上部に、「かえし部分」をはめ込んで使用する事で、「スキマ」 が無くなり、そこに塗料が入り込んで、ポリ下缶の内側を汚さないようにしています。
フィット感も良くなり、安心して作業ができます。段付きプレス缶・スーパープレス缶でも使用可能です。
2型は段付きプレス缶、スーパープレス缶にフィットします。内容器の種類の中では、特に厚みと強度があるのがポイントです。「かえし」部分が刷毛をしごくのに便利です。
用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。
スーパープレス缶にスッキリ納まる替え容器です。
容量(L)3
材質ポリプロピレン
質量(g)87
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(外径×高さ)(mm)Φ192×140
1セット(5枚)
¥669
税込¥736
当日出荷
ローラー9インチまで使用できます。
用途塗装に。
ローラー塗装に。
トラスコ品番118-0297
材質ポリプロピレン
長さ(mm)250
幅(mm)345
高さ(mm)170
ローラーサイズ(inch)適合:9まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
塗料を残さず使えるように底部を斜めにしてあります。
用途塗装に。
ローラー塗装に。
トラスコ品番117-8802
材質ポリプロピレン
長さ(mm)190
幅(mm)235
高さ(mm)170
ローラーサイズ(inch)適合:7まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ・カップ専用。後片付けも汚れず簡単。
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スモールローラーバケットセット 万能タイプ 5点
モノタロウ
¥649
税込¥714
持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適!
セット内容バケット型ローラートレイ(180mm)、バケット内容器、しごきネット、スリムローラーハンドル、ローラースペアスリム万能用150mm2本
種別スモール
質量(g)680
毛丈(mm)13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×155×225
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5点組)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
一 斗缶の塗料を内量目盛り付き本容器に移せば、希釈時の目安や超量残量の確認にも便利です。
仕様一斗缶専用内容器
適合一斗缶用
材質再生ポリエチレン100%
容量(L)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。
フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に
1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア
容量(L)3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フタ(品番)352489
大量のローラー塗装に・内容器をセット。塗料を余すことなく使用でき、バケットはブリキ製の半値以下(9インチ用)
材質ポリプロピレン
セット内容バケット2個、ネット5枚、内容器20枚
容量(L)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
大壁塗装と細部塗装を同時進行で作業効率UP!
作業時間短縮に!
ストレスフリー!
作業時の安全確保!
内容器の交換で本体は繰り返し使えるからリーズナブル!
用途小物の整理にも
材質P.P.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペール缶 本体のみ 多用途 18L
モノタロウ
¥709
税込¥780
角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。
フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に
1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア
色無地
容量(L)3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フタ(JANコード)4957549352489
1缶
¥599
税込¥659
翌日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP66
消費電力(W)100
電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)
全光束(Lm)約17000
電源コード(m)約2(アース線付)
入力電圧(V)AC85~265
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)170
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)600(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8
本体質量(kg)約3.4
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP66
消費電力(W)60
電源タイプ有線(※充電式ではございません)
定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
電源コード(m)約2(アース線付)
入力電圧(V)AC85~265
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)170
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)294(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70
本体質量(kg)約2.55
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ヨリトヤマのさげ缶Mにぴったりのサイズ。
さげ缶3型を更に4mm深くしました。
容量(L)2.2
仕様内容器
材質ポリプロピレン
目盛(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
上部径×底径×高さ(mm)179×135×144
1セット(30枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ヨリトヤマさげ缶Mにぴったりのサイズ
段付きプレス缶にすっぽり収まる替え容器
外周部に刷毛しごき用の折り返しがついています。
容量(L)2.5
仕様内容器
材質ポリエチレン
目盛(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
上部径×底径×高さ(mm)175×155×140
1セット(15枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。
用途一般塗装・建築塗装・その他多用途に。
その他Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183
セット内容スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース
適合チップ回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08~0.16)
適合塗料水性・溶剤
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力調整機構34~138bar
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用
・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です
・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様
・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です
・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに
電球の種類LED
使用場所屋内
防水保護等級IP44(生活防水)
消費電力(W)10
マグネットあり
セット内容ライト本体、AC充電器(品番ZC02-S)、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書
材質PC/ABS
本体質量(g)約306
全光束(Lm)約1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.5×36×268
光源Bridgelux×1粒
色温度(K)約5000
充電器出力5V/1.2A
充電器入力AC100~240V
電池寿命充放電サイクル回数約500回
電源タイプ電池式
光色昼白色
ライト角度調整(°)(ヘッド部)前後160
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)95
点灯時間(時間)LOW:約7以上、HIGH:約3以上
照射角度(°)約120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
特に刷毛のしごきを重要視した製品です。4インチローラー・刷毛も使用できます。
ネット付き
セット内容ホルダー1個・内容器30枚・刷毛しごき5個・ネット2枚
材質ポリプロピレン
目盛(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
外枠にセットして使用。
刷毛がしごきやすくなっています。
容量(L)3
セット内容ホルダー1個・内容器21枚
目盛(mL)500
材質(内容器)ポリエチレン
材質(ホルダー)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
上部径×底径×高さ(mm)195×175×145
1セット
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
塗装ローラー用バケットセット。
ローラー皿に比べて底が深いので、塗料を入れた状態での持ち運びに便利です。
塗料もたっぷり入るため壁などの広い面積を塗る場合にも便利です。
底面サイズ(mm)210×170
高さ(cm)13(外寸)
セット内容本体 2個ネット 5枚内容器 20枚
適合ローラーサイズ7インチまで
材質PP製
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コードレスタイプの為、コンセントから遠い場所での作業、高い場所での作業なども取り回しが良く便利です。コードリールや延長コードを使用して起こる電圧降下(ドロップ)の心配がない為、機械本来の性能を発揮します。1~5迄の回転数調整+オートモードを搭載。用途に合わせて回転数を調整する事で幅広い研削作業が可能です。1度の作業範囲が50mm幅と広範囲です。オフセット研削砥石と比べ作業効率が大幅にアップ!。削りムラがなくキレイに仕上がります。研削方向によってカバーを反転し使用出来ます。スイッチONの状態でバッテリーを取り付けた場合も急に起動しない為、スイッチの切り忘れによる事故を防ぎます。構造見直しによりブラケット強度・ギア耐久性・砥石交換ボルトの耐摩耗性を向上。より長く安全に使用できるよう設計しています。バッテリー・充電器付きです。
用途黒皮、錆取り、塗装はがし、広い範囲のさび落とし
セット内容バッテリー・充電器
質量(kg)5
電圧(V)DC36
スイッチ(位置)側面
回転速度(min-1[r.p.m])5000
定格時間(分)20
回転調節可
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質鉄
塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード