20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(500個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

タスペーサーは、屋根塗装(塗替え)時の縁切り作業をより適切に行なえる部材です。
用途平板屋根材、再塗装時の縁切り部材
1箱(500個)
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(L×W)(mm)約246×90 材質(本体)ステンレス 質量(g)約420 穴径(Φmm)約8 材質(グリップ)合成ゴム 本体厚さ(mm)約5.9
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷


井上工具ラスタースクレパー
エコ商品
ラスター刷毛のハンドル先端に装着するこてで、削る・掃く、1本2役。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
3日以内出荷

さらに進化した屋根塗装の救世主! タスペーサー事態に水が上がりにくい形状を使用したことにより屋根材の雨水のキレも向上しました。 新形状により、本体のバネ性能が向上し、より良い通気性の確保が可能になりました。 実際の作業を想定し、60~80kgの荷重を掛けても破損しにくく、屋根材に優しくなりました。 さらに溶剤に強い素材にしました。耐溶剤性が向上したことが、実験により証明されています。
用途屋根塗装 材質ポリアセタール 厚さ(mm)2 寸法(mm)45×36
1箱(500個)
12,980 税込14,278
当日出荷

刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。 金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。 刃先の調整はハンドル部のボルトで簡単に調整できます。
全長(mm)225 質量(g)260 切断能力(Φmm)(鉄線)4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに 材質(頭)ステンレス420J2 材質(柄部)ケヤキ(染色) 材質(刃)ステンレス420J2
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
全長(mm)195
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までのスクレーパーと塗膜の食いつきが全く違う!。丸角が隅にフィット。ケレン専用スクレーパー!。ギザ刃が塗膜に引っかかりやすく、削りやすいスクレーパーです。
用途ケレン作業に。 刃幅(mm)約60 全長(mm)約175 質量(g)約120
1丁
2,198 税込2,418
欠品中

低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。 仕様切妻屋根用 トラスコ品番388-2403 セット内容フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本 材質(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付(ロープ)ナイロン(フックカラビナ伸縮器)スチール 口径(Φmm)(フック金具)350 ロープ径(Φmm)(親)12、(子)6 ロープ長さ(m)(親)11、(子)20
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷

マルチポジションスイッチで抜群の取り回し+優れた作業能率で快適切断! 取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)14.4 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク(mm)13 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×81×210
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タスマジック SP セイム 動画あり
平版スレート屋根材専用 浸透型補修材 【タスマジック】。作業効率性を考えた大容量のセットをご用意!施工に必要なツールが一式そろっています。 経年劣化や衝撃加重によって割れた屋根材も、浸透型補修材で両面補修が可能な上に、強固な仕上がりに。補修箇所は屋根材の2倍の強度!(試験センターにて耐荷重試験済み) 2液タイプの補修剤ですが、箱から出した補修剤を袋の上から揉むようにして混ぜるだけなので軽量不要で簡単にご使用になれます。 水に強いため、高圧洗浄後で多少の水分が残った状態でも使用が可能。 収納バッグは長さ調節可能ベルト付きで、持ち運びも肩に掛けて楽々!掛けながらの作業ができて作業効率UP! 収納仕切り付きでバックの中身をいつでもスッキリ収納!
用途屋根補修材・浸透型・屋根修理 セット内容タスマジック補修剤(10パック)×2箱、専用プレート×5枚、タスフィルム(10枚)×2袋、コグチストッパー×5個、クサビ×14個、ヘラ×5個、その他付属品 タイプ2液性 対応材質平板ストレート瓦 長さ(cm)補修可能長さ:約20~30/パック 危険物の類別非危険物
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷

折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。 ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

周辺部が多少の凹凸をもった極薄片になっていますので、パテが面白いほどよく取れます。 強化プラスチック製ですので優れた耐久性が有り、使用の際バケツ等の容器を傷めません。また、直接パテの混合も可能です。 パテの他に接着剤にも適用できるオリジナルのプラスチックヘラです。
先端幅(mm)90(直線部/40) 全長(mm)210 ブラック
1丁
399 税込439
当日出荷

ポケット・道具箱・机の中・車の中(緊急脱出用)など、どこにでも入る手軽なサイズ。 高所での作業・狭い場所での作業もポケットに入れて移動でき手軽で安全。 小型でも、重量・打撃力は普通のサイズなみ。 ショートサイズで、目標にピンポイント。 柄が短いので工具袋の中に入れても外側に吊下げても邪魔になりません。 落下防止コード取付穴付
材質(頭)炭素鋼50C
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに トラスコ品番395-8361 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56 色(本体)スケルトン 適合替刃BDA-200P,BSB-03P
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに 付属品替刃3枚 材質(刃)SK-2 穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ 動画あり
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール 不揮発分98% タイプ防カビタイプ 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬度25(shoreA) 破断伸度(%)250 比重1.56 引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28 タックフリータイム(分)60 スランプ(mm)0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(333mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに 材質(本体)再生ABS樹脂 質量(g)73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56 色(本体) 適合替刃BDA-200P,BSB-03P
1個
1,398 税込1,538
当日出荷