4,798件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。 電球の種類LED 防塵防水性能IP65 LED三光色 COB LED バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)500(High)250(Low) 色温度2700-4500-6500 点灯時間約2.5時間 充電時間(時間)約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36 質量(g)305 マグネットマグネット付き フックフック付き 仕様演色:96CRI+ アズワン品番64-9305-52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)照明用ワイヤレススピーカー
エコ商品
本体ホワイト塗装仕上
最大出力(W)【アンプ】実用最大出力:2+2、実用最大出力合計値:4(同時駆動) 形式1ウェイ2スピーカーシステム(バスレフ型) スピーカーサイズ(mm)33×93(コーン型) インピーダンス(Ω)4 BluetoothVer.4.1 出力Class2(2.5mW) プロファイルA2DP、AVRCP 対応コーデックaptX、SBC、AAC 通信方式2.4GHz band FH-SS 通信距離(m)見通し:約10 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:1以下、接続時:4.49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×45(突起部含む:67) 質量(kg)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

YC-95R 充電式LED 調色用ライト10W 高演色Ra95 磁石付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用 ・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です ・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様 ・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です ・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに 電球の種類LED 使用場所屋内 防水保護等級IP44(生活防水) 消費電力(W)10 マグネットあり セット内容ライト本体、AC充電器(品番ZC02-S)、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書 材質PC/ABS 本体質量(g)約306 全光束(Lm)約1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.5×36×268 光源Bridgelux×1粒 色温度(K)約5000 充電器出力5V/1.2A 充電器入力AC100~240V 電池寿命充放電サイクル回数約500回 電源タイプ電池式 光色昼白色 ライト角度調整(°)(ヘッド部)前後160 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)95 点灯時間(時間)LOW:約7以上、HIGH:約3以上 照射角度(°)約120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

DAIKO(大光電機)LED防災照明(シーリング)
エコ商品
仕様バッテリーモニター付 材質本体:アルミダイカスト、塗装(つや消し仕上)カバー:ガラス 寸法(mm)出:90 器具:白 取付A01 B01ボルト・埋込ボックス取付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.1 スイッチ点検スイッチ付 寸法(Φ×高さH)(mm)260×90 使用電池蓄電池付(6.0V・1.2AH) 光源寿命40000時間 容量(VA)9.4 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 保守率0.81
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

癒しに特化した光を演出する3つの点灯パターン。 全灯時はリビングに必要な明るさにキャンドル色の上部間接光をプラス。下点灯時作業に必要な光、上点灯時はムードあるキャンドル色の光がくつろぎ感を高めます。
消費電力(W)89 仕様プルレススイッチ付 適合~10畳 材質鋼板/黒塗装、鋼管/クロームメッキ、鋼板/シルバー塗装、木製/ダークオーク色塗装、アクリル/乳白(マット) 質量(kg)4.9 適合範囲~10畳 色温度(K)(キャンドル色)2000、(電球色)2700 点灯方式点灯11段切替(点灯1・直接光のみ~点灯2-10・直接光 間接光(全灯6)~点灯1・5%~調光10・100%-0) 光源色電球色、キャンドル色 エネルギー消費効率(Lm/W)46 点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光) 光色電球色+キャンドル色 演色指数(Ra)83 調光の可否 スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)心地いいあかり 14畳用
エコ商品
実用の光と癒しの光を両立する4つの点灯パターン。 全灯時は最大14畳の明るさを確保。お部屋全体に明るさが広がります。 下点灯時は作業に必要な光を確保。上点灯時は天井面に広がる電球色の間接光が癒しのお部屋を演出。
消費電力(W)58 仕様プルレススイッチ付 適合~14畳 質量(kg)5.0 高さ(mm)170 適合範囲~14畳 色温度(K)(電球色)2700、(昼白色)5000~ 光源色電球色、昼白色 点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)、保安灯(直接光) LED寿命(時間)40000 光色電球色+昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式10段階調光 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数14畳 スイッチ種類リモコン、壁スイッチ LED交換不可
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED防災照明(ダウンライト)
エコ商品
仕様バッテリーモニター付 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 保守率0.92
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質鋼板 シルバー塗装 シルバー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×75×29 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷

消費電力(W)8 色温度(K)2700 LEDランプ交換不可 光源色電球色
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋のいろいろな場所に置くだけでかんたんに間接光がつくれるスタンド。
色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 LED交換不可
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YC-06H 充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・バッテリー残量計付き ・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能 ・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ) ・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利 ・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能 ・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級IP65(生活防水) セット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書 材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金 質量(kg)0.39 出力USB:5V 1A 電源充電:AC100V-240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4 全光束(Lm)約2500 発光色昼光色 光源LEDチップ*1 角度調整範囲約160° 色温度(K)6000 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階) 電池寿命充放電繰り返し数:約500回 充電時間(時間)約4~5 効率20W RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5 照射角度(°)120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

LD-E9W LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)100 電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm)約17000 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)600(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8 本体質量(kg)約3.4 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

LD-F60W LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)60 電源タイプ有線(※充電式ではございません) 定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)294(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70 本体質量(kg)約2.55 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

Panasonic(パナソニック)iD電源別置非常灯6900埋込300RE
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、非常用照明器具・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LCLE-014●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)4.3 電圧(V)100~242 消費電力(W)43.1 全光束(Lm)6680 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯、非常時LED点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)154.9 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)100
1組
43,980 税込48,378
32日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球10W
エコ商品
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球25W
エコ商品
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球5W
エコ商品
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球40W
エコ商品
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球60W
エコ商品
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 高さ(mm)72 質量(g)14 径(Φmm)50 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)245 コード長さ(mm)820 全高(mm)1065 質量(kg)1.1 直径(Φmm)330 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)420 コード長さ(mm)820 全高(mm)1240 質量(kg)0.9 直径(Φmm)220 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球
エコ商品
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 クリア 径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
126 税込139
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.2 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 高さ(mm)195 コード長さ(mm)820 全高(mm)1015 質量(kg)1 直径(Φmm)358 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)285 コード長さ(mm)820 全高(mm)1105 質量(kg)0.6 直径(Φmm)160 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)225 コード長さ(mm)820 全高(mm)1045 質量(kg)0.5 直径(Φmm)140 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球7W
エコ商品
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 口金E26 高さ(mm)61 質量(g)9 径(Φmm)40 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型E26クリップライトセード付き
エコ商品
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品ねじ回しパーツ 材質 ガンメタリック 奥行(mm)170 消費電力(W)約40 口金E26 コード長さ(m)約1.5 本体質量(g)約860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70 アーム長さ(mm)約100 ヘッド径(Φmm)150 防塵防水性能IPX-4相当(防沫型) アズワン品番65-0525-34 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W) くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.2 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 高さ(mm)195 コード長さ(mm)820 全高(mm)1015 質量(kg)1 直径(Φmm)358 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
ステンドガラスセード。本体(黒色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.2 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 高さ(mm)180 コード長さ(mm)820 全高(mm)1000 質量(kg)1.3 直径(Φmm)165 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
定格消費電力(W)150 使用場所屋外 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)1.5 付属品ねじ回しパーツ 質量(g)820 スイッチ 口金E26 本体寸法(mm)Φ180×D120 アーム長さ(mm)約100 寸法(Φ×mm)クリップ/W75×H70×130 使用電球別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W) はさみ幅(クリップ)約30mm アズワン品番65-0525-35 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)420 コード長さ(mm)820 全高(mm)1240 質量(kg)0.9 直径(Φmm)220 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(白色塗装)。木飾り付。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)295 コード長さ(mm)750 全高(mm)1045 質量(kg)0.8 直径(Φmm)205 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適。自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。 質量(g)6.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×395×600 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
68,980 税込75,878
3日以内出荷

赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。 電球の種類LED 明るさ(Lm)160 点灯時間(時間)約3 防塵防水性能IP65 LED多色温度 COB LED バッテリーリチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh) 耐衝撃性能IK07 色温度2700-4500-6500 充電時間(時間)約3 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42 質量(g)91 仕様演色:96CRI+ アズワン品番64-9305-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(外側銅色メッキ/内側金色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)215 コード長さ(mm)820 全高(mm)1035 質量(kg)0.9 直径(Φmm)260 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
木目調セード。本体(黒色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)265 コード長さ(mm)820 全高(mm)1085 質量(kg)0.6 直径(Φmm)350 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

DAIKO(大光電機)省令準耐火用 逆位相制御調光器
エコ商品
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック シルバー塗装。省令準耐火・高気密
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷