2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GTシリーズ。MILIE(ミライエ)
材質(本体)アルミ 鋼板 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000時間 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~35℃ 光源色昼白色 材質(枠)鋼板 白色塗装 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)400 材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上 調光率(%)5~100 調光の可否
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱電機ベースダウンライト
エコ商品
段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途業務用 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 材質(本体)アルミダイカスト 下面カバーアクリル拡散 ユニットボックス鋼板 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

関連カテゴリ