一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)約130
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:210
供給方式吸上げ式
塗料噴出量(mL/min)約180
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)600
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)130
パターン開き(mm)180
セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1
材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂
供給方式吸い上げ式
本体質量(g)440
カップ容量(mL)アルミ製/750、プラスチック製/600
所要圧縮機(kw)0.75
取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4
空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
関連キーワード